カテゴリ

  • 切削工具(40)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds1-20」の検索結果

関連キーワード
210件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCO

    ドアストッパー 天然ゴムタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
    付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20色黒タイプ差し込みタイプ
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • テールレンズ トヨタ ドーワ

    テールレンズ トヨタ

    ドーワ(27件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    ¥799税込¥879
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • アンダーソンコネクター マリンテック

    アンダーソンコネクター

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1式
    当日出荷
    プラグとソケットの区別が無いユニークな構造。摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心。電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止。対応電流は50A-350Aまで5種類!。外装部分はポリカーボネート製(PC)。オスメス併用。プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ。ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A。圧着・圧接取り付け。絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!。600Vまでの高電圧に対応。CEマーク取得済。5種類のラインナップ(本商品は80A)。 【ADS-50A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)。 【ADS-80A】。 ・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで。 ・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)。 【ADS-120A】。 ・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで。 ・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)。 【ADS-175A】。 ・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで。 ・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)。 【ADS-350A】。 ・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで。 ・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)。
    用途バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!仕様オスメス併用色グレー電圧(V)~600実装タイプケーブルマウント
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ステンレスキーパー大型タイプ ピーコック魔法瓶工業

    ステンレスキーパー大型タイプ

    ピーコック魔法瓶工業(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
    材質(胴部・内容器)ステンレス保冷温度9度以下(6時間)
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ダブルスクリュー ナベヤ

    ダブルスクリュー

    ナベヤ(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDSプラス

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSプラス
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • オープンスリング(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    オープンスリング(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オープンスリングはループ状に縫い合わせてあるため、使用時に結索する必要がありません。支点作成やブレーキシステムの作成などに使用できます。
    用途安全保護具幅(mm)12引張強度(kN)22
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ドアサイン(衝突防止マーク) 末広金具(SUEHIRO)

    ドアサイン(衝突防止マーク)

    末広金具(SUEHIRO)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304
  • 赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(1ビーム対向型) 電動シャッター用(挟み込み防止用 補助センサー)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コントローラ部を超小型化。 線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。 10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。 赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
    スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式使用周囲温度(℃)-25~+55消費電力(VA)3.5以下応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式)動作表示灯入光時:点灯(赤色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)

    デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ

    RIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
  • 加算器実務電卓 カシオ計算機

    加算器実務電卓

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    サイズデスクタイプ質量(g)300方式加算器桁数12表示12桁表示、計算状態表示、3桁取り表示、特大表示、傾斜表示機能太陽電池と補助電池の併用、税計算、アイテムカウント、マークアップ・ダウン、平方根、乗除定数計算、マルチ%、概数計算、桁下げ、サインチェンジ、少数の端数処理(四捨五入/切り捨て・切り上げ)小数点セレクター、キーロールオーバー機能、ツーゼロキー、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数2電池寿命(通常使用で約)7年使用電池TWO WAY POWER(CR2032)×1個寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)186×184×40.9
  • ノンシールチェーン スタンダード 420DS DID

    ノンシールチェーン スタンダード 420DS

    DID(17件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
    色スチール
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • デジタルキッチンスケール(縦置き) アトラス

    デジタルキッチンスケール(縦置き)

    アトラス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    お菓子つくり・パン作り・健康レシピ(減塩レシピ)などで細かい計量の需要が高まっています。パワーオートオフ機能付き。内容量のみはかれるゼロ表示機能
    材質ABS樹脂寸法(mm)114×161×30色ホワイト質量(g)190ひょう量単位g
  • プレミアムCDノートB5 日本ノート

    プレミアムCDノートB5

    日本ノート
    ¥1,198税込¥1,318
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。
  • 強力吸盤ドアストッパー 光

    強力吸盤ドアストッパー

    光
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    材質:本体/ABS樹脂・スチール 吸盤/熱可塑性ポリウレタン・合成ゴム 脚キャップ/合成ゴム。吸盤式(密着ジェル+レバー式吸盤)の為、ドアを キズつけず、色々なドアに使用可能です。両手がふさがっている時も足で上げ下げワンタッチ!
    種別吸盤式タイプ足操作タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×60×270TKG品番9-2601-0601TKG品番(2017)6-2387-1801
  • NCスポッティングドリル WIDIN

    NCスポッティングドリル

    WIDIN
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタ軸 デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリートなどへの穴あけ作業に適しています。3枚刃採用により性能がさらにアップしました。対鉄筋性能、位置決め性能向上しました。デッキプレートを貫通します。真円に近い穴あけを実現しました。
    仕様穿孔可能材/石材材質刃部:超硬チップ形状ネジタイプ刃数3全長(mm)116有効長(mm)50シャンクSDSplus適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリル
  • 空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙

    空研研磨紙(AHAC-SDS)

    日本研紙(2件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1冊(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
    用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
  • 極細K熱電対 アズワン

    極細K熱電対

    アズワン
    ¥17,200~税込¥18,920~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:オメガコネクターリード線(m)2リード線有りシース外径(Φmm)0.5被覆材リード線:ニッケルメッキ・テフロン(R)リード線長さ(m)2
  • Oリング 4D-S 大阪魂

    Oリング 4D-S

    大阪魂
    ¥1,114税込¥1,225
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120 Panasonic(パナソニック)

    マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。
    質量(kg)1.1高さ(mm)220~370ねじPF1/2×14仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理脚径(mm)Φ150
  • オールドリルSDSタイプ サンコーテクノ

    オールドリルSDSタイプ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ アズワン

    デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズ

    アズワン
    ¥504,000税込¥554,400
    1台
    当日出荷
    丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    湿度設定範囲(%RH)10~60棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源(V)AC100 50/60Hz電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)温度センサーサーミスタ素子湿度センサー抵抗型低湿測定用センサー材質(棚板)スチール鋼板除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度表示精度±1℃(25℃~40℃)/±5%RH(15~40%RH@25℃)湿度制御範囲(%RH)25~室内湿度※庫内無負荷・室外環境25℃60%RH時湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御