カテゴリ
- ヘルスケア(10)
- 切削工具(7)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ds1-48」の検索結果

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
DS成形平歯車
KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS
OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC
ウェルチ・アレン¥2,398税込¥2,6381式翌々日出荷アズワン品番8-7487-25チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式6日以内出荷アズワン品番8-7955-05チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(小) 1SRCS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式6日以内出荷アズワン品番8-7955-04チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL
ウェルチ・アレン¥4,298税込¥4,7281式7日以内出荷アズワン品番8-7487-27チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS
ウェルチ・アレン¥3,398税込¥3,7381式8日以内出荷アズワン品番8-7487-26チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS
ウェルチ・アレン¥3,698税込¥4,0681組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-01チューブ長さ(mm)610![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)
フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC
ウェルチ・アレン¥4,898税込¥5,3881組(10本)6日以内出荷アズワン品番8-7953-04チューブ長さ(mm)203
フロントフォークオイルシール SUZUKI
NTB¥699税込¥7691個4日以内出荷メーカースズキ(SUZUKI)適合車種GSX250R、DN11A、V-strom250、DS11A、(Y)YZF-R25/A、RG43J、B3P1/2、B6P1/3/5/7、51173-48H00互換品、(Y)B48-F3144-00互換品
バロン エクストラハイバック 固定ヘッドレストデザインアームクッション座
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801脚28日以内出荷仕様クッション座寸法D705寸法H1180アームデザインアーム寸法W685グリーン購入法適合色(張地)ブラック背タイプエクストラハイバックヘッドレスト固定ヘッドレスト













![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS44チューブアダプタ送気球付き 1DSLC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969868-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS48チューブアダプタ送気球付き(大) 1SRCL ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970577-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] 送気球(中)ブラック 5086-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965415-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] プレミアムエアリリースバルブ 5087-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25965433-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(大) 1DSAL ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969886-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] DS45チューブアダプタ送気球付き(小) 1DSAS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25969877-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブロング10本 1-TPS ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970534-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] フレックスポート用1チューブネジ式10本 1-SC ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970568-220228-02.jpg)
![フレックスポート用アクセサリ[DS44・45・48用] エアーリリースバルブ付き送気球(中) 5088-01 ウェルチ・アレン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970595-220228-02.jpg)