カテゴリ

  • 切削工具(92)
  • バイク部品(41)
  • 制御機器(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 測定用品(19)
  • 自動車補修部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 農業機械(10)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「ds11」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DS011規格外対応品 価格改定部材セット Asmix(アスカ)

    DS011規格外対応品 価格改定部材セット

    Asmix(アスカ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途本体品番DS011の規格外対応機種に対しご使用いただけます。
  • ホシュウマフラーステー/DS11スラッシュカット DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウマフラーステー/DS11スラッシュカット

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!
  • DS011/DSA01規格外非対応品 価格改定部材セット Asmix(アスカ)

    DS011/DSA01規格外非対応品 価格改定部材セット

    Asmix(アスカ)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    該当機種の2023年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。
    用途本体品番DS011/DSA-01の規格外非対応機種に対しご使用いただけます。
  • エンジンガード V-Strom250(DS11A/12E) KIJIMA(キジマ)

    エンジンガード V-Strom250(DS11A/12E)

    KIJIMA(キジマ)
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    排ガス規制対応の2023年モデル装着出来るように設定変更!。基本形状は変えずに最新年式まで幅広い年式で対応出来るよう設定。Vストローム250だけでなく、GSR250/Sにも対応。Ⅴストローム250装着時にはアンダーガードの加工が必要です。
    適合V-Strom250(DS11A/12E)材質スチール製ブラック仕上げブラック
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • デルタゴンビットSDS・プラス ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス

    ミヤナガ(82件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • 電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応) トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット(インパクト対応)

    トップ工業(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
    用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています全長L(mm)88
  • 絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11 渡辺電機工業

    絶縁変換器(アイソレータ)WSP-DS-11

    渡辺電機工業
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~100mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ

    デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)

    ミヤナガ(38件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/石材、法面材質刃部:超硬チップ適合電動機軽量型ハンマードリル
  • テールレンズ トヨタ ドーワ

    テールレンズ トヨタ

    ドーワ(27件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキン

    ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ

    フジキン(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
    材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
  • DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)

    DS成形平歯車

    KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS

    OSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    199税込219
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
  • Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)

    武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • スクリュー釘(ユニクロム) TRUSCO

    スクリュー釘(ユニクロム)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    669税込736
    1パック(30本)
    当日出荷
    胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
    用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
  • ドアストッパー 光

    ドアストッパー

    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
    タイプ差し込みタイプ
  • ピボット受け金具(上下共通) アトムリビンテック

    ピボット受け金具(上下共通)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質仕上クロメート
  • デイズ 伸縮水切りラック・ワイド タマハシ

    デイズ 伸縮水切りラック・ワイド

    タマハシ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シンクに渡して水を切ることができるワイドタイプのラックです。本体はステンレス製で錆びにくいため水まわりに適します。伸縮させることができ、シンクの幅に合わせて調節できます。フチはシリコン製のため滑りにくくシンクのフチにフィットします。使わないときは巻簾状にできるのでコンパクト。
    材質ステンレス鋼・シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約245×275~450×10質量(g)約285
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • テールレンズ ニッサン ドーワ

    テールレンズ ニッサン

    ドーワ(12件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合メーカーニッサン
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • 細軸ドリル(6.5型) TRUSCO

    細軸ドリル(6.5型)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
  • ピボット受金具 アトムリビンテック

    ピボット受金具

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質仕上クロメート
  • デュラシール Diversified Biotech

    デュラシール

    Diversified Biotech(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
    材質PE(ポリエチレン)系フィルム
  • ファインカッター BIGMAN(ビッグマン)

    ファインカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の薄型設計により快適な作業性と欠けの少ない美しい切り口を重視したカッターです。
    用途切断・溝入れ作業に。
  • ヘルバンド 識別ステッカー トーグ安全工業

    ヘルバンド 識別ステッカー

    トーグ安全工業
    319税込351
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    70mm・90mm共用タイプです。
    材質PPフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)35×37
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • ねじ立用セット SK(新潟精機)

    ねじ立用セット

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
    用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    779税込857
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • DS-11 デコイシンカー タイプショット カツイチ

    DS-11 デコイシンカー タイプショット

    カツイチ
    219税込241
    1枚(9個)
    8日以内出荷
    ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
    用途釣り、針
  • DS-11 デコイシンカー タイプショット カツイチ

    DS-11 デコイシンカー タイプショット

    カツイチ
    219税込241
    1枚(7個)
    8日以内出荷
    ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
    用途釣り、針
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • DS-11 デコイシンカー タイプショット カツイチ

    DS-11 デコイシンカー タイプショット

    カツイチ
    219税込241
    1枚(8個)
    8日以内出荷
    ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
    用途釣り、針
  • DS-11 デコイシンカー タイプショット カツイチ

    DS-11 デコイシンカー タイプショット

    カツイチ
    219税込241
    1枚(6個)
    8日以内出荷
    ラインを挟み込んで装着するスプリットショットリグ対応シンカー。ペンチで簡単に閉じ、ラインに固定することができます。波型断面を採用し、このリグでありがちなシンカーのズレを軽減。ダウンショットや簡易的なライトテキサス風にショートスプリットショットリグ、さらにはフックシャンクにも取り付けたりと応用多数。バス釣りはもちろん、アジングなどのライトゲームにも最適なウェイトラインナップ。ラインにしっかり固定しやすい波型断面を採用。再度開けやすいよう片側のエッジをカット。ラインやフックを挟んで固定するオープンショットタイプ(ガン玉形状)。高比重で純度の高い鉛を使用。ペンチで簡単に閉じることができ、隙間ができにくい。目立たないガンブラック仕上げ。扱いやすく感度のよいラウンド形状。
    用途釣り、針
  • 半田吸取器 SURE(石崎電機製作所)

    半田吸取器

    SURE(石崎電機製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手動(ポンプ式)のハンダ吸取器です
    用途はんだの吸取