カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,018)
  • 制御機器(221)
  • ねじ・ボルト・釘(195)
  • メカニカル部品(162)
  • 切削工具(143)
  • パソコン/周辺機器(102)
  • 清掃用品(81)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 測定用品(63)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • 作業工具(53)
  • バイク部品(47)
  • オフィス家具(45)
  • 機構部品(36)
  • 防犯用品(29)
  • バイク純正部品(27)
  • 物流用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 保管用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 電気材料(19)
  • 安全用品(19)
  • 建築金物(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 家電(16)
  • 電動工具(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 研磨材(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 安全標識(13)
  • カー用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • トラック純正部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 作業服(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(8)
  • マスク(8)
  • 事務用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 日用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 住設機器(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 進物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「ds3」の検索結果

関連キーワード
2,834件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク No.8233-DS3 3M(スリーエム)防じんマスク No.8233-DS33M(スリーエム)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷
99.99%という高い粒子捕集効率を誇りながら、吸気抵抗が低く、呼吸もラク。また、長時間の作業にも安心してご使用いただける防じんマスクです。アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。マスク裏側の接顔部分には、顔によくなじむソフトで丈夫なフェイスシールを採用。長時間の作業も不快感を軽減し、漏れ込みを最小限に抑えます。コットン製のしめひもは、引っ張るだけで調節でき高いフィットが得られます。 幅広のしめひもは、肌触りも良く顔への圧迫感を軽減しています。
用途粉塵作業使用限度時間(h)21質量(g)28.5トラスコ品番324-6663形状カップ型サイズレギュラー区分DS3タイプ使い捨て入数(枚)5国家検定合格番号TM59号頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-027-07ひもタイプお面式指定防護係数10
エア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用ダイヤフラムセットタカトテクニカ
9,998税込10,998
1セット
欠品中
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2材質【ダイヤフラム】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
壁面ブラケット(DS03用) DS-002 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)壁面ブラケット(DS03用) DS-002PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
付属品座金組込みねじ適合機種DS03材質SUS質量(kg)0.21(本体のみ)サイズM4×12取付方式壁面取付け取付場所屋外・屋内
エア駆動ポンプ DS03用バルブシートセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用バルブシートセットタカトテクニカ
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容バルブシート×4、Oリング×4、ボールガイド(吸い込み側)×2、ボールガイド(吐出側)×2、ボール×4、パッキン×2材質【バルブシート】ステンレス、【ボールガイド】ポリエチレン対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(ボール)ステンレスOリングPTFE材質(パッキン)PTFE
(ME024)LINER DS3 三菱ふそう(ME024)LINER DS3三菱ふそう
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS03PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)500取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~30km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-20~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大3周波数(GHz)24出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)最大負荷電圧(V)DC30
(ME023)RING 6DS3 三菱ふそう(ME023)RING 6DS3三菱ふそう
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
L Series(LEY32DS3A) SMCL Series(LEY32DS3A)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3B) SMCL Series(LEY32DS3B)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
L Series(LEY32DS3C) SMCL Series(LEY32DS3C)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
SIGMA DS3/片面カードプリンター/125枚ホッパ 日本データカードSIGMA DS3/片面カードプリンター/125枚ホッパ日本データカード
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
プラスチックカード専用、片面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
miniUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ] ルーメンminiUSBケーブル データ転送/充電対応 [ DS3(PS3コントローラー)動作確認済 ]ルーメン
659税込725
1個
当日出荷
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオスブラックインターフェイスUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3BSMC
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3CSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3BSMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3C SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32DS3CSMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3A SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DS3ASMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
SIGMA DS3/両面カードプリンター/125枚ホッパ 日本データカードSIGMA DS3/両面カードプリンター/125枚ホッパ日本データカード
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
プラスチックカード専用、両面印刷対応の直接印字式カードプリンタです。Sigma DS3カードプリンターは、クラス最高レベルの美しい仕上がりのIDカードを発行することができます。高い生産性で、地方自治体、企業、商業施設、教育機関など、あらゆる市場におけるカード発行要件を満たす設計になっています。コンパクトなサイズ、ハイパフォーマンス、高い信頼性をもつ次世代カードプリンター。
エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセットタカトテクニカ
8,398税込9,238
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
エア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用接液部パッキンセットタカトテクニカ
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×4、パッキン×2対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)PTFE材質(パッキン)PTFE
エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセットタカトテクニカ
6,298税込6,928
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【V】(パッキン)NBR、FKM対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR材質(パッキン)NBR
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3B TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0S0DS3BTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
シリーズCorcom P定格電圧115 V ac、230 V ac定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~40結線方法ファストン実装タイプスナップイン動作周波数(Hz)50/60
【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型全透明クラレプラスチックス(2件のレビュー)
1,488税込1,637
1本
3日以内出荷
外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質軟/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性サービス分類オーダー・加工
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3B)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3A)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH32DS3C)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ配置(D) ストレート
【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3 グリーンクロス【レンタル】GPSソーラー2灯式信号機 大容量タイプ IGS225DS3グリーンクロス
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
GPS連動対応可能なソーラー式信号機です。三叉路、四叉路に対応可能です。信号灯切替連動信号出力(LED標示板と連動可能)。輝度の昼夜2段階自動切替。信号灯は赤点灯時「×」抜き、青点灯時は「↑」抜きです。
用途道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。質量(kg)47電源ソーラー充電番号NETIS登録:KT-20087-A連続使用無日照:約11日間サイズ(mm)高さ1847×幅666×奥行600サービス分類レンタル
シリンジ ディスポ 針無 モノタロウシリンジ ディスポ 針無モノタロウ(102件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100本)
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。筒先ルアースリップ滅菌済み滅菌方法EOG先端外径(Φmm)約4.2材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96
タップ・ダイスセット モノタロウタップ・ダイスセットモノタロウ(106件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(39点)
当日出荷
ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCOドアストッパー 樹脂タイプTRUSCO(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(97件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
伸縮C型カーテンレールセット ヒナカ(旧:日中製作所)伸縮C型カーテンレールセットヒナカ(旧:日中製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー許容荷重(kg)5
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛伸縮式Mg対応ホワイトボード土牛(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器波動スイッチ(照光) スナップインタイプミヤマ電器(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
端子形状タブ端子#250スイッチ特性OFF-ON種類波動スイッチ極数1絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
中型四角アウトレットボックス浅型 Panasonic(パナソニック)中型四角アウトレットボックス浅型Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
デジタルスケール(3kg) TRUSCOデジタルスケール(3kg)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176ひょう量(kg)3電源単4形乾電池×2個ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
799税込879特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...