カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(991)
  • ねじ・ボルト・釘(312)
  • 切削工具(223)
  • 制御機器(130)
  • メカニカル部品(106)
  • バイク純正部品(57)
  • バイク部品(52)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 測定用品(47)
  • 清掃用品(44)
  • オフィス家具(39)
  • 作業工具(37)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 機構部品(22)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 物流用品(19)
  • 保管用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 建築金物(14)
  • 家電(14)
  • 安全標識(13)
  • 防犯用品(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 研磨材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 住設機器(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空圧工具(4)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds6」の検索結果

2,462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS6用ロール紙 DHC-DSDS6用ロール紙DHC-DS
2,798税込3,078
1箱(2巻×5セット)
当日出荷
適合DS6
DS6用 交換ケーブル DHC-DSDS6用 交換ケーブルDHC-DS
9,998税込10,998
1本
当日出荷
DS6 UNION(ユニオン)DS6UNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1枚ほか
3日以内出荷
寸法(mm)□35×t2
ガスケット セット エンジン (8DS6) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DS6)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LP SHINANO(信濃機販)部品 ダブルアクションサンダー SI-DS6-5LPSHINANO(信濃機販)
39税込43
1個
当日出荷から3日以内出荷
関連資料部品図(0.59MB)
エア駆動ポンプ DS06用エア駆動部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用エア駆動部パッキンセットタカトテクニカ
6,298税込6,928
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×1、Vパッキン×1、Vパッキン×2、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1材質【Oリング】】NBR、【V】(パッキン)NBR対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(パッキン)NBR
エア駆動ポンプ DS06用摺動部パッキンセット タカトテクニカエア駆動ポンプ DS06用摺動部パッキンセットタカトテクニカ
8,398税込9,238
1セット
7日以内出荷
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS06-AAT-UPTS-02材質(Oリング)NBR
【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-DS6-5L(修理) 修理【修理】ダブルアクションサンダー(非吸塵式)(信濃(SHINANO))SI-DS6-5L(修理)修理
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
種類ダブルアクションサンダーサービス分類修理
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Sシリーズ(固定用) フッ素NOK(96件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)スパナセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSシャンク)TRUSCO(16件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]代車お願いステッカー10枚REX(レックス)[自動車用品]
999税込1,099
1組(10枚)
当日出荷
寸法(mm)60×98
ドリルストッパ SK(新潟精機)ドリルストッパSK(新潟精機)(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
専用のサイズで確実な取り付けが可能。熱に強いスチール製。
用途ボール盤、電気ドリルで深さ一定の穴をあける時に。材質スチール内径(Φmm)3、4、5、6、8、10ドリル径(Φmm)3、4、5、6、8、10外径(Φmm)9、10、11、12、14、16
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
DS-006 モックトゥブーツ DAYTONA(デイトナ)DS-006 モックトゥブーツDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1足
翌々日出荷
どんなシーンでもカジュアルに履ける本革モックトゥブーツ。マット調で厚みのある牛本革を使用することで、経年変化の風合いが楽しめます。ソールにはEVA+ラバーのフラットソールを採用し、滑りにくく、車種を問わず扱いやすい設計。くるぶしパッドを内蔵し足首を保護、シフトパッド付きでライディング操作にも対応します。アンクルカット仕様で、歩行時や乗車姿勢にフィット。バイクにも普段使いにも合わせやすい、デザイン性と機能性を両立したレザーブーツです。
用途どんなシーンでもカジュアルに履ける本革モックトゥブーツ厚みのあるマット調牛本革を使用し、履くほどに風合いが増すEVA+ラバーのフラットソールで滑りにくく、車種を問わず扱いやすい設計くるぶしパッド内蔵で足首を保護、シフトパッド付きで操作もスムーズアンクルカット仕様で歩行時や乗車姿勢に自然にフィット
デルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパック ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス ネジタイプ 5本入りパックミヤナガ(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)
当日出荷
有効長(mm)50全長(mm)116材質刃部:超硬チップ刃数3シャンク形状SDSプラス
段ボールシート TRUSCO段ボールシートTRUSCO(2件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。厚さ(mm)5外寸法・高さ(mm)5
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
229税込252
1袋
当日出荷から翌々日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~220
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
手動えんぴつけずり DS-06 デビカ手動えんぴつけずり DS-06デビカ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
指をはさまない安全カバー仕様! クランプ付きで机にしっかり固定できて安全! ムダ削りストップ構造!
材質本体・クズケース:ABS、クランプ:スチール(亜鉛メッキ)・ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×115×129繰り返し・詰め替え対応
Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用 (フッ素)武蔵オイルシール工業(12件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から110日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ドアストッパー 光ドアストッパー
659税込725
1個
当日出荷から10日以内出荷
解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持します
タイプ差し込みタイプ
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
オイルシール DS IKO(日本トムソン)オイルシール DSIKO(日本トムソン)(16件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。
ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)管数5材質(リング)ポリアミド
らくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150m ELPAらくらく話せるインターホン かんたん通話 電池式 壁掛け・据え置き式 配線距離150mELPA(1件のレビュー)
3,419税込3,761
1セット(2個)
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。 ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本質量(g)約353(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×215×71電池寿命約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)電源タイプ電池式適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)通話方式電話形同時通話式
平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止めモノタロウ(12件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可
ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
969税込1,066特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
両口スパナセット TRUSCO両口スパナセットTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(6丁)
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック商品構成セット品
ボールポイント 六角棒 ドライバー エイトボールポイント 六角棒 ドライバーエイト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(6本組)
当日出荷
手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂ハンドル付で、傾けて使用することが出来るボールポイントタイプ六角棒ドライバー、よく使うサイズの6本セット
用途六角穴付ボルトの締緩種類セット品材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
SDSプラスドリルビット GREAT TOOLSDSプラスドリルビットGREAT TOOL(2件のレビュー)
579税込637
1セット(3本)
当日出荷
コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用材質CRV
キャップナット D形(鉄/ACP)(パック品) オチアイキャップナット D形(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(9個)
当日出荷
材質表面処理ACP寸法H(mm)5.5寸法n1(mm)(最小)2.5寸法n2(mm)(最大)4
DICプラスチック製看板「カンバリ」 DIC(旧:大日本インキ化学工業)DICプラスチック製看板「カンバリ」DIC(旧:大日本インキ化学工業)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から9日以内出荷
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1質量(g)30寸法(縦×横)(mm)363×315
ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製丁番 D-S-A型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
デジタルデータスタンドDS-6 LPLデジタルデータスタンドDS-6LPL
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
精密な俯瞰撮影を可能にした中型高品質ハイグレードスタンド。500gから最大6kgまでの業務用カメラを搭載可能カメラネジサイズ3/8と1/4インチに対応スプリングとバランスウェイトによりカメラ上下動の際の重量バランスを完璧に取ります微調整ハンドルにより撮影作業の正確性が格段に向上しますべースボード上でA2サイズまでの原稿に対応支柱部を逆に取り付ければさらに大きな原稿にも撮影可能
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)ベースボード:約幅600×奥行800×高さ25、全長:1482(支柱全長:925)質量(kg)26最大積載量(kg)10原稿サイズA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セット エイト六角棒ドライバー ビニールポーチ入 セットエイト
3,698税込4,068
1セット(6本)
当日出荷
軸が長いので、深い場所での使用に適しています。ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ)トラスコ品番360-2907セット内容(六角対辺H)0.71/0.89/1.27/1.5/1.59/2ビニールポーチ種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし再生紙使用マーク適合
スタンダードドライバー エンジニアスタンダードドライバーエンジニア
399税込439
1本
当日出荷
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付GOODGOODS(グッド・グッズ)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時にセット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PMA・PS・ABS・鋼深緑質量(g)389消費電力(W)5出力USB:DC5V/1A全光束(Lm)20~400発光色昼白色色温度(K)4500~5000使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)バッテリー容量(Ah)2.2高さH×直径(mm×Φmm)147×103充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節(5%-100%)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120最大点灯時間120時間照射角度(°)360
...