カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 制御機器(41)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc-1」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート用ドリルセット SK11コンクリート用ドリルセットSK11(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業にシャンク形状丸軸
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
脱落防止シャックル 大洋製器工業脱落防止シャックル大洋製器工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C100型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
3,875税込4,263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
エンジンクリーナーチューブ TRUSCOエンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
ユニット DSC (C1) MAZDA(マツダ)ユニット DSC (C1)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
デジタルスタッドチェッカー ペムジャパンデジタルスタッドチェッカーペムジャパン
239,800税込263,780
1セット(11式)
当日出荷
従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 外マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ステップドリルチタン TRUSCOステップドリルチタンTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG HIROSE(ヒロセ電機)Hirose D-subコネクタコンタクト CDシリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1箱(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)18シリーズCD定格電流(A)3適合電線(mm2)(Min)0.08、(Max)0.2適合電線サイズ28 → 24 AWG、(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)25
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチありLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
CIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮 いなばペットフードCIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮いなばペットフード
1,198税込1,318
1袋(14g×20本)
7日以内出荷
食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいちゅーるです。
成分たんぱく質5.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.5%以下、水分88.0%以下、約12kcal/本形状ペースト種類バラエティケース入数16原材料【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、ガラクトオリゴ糖、まぐろエキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、タンパク加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス
多連マグネチックスターラー 三商多連マグネチックスターラー三商
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ超硬ソリッドドリル DSC-Fタンガロイ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
ガスケット セット エンジン (8DSC) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DSC)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
ユニット DSC (G1) MAZDA(マツダ)ユニット DSC (G1)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
プラボックス Sサイズ ダイヤル錠 PB-DSシリーズ 宮成製作所プラボックス Sサイズ ダイヤル錠 PB-DSシリーズ宮成製作所
29,980税込32,978
1台
欠品中
ABS樹脂製で水洗いOK!!工具なしで組立・増設できますサビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
Digital Sound Cleaner インターネットDigital Sound Cleanerインターネット
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
レコードやカセットテープなどアナログ音源のデジタル録音やノイズ除去、音量や音圧を調整し、ハイクオリティかつバランスのよい迫力ある音で、音楽CDの作成やオーディオファイルへの保存が手軽に行えるソフトウェア。Sonnox社製ノイズリダクションエフェクトを搭載し、『録音・読み込み』『ノイズ除去・音量/音圧調整』『CD作成・オーディオファイルへエクスポート』のわずか「3ステップ」でアナログサウンドからハイクオリティなデジタルサウンドや音楽CDが作れます。また操作はマウス操作中心のイージーオペレーションで、誰にでも簡単にお使いいただけます。
対応OSWindows 10(64/32bit)/8.1、8(64/32bit)/7/Vista/XP SP3 ※Windows 8.1、8(64bit)/7(64bit)/Vista(64bit)上では32bitアプリケーションとして動作します対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWindows 10:2GB以上、Windows 8.1/8/7/Vista:1GB以上ディスク25MB以上使用CPUIntelおよび互換プロセッサ/800MHz以上
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
SY942 SMCSY942SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY922 SMCSY922SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY932 SMCSY932SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ステンレス作業台 シンコーステンレス作業台シンコー
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25