カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(38)
  • 制御機器(19)
  • バイク部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc-1」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート用ドリルセット SK11コンクリート用ドリルセットSK11(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(5本)
当日出荷
用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業にシャンク形状丸軸
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
脱落防止シャックル 大洋製器工業脱落防止シャックル大洋製器工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26
ソフトダウンステー SDS-C100型 LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステー SDS-C100型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14質量(g)167仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂/鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKDダイヤル付スピードコントローラ DSCCKD(2件のレビュー)
3,875税込4,263特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
エンジンクリーナーチューブ TRUSCOエンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
デジタルスタッドチェッカー ペムジャパンデジタルスタッドチェッカーペムジャパン
239,800税込263,780
1セット(11式)
当日出荷
従来の溶接確認はハンマリングなど製品を破壊する可能性がある方法しかありませんでしたが、簡単に全数倒れ強度確認が出来ます。
用途精密板金加工業者様向けとして。付属品ソフトウェア:インストールCD1枚、USBケーブル:1個、単三乾電池:2個トラスコ品番336-0864セット内容デジタルトルクチェッカー本体、ソケット(M3、M4、M5、M6、M8)各1個、アルミ製キャリングケース、校正証明書材質本体:アルミダイキャスト・ラバーグリップ測定範囲(N・m)0.5~15.0
エムケーダクト 外マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 外マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途外マガリでの直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状外曲ガリ質量(g)24寸法L(mm)72寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.7RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)CD形圧着タイプコネクタコンタクト雌端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,898税込3,188
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
ステップドリルチタン TRUSCOステップドリルチタンTRUSCO
9,298税込10,228
1本
当日出荷
マグネット JDD NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDDNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチあり LAMP(スガツネ工業)ソフトダウンステーSDS-C100-TV キャッチありLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃開き方下開きRoHS指令(10物質対応)対応
CIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮 いなばペットフードCIAOちゅ~る腎臓の健康維持に配慮いなばペットフード
1,198税込1,318
1袋(14g×20本)
7日以内出荷
食べきりサイズの液状おやつ。舐めて食べられるので、子猫や高齢猫ちゃんも食べやすいちゅーるです。
成分たんぱく質5.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維0.1%以下、灰分0.5%以下、水分88.0%以下、約12kcal/本形状ペースト種類バラエティケース入数16原材料【まぐろ 海鮮ミックス味】まぐろ、鶏脂、ほたてエキス、かつお節エキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、ガラクトオリゴ糖、まぐろエキス、タンパク加水分解物、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス【まぐろ】まぐろ、鶏脂、まぐろエキス、酵母エキス、DHA・EPA含有精製魚油、タンパク加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE、紅麹色素、緑茶エキス
多連マグネチックスターラー 三商多連マグネチックスターラー三商
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
回転数をデジタル表示。12個の連動型。同一条件での撹拌が可能です。ダイヤルで回転数を設定後、ダイヤルボタンを押すと回転スタートします。DCブラシレスモータ搭載。低速から高速まで安定した回転。ステンレス天板はシリコンコートされており、滑りにくく、耐腐食性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])200~1200撹拌容量(mL)最大400(H2O)/点付属品Φ8×L45mm撹拌子12個質量(kg)約5電源AC110V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ 20W外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×480×50撹拌数12個
超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ超硬ソリッドドリル DSC-Fタンガロイ
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
耐摩耗性に優れた材種です。
用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から70日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 5m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 5mマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)5ケーブルKIV 14SQ
ADS-120A付きバッテリーケーブル 10m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 10mマリンテック
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 14SQ
Digital Sound Cleaner インターネットDigital Sound Cleanerインターネット
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
レコードやカセットテープなどアナログ音源のデジタル録音やノイズ除去、音量や音圧を調整し、ハイクオリティかつバランスのよい迫力ある音で、音楽CDの作成やオーディオファイルへの保存が手軽に行えるソフトウェア。Sonnox社製ノイズリダクションエフェクトを搭載し、『録音・読み込み』『ノイズ除去・音量/音圧調整』『CD作成・オーディオファイルへエクスポート』のわずか「3ステップ」でアナログサウンドからハイクオリティなデジタルサウンドや音楽CDが作れます。また操作はマウス操作中心のイージーオペレーションで、誰にでも簡単にお使いいただけます。
対応OSWindows 10(64/32bit)/8.1、8(64/32bit)/7/Vista/XP SP3 ※Windows 8.1、8(64bit)/7(64bit)/Vista(64bit)上では32bitアプリケーションとして動作します対応機種IBM PC/AT互換機メモリーWindows 10:2GB以上、Windows 8.1/8/7/Vista:1GB以上ディスク25MB以上使用CPUIntelおよび互換プロセッサ/800MHz以上
Kタイプ熱電対 国華電機Kタイプ熱電対国華電機
6,598税込7,258
1セット(5本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
M2Mコントローラシリーズコンパクトタイプ CONTEC(コンテック)M2MコントローラシリーズコンパクトタイプCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
ネジ留め設置やDINレールへの取り付けが可能 組み込み機器用のCPUを採用、省電力設計 -20℃~+60℃の温度環境で稼働 短寿命部品をなくした高信頼性設計、保守作業を低減 HUB不要のデイジーチェーン接続が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5(アンテナ、突起物除く)インターフェースLAN(2ch)、SDカードスロット(1スロット)、USB(1ch)、デジタル入力(4点)、デジタル出力(2点)、アナログ入力(電流)(2ch)、カウンタ(2ch)、RS-422A485(1ch)、RS-232C(1ch)入力電源(V)DC12~24
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
9,198税込10,118
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
Tタイプ熱電対 国華電機Tタイプ熱電対国華電機
6,598税込7,258
1セット(5本)
6日以内出荷
関連資料※被覆や先端処理のサンプル画像を確認できます。(2.17MB)
PD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド&Type-CtoCケーブルセット アドテックPD対応 AC充電器/GaN/65W/USB Type-C 2ポート/レッド&Type-CtoCケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
充電時間もカラフルに彩る、パステル調のブルー、パープルの2色とレッド、ブラック(スペースブラック)の4色のカラーバリエーションの65W出力対応PD充電器と高品質なケーブル付属モデルです。他のコンセントを干渉を防ぐ小型の直方体形状で、洗練されたクリアボディを採用しています。GaN(窒化ガリウム)を採用することで、65Wの高出力ながらもコンパクトに仕上げました。また、2ポート出力に対応しており、パソコンやスマートフォンなどの複数のデバイスを同時に充電することができます。さらに、持ち運びに便利なスイング収納対応プラグも採用しています。ケーブルセットモデルには、同色の柔らかいシリコン素材を採用したeMarker搭載ケーブル(1m)を同梱。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本レッド出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
58,980税込64,878
1本
10日以内出荷
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
43,980税込48,378
1本
10日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
52,980税込58,278
1本
10日以内出荷
Microchip Technology 460MHz 6-Pin VDFN MICROCHIPMicrochip Technology 460MHz 6-Pin VDFNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Microchip 150MHz 6-Pin VDFN MICROCHIPMicrochip 150MHz 6-Pin VDFNMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様最大出力周波数:150MHz 、 周波数許容性:±25ppm 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VDFN 、 ピン数:6 、 寸法:3.2 x 2.5 x 0.85mm 、 長さ:3.2mm 、 幅:2.5mm 、 高さ:0.85mm 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.25 V 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Technology MICROCHIPMicrochip TechnologyMICROCHIP
539税込593
1袋(5個)
7日以内出荷
M2Mテレメータ コンパクト マルチIO CONTEC(コンテック)M2Mテレメータ コンパクト マルチIOCONTEC(コンテック)
89,980税込98,978
1枚
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 BL-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたブレーキレバーとブラケットのエルゴノミクスブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:BL-RX820-L Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRA SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R8170-L/ST-R8170-L/BR-R8170-R Di2 ブレーキセット SHIMANO ULTEGRASHIMANO(シマノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
上方に伸びたグリップ部は、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上・最適化されたブレーキコントロールより軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・有線接続/ワイヤレス接続の両方に対応・追加のサテライトシフターで利用可能・優れた電気エネルギー効率交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R8170 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9180-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
・安定したフードポジションで伝達される最適なパワーエアロダイナミクスに優れ、より確実なグリップフィーリング手を離さずに内蔵のスイッチボタンにアクセスできます・直感的なシフティングが可能シフト時もグリップをしっかり握ったままSHIMANO SYNCHRONIZED SHIFTにより、シングルボタンでもフロント変速が可能・レースシーンでも抜群のコントロール性と信頼性を発揮・ライディングスタイルに合わせて機能のカスタマイズが可能マルチシフトのON/OFF機能を各スイッチに搭載E-TUBE PROJECT・シンプルでクリーンなコックピットE-TUBE ワイヤーとブレーキケーブルのルーティングを統一様々なバイクフレームに対応するジャンクションAに対応 (EW-RS910/911、EW-JC130)・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9180 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプ CONTEC(コンテック)CONPROSYS M2M Gateway - コンパクトタイプCONTEC(コンテック)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
絶縁型RS-422A/485、絶縁型デジタル入出力、絶縁型カウンタ入力、チャネル間絶縁のアナログ入力、RS-232C、LANインターフェイス、4G LTE Cat.4通信モジュールを備えたコントローラです。ARM(R) Cortex(R)-A8プロセッサ(600MHz)、オンボードの512MB DDR3-SDRAMシステムメモリを搭載し、起動デバイスに、オンボードのNOR-FLASHを採用しています。OPC UAサーバ機能を搭載しており、各社から提供されるOPC UAクライアントに対応したHMI、SCADAソフトウェアとダイレクトに通信が行えます。 また、各社PLCの他、各社Modbus機器に対応したデータ収集装置「M2M Gateway」です。PLC制御の設備では本製品「M2M Gateway」でデータ収集し、PLC制御されていない設備ではセンサー入力に対応した「M2Mコントローラ」でデータ収集することができます。「M2M Gateway」は、最大10系統のイーサネット/計算機リンクと接続が可能で、メーカーの異なるPLCを同時に接続できます。 CONPROSYSシリーズでは、さまざまな形態の設備からデータを収集し一元的に管理することが可能となります。 また、本製品は、開発から運用のすべてをWebブラウザのオペレーションで実現します。I/O情報のWebモニタリングやI/O情報に基づくアラーム処理、タスク分岐などの機能を搭載、クラウドシステムを低コスト、短時間で構築することができます。
電源(V)(内蔵)12DCシリーズCONPROSYS IoTゲートウェイ出力点数2点入力点数4点分解能(ADC)12-bit応答速度1KHz通信機能Https データ送信; CNC リンク; FacilityViewデータ送信; Modbus マスタ; Modbus スレーブ; MTConnect Adapter/Agent; OPC UA サーバ; PLC リンク; BACnetサーバ; BACnetクライアント伝送方法RS-232C [非同期]; RS-422A/485 [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 115,200bps入力レンジ0 ~ 20mA通信ポートEthernet (LAN); 4G LTE無線 (WAN)グリーン購入法適合チャネル数2-ch、1× RS-232C [非同期]; 1× RS-422A/485 [非同期]絶縁性能絶縁耐サージ; -応答速度(入力)200μsec (max.)応答速度(出力)2msec (max.)プログラミングCONPROSYS VTCカウント方式24-bit アップ動作電圧(V)(入力)12 ~ 24DC; -回路(入力)フォトカプラ絶縁入力 (シンク・ソース出力両対応)回路(出力)半導体リレー接点出力入力チャネル数差動 2-chグリーンマーク認定
Microchip 100MHz 6-Pin CDFN MICROCHIPMicrochip 100MHz 6-Pin CDFNMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACE SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-R9270-L/BR-R9270-R/SM-BH90 Di2 ブレーキセット SHIMANO DURA-ACESHIMANO(シマノ)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
・クリーンコックピット:ワイヤレス接続によって、高速シフティングはそのままにバイクのコックピットをよりシンプルで美しく交換が簡単なCR1632バッテリーを使用(バッテリー寿命:1年半 ~ 2年)・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能・プロライダーのフィードバックに基づいて向上させた、圧倒的なエルゴノミクス性能上方に伸びたグリップ部は、握った際の滑り止め効果と、エアロポジションでのエルゴノミクス性を向上サテライトシフターに対応・サーボウェーブ・テクノロジーによりブレーキコントロールを最適化より軽くスムーズなレバー操作ブレーキのコントロール範囲を拡張したことにより、モジュレーションが向上・最先端素材カーボンファイバー製ブレーキレバーとチタニウム製ハードウェア・有線接続に対応(E-BIKE用アプリケーション)・DURA-ACEをあなたに最適な仕様にカスタマイズE-TUBEアプリで簡単にボタン機能のカスタマイズが可能リーチアジャスト機能により、簡単に最適なレバーポジションに調整可能・ワンピース構造により剛性を最大化しつつ、軽量化を実現・パッドクリアランスを10%広げることで、ローターとの擦れを低減・メンテナンスのしやすいブリーディングプロセス
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-R9270 Jキットダイレクト 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm
Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)Jキット 左/リア用 ST-RX820-L/BR-RX820-R/SM-BH90 ブレーキセット SHIMANO GRXSHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス・様々な地形での快適性とコントロール性を向上グラベル専用に設計されたエルゴノミクスなブレーキレバーとブラケットブレーキレバーの表面に施された滑り止めのコーティング塗装フレアハンドルバーに最適化された設計
ブレーキブレーキパッド:樹脂(フィン付き)、ブレーキホース:1700mm (ブラック)、ブレーキレバー:ST-RX820 Jキットダイレクト、シフトインナーケーブル(1800 mm) 左/リアアダプター型式リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm