カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 建築金物(25)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(18)
  • 理美容(16)
  • 電気材料(11)
  • 溶接用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 物流用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 切削工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 完成車(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsg」の検索結果

関連キーワード
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
DSG-100RG(グレーゴム) 上杉輸送機DSG-100RG(グレーゴム)上杉輸送機
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
グレーゴム車輪をおすすめする場合は、道路などでよく見られる自動車の車輪のスリップ痕(マーキング)を問題とされる環境(室内や白い床面等)で使用する際です。環境対策用車輪としてご使用いただけます。
サイズ4 inchタイプ自在
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン電線管用膜付きグロメット DSG シリーズユーボン
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
材質エチレンプロピレンゴム
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズRIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
319,800税込351,780
1台
6日以内出荷
最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズRIGOL(リゴル)
1,398,000税込1,537,800
1台
6日以内出荷
最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
7速 DSG ストレートエッジ JTC7速 DSG ストレートエッジJTC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番T40100メーカーフォルクスワーゲン、アウディ適合エンジン型式7速DSGトランスミッションサイズ(mm)550×38×9RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
54,900税込60,390
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
サイズΦ16×71.5mm質量(g)約50タイプ先バラ端子電源電圧DC+12V±10%精度(℃)(光軸)3以下波長(nm)515光出力最大5.0mW使用温度-10~+50℃消費電流150mA以下
Volkswagen純正DSGオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正DSGオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)
9,298税込10,228
1本(1L)
6日以内出荷
VW純正ミッションオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
VAG 7速DSG用アダプター JTCVAG 7速DSG用アダプターJTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKDDSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)CKD(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から91日以内出荷
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSG Mitutoyo(ミツトヨ)201シリーズ ダイヤルスナップゲージDSGMitutoyo(ミツトヨ)
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷から30日以内出荷
本器は、円筒の直径などを加工中でも同時に測定すことができます。 測定面は超硬合金チップ付き ワークストッパ付き
測定力(N)15±3平面度(μm)1平行度(μm)5指示の安定度2μm以内(指示器の指示安定度を除く)
ダリヤ ステンGIZA ラシャ切ハサミ DSG 中島利器ダリヤ ステンGIZA ラシャ切ハサミ DSG中島利器
4,598税込5,058
1丁
3日以内出荷から6日以内出荷
サビにくいステンレス製。重ねた生地や厚手生地もギザ刃でしっかり切れる。
材質(刃)ステンレス(420J2)材質(グリップ)ABS樹脂
7速DSG メカトロユニットリムーバー JTC7速DSG メカトロユニットリムーバーJTC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
メカトロユニットの取り外しに必要です。
適合車種VW AUDI 7速DSG用RoHS指令(10物質対応)対応
7速DSG用スペーサー JTC7速DSG用スペーサーJTC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
2011年以降の7速DSGクラッチユニットの交換時にJTC4083と一緒に使用します。
主な適合純正品番T10466RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
55,900税込61,490
1個
10日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515光出力(mW)最大5.0
レーザー光源 緑色 DSGシリーズ STCレーザー光源 緑色 DSGシリーズSTC
63,400税込69,740
1個
10日以内出荷
視認性の高い515nmの半導体レーザー光源です。 半導体緑色レーザーのため、-10~50℃の広温度範囲で使用可能です。 駆動回路一体型なので、コンパクトかつ軽量です。
寸法(mm)Φ16×71.5質量(g)約50タイプDCジャック端子+ACアダプター精度光軸:3°以下使用温度(℃)-10~+50電源電圧(V)DC+12±10%消費電流(mA)150以下波長(nm)515ビーム径(距離1m時)約Φ400mmアズワン品番2-9332-22光出力(mW)最大5.0
Volkswagen純正DSGギアオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正DSGギアオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)
14,980税込16,478
1本(1L)
6日以内出荷
VW純正DSGギアオイル
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
7速DSGクラッチリムーバー&インサーター JTC7速DSGクラッチリムーバー&インサーターJTC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
7速DSGクラッチユニットの交換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
DSGシリーズ 二連ガス遮断弁(クイックオープンタイプ) CKDDSGシリーズ 二連ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)CKD
22,275税込24,503
1個
8日以内出荷から61日以内出荷
ねじの種類Rp
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(10件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
MS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダー unitechMS838B スーパーエコノミー QRコード対応2次元ワイヤレスバーコードリーダーunitech(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス2次元イメージャスキャナMS838Bです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS838Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 オプションのハンズフリースタンド※とUSB-ACアダプタ※を組み合わせることで、 PCから離れた場所でのバーコード常時読み取り(プレゼンテーションモード) が可能となります。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fpsセット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンズフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)保護等級IP42照準赤色LED/照明:白色LED読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(3mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約16時間バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)最大100(無線ドングル使用時)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガデルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用ミヤナガ(50件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途硬質石材に。 コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。材質超硬チップ刃数3適合材石材、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレート+コンクリート適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
シングルグリップ用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
DSG-15H~60Hまでのシングルグリップを。 各1本ずつ計5本収納して、持ち運べる収納ケース。くるっと巻いてマジックテープで止める。 持ち運びに便利
用途シングルグリップの収納ケース材質帆布本体寸法(mm)650×1015×50本体質量(g)780
MS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダー unitechMS836B スーパーエコノミーワイヤレスレーザーバーコードリーダーunitech(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス1次元レーザーバーコードスキャナMS836Bです。 主要な1次元バーコードの読み取りが可能です。 付属のUSB無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、手軽にワイヤレスバーコードリーダーとしてご利用いただけます。 Bluetooth接続による、MS836Bとタブレット等のホスト機との直接無線通信接続にも対応しています。 また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。 ※ハンズフリースタンド (5200-900014G)は別売りです。 ※USB-ACアダプタ(1010-900058G)は別売りです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:100スキャン/秒セット内容MS836B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 通信兼充電ケーブル種類予備用USB無線ドングル (5500-900098G)、オプションハンドフリースタンド (5200-900014G)角度(°)±60(スキュー)コード長さ(m)0.75(付属 USB-C ケーブル)センサー1次元レーザーエンジン保護等級IP42照準赤色レーザー読取(mm)10-265(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)消費電流(mA)120以下(動作時)/85以下(スタンバイ時)バッテリーリチウムイオンメモリー16MB相対湿度5~95%(結露無いこと)解像度光学的0.1mm(4mil):Code39保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)5(完全)動作時間約30時間(連続動作)バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)照度(Lux)0~100000プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)キートリガーキー各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELECインジケータブザー、LED通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC5通信周波数帯域(GHz)2.4
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)押ボタンスイッチ用ランプomron(オムロン)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から62日以内出荷
安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DSomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
デッキスノコ用ゴム足 TRUSCOデッキスノコ用ゴム足TRUSCO
149税込164
1個
当日出荷
デッキスノコ専用のゴム足です。
トラスコ品番416-3770ブルー質量(g)12
シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
把握力抜群のシングルタイプ
DEVICE ジップデザイン ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ トップハウスDEVICE ジップデザイン ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグトップハウス
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
[型番:DSG25036]。オールシーズン使えるシンプルさを追求したバッグです。《デザイン》。・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく。 肌なじみの良い生地感が特徴です。《機能》。・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。
用途・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。
ライトSグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトSグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
引戸錠Ctype(表示錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Ctype(表示錠)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
DSG-01シリーズ用サブプレート 油研工業DSG-01シリーズ用サブプレート油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
46日以内出荷
質量(kg)0.8接続口径D(Rc)1/4
引戸錠Btype(シリンダー錠) GIKEN(川口技研)引戸錠Btype(シリンダー錠)GIKEN(川口技研)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(シリンダー錠)適合扉厚(mm)28~36
関連キーワード
...