25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。 対応材質 付属品サビ止め油 トラスコ品番378-3936 半透明 主成分リン酸 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第二石油類 危険物の数量0.003L/0.1L 危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
529 税込582
当日出荷

KDSシリーズ用オプション掲示ボード。
材質スチール ボード/ホワイト、フレーム/シルバー 奥行(mm)30 高さ(mm)484
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージシリーズ = T3DSO1000電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD画面サイズ = 7インチサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = T3 DSO 1104 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO1000シリーズ
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W インターフェースUSB Host/USB Device/LAN ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480) 関連資料(1.28MB) サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s) 取扱説明書.pdf(8.55MB) メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ100Mpts/ch
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Infineon の紫外線 C 消毒ランプ用スマートバラストコントローラ( ICB2FL03G )は、スリムな SO-16 パッケージに収められています。UV-C ランプの動作を最適化し、コストパフォーマンスを最適化する用途に合わせてカスタマイズされています。ICB2FL03G には、予熱、イグニッション、ランモード、保護機能など、UV-C 消毒ランプの操作に必要なすべての機能
仕様●入力電圧:17.5 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-16●ピン数:16 アズワン品番65-7253-49
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Infineon ILD8150 は 80 V DC-DC コンバータ IC です。高電力 LED を駆動安全な超低電圧( SELV )の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。 バック LED ドライバ IC は、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が 1.5 A までの一般照明用途の LED 用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用 LED 照明に最適です。効率値は 95 % を超えています 最大デューティサイクル: 99 % スイッチング周波数
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:219-5977 アズワン品番65-7253-52
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

InfineonILD8150Eは、80VDC-DCコンバータICです。高電力LEDを駆動安全な超低電圧(SELV)の制限に近い動作をする用途では、高い安全電圧マージンが得られます。バックLEDドライバICは、ハイサイド集積スイッチを使用して、平均電流が1.5Aまでの一般照明用途のLED用にカスタマイズされています。複数の性能及び保護機能があり、業務用LED照明に最適です。シャント抵抗器により最大出力電流を調整可能標準出力電流精度:3%過熱保護プルダウントランジスタで、LEDが減光しません熱的性能を向上させるため、DSO-8は露出したパッドを備えています
仕様●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7244-20
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4357 アズワン品番65-7230-35
1セット(2500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷


仕様●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4360 アズワン品番65-7229-63
1袋(20個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7234-40
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8 アズワン品番65-7243-78
1セット(2500個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2500個入り)●入力電圧:8 → 24 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:125W●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8●コード番号:233-4359 アズワン品番65-7231-41
1セット(2500個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO3000シリーズ
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ クラス最大の250Mポイントメモリ搭載 T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。 各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN 分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット) 保証期間3年間 垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div 最大入力電圧400V 波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード) サンプルレート最高:2.5GS/s メモリ長さ125M
1台
969,800 税込1,066,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様レギュレータ機能 = 規格レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 1 mV精度 = 2%パッケージタイプ = DSOピン数 = 8出力タイプ = 固定 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

INFINEONInfineon 電源スイッチIC
エコ商品
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 90mΩ動作供給電圧 Max = 28 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSO-8-43ピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様最大データレート = 0.02Mbpsトランシーバ数 = 1インターフェース = インターフェイス ICパワーダウンモード = スリープパッケージタイプ = PG-DSO-8ピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷


INFINEONInfineon 電源スイッチIC
エコ商品
PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷