カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(7)
    • 丸型コネクタ本体(5)
  • パソコン/周辺機器(12)
    • D-Sub9ピンケーブル(3)
    • 変換・延長アダプタ(5)
  • 測定用品(5)
    • はかり関連商品(5)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ

「dsub 9ピン」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだ エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン スリムコネクタ 鉛フリーはんだエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。付属品なしコネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメスプラグ金メッキ主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピンエレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXシリーズ D-Sub9pinメス、【パソコン側】周辺機器 D-Sub9pinメス主な用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。
RS-232C延長ケーブル サンワサプライRS-232C延長ケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から63日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。
材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコムD-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換エレコム(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】D-Sub9ピン オス、【2】D-Sub9ピン オス主な用途D-Sub9ピン メスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メスモノタロウ(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
オス形状-メス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル変換タイプメス - メス
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス モノタロウ小型アダプタD-Sub9ピンオス-メスモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。
オス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pinコネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメス変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS-232Cケーブル 2m A&D(エー・アンド・デイ)RS-232Cケーブル 2mA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本(2m)
当日出荷から31日以内出荷
ケーブル長(m)2
OBD2-DSUB9ケーブル ラインアイOBD2-DSUB9ケーブルラインアイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。
ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
RS232Cシリアル変換USBケーブル エスエスエーサービスRS232Cシリアル変換USBケーブルエスエスエーサービス
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
RS232CをUSBで繋げるケーブルです。 USBからRS232を、シリアルケーブル経由でモデムやシリアルD-SUB(9ピン)に対応したデバイスをコンピュータのUSBポートにて接続します。 Windows標準COMポート、RS232データ信号としてインストールされています。 CNC、PLCコントローラ、 プリンタ、POS、バーコードスキャナ、ラベルプリンタ及びDSUB-9ピンもシリアルポートを搭載している様々な工業製品や医療電子機器に対応できます。 ほぼ全てのシリアルCOMポートが対応できます。 USBポートから電源を供給しますので、外部電源アダプタは不要です。
仕様対応規格:USB 2.0適合機種モデム、ISDN-TA、、ラベルライタ、キャッシャレジスタ対応OSWindows 11/10/8.1/8/7端子USB A(オス) - シリアルポート(D-SUB9ピン オス)ケーブル長(cm)80
ユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板 サンハヤトユニバーサル基板Dsubコネクタ対応基板サンハヤト
829税込912
1枚
当日出荷
Dsubコネクタが直接実装できる。 従来のユニバーサル基板「ICB-93、ICB-97」に9ピンDsubコネクタとDCジャックが取付けられるパターン配線です。 マイコンICとシリアル通信でパソコンと接続するときに変換基板が不要です。
種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1.6仕上処理フラックス、部品面シルク印刷パターンドット
RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル Panasonic(パナソニック)RJ45-DSub9ピンコンソールケーブルPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷
片端:RJ45、片端DSub9ピン(メス)
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
AD-8121B用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-8121B用接続ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
4,398税込4,838
1本(1m)
当日出荷から翌々日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス) A&D(エー・アンド・デイ)AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)A&D(エー・アンド・デイ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
RoHS指令(10物質対応)対応
AD-8922A用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-8922A用接続ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
14,980税込16,478
1本(5m)ほか
翌々日出荷
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター イメージニクス12G-SDI(6G/3G/HD)セレクターイメージニクス
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。
仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャー イメージニクス5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャーイメージニクス
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
セット内容EIA19型ラックマウント金具 1組、国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本、電源3P-2P変換プラグ 1個、電源スイッチカバー 1個質量(kg)約6.1消費電力(W)約16制御【外部】RS-232C(Dsub9ピン オス)、RS-422A(Dsub9ピン メス)、10Base-T/100Base-TX(RJ-45)、パラレルリモート(アンフェノール36ピン メス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×290×88(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)仕様・用途【映像クロストーク】54 dB以上(3.58 MHz)、【DG・DP】0.5 %・0.5 °以内、【映像周波数特性】60 Hz ~ 10 MHz ±0.2 dB以内・10 MHz~30 MHz -3 dB ~ +0.3 dB以内、【B.B入力】0.45 V(p-p)ブラックバースト信号 ループスルーハイインピーダンス(BNC)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/20~90%RH(ただし結露無き事)信号方式【映像】コンポジットビデオ信号音声【最大音声入力レベル】+18 dBu、【音声歪率】0.008 %以下、【音声S/N比】85 dB以上、【音声クロストーク】80 dB以上、【音声周波数特性】10 Hz ~ 50 kHz +1 dB~-1 dB以内、【音声入力】-10 dBu 50 kΩ ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声出力】-10 dBu(10 kΩ以上負荷時)・ローインピーダンス ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声信号方式】アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ)映像出力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統映像入力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統
4kマルチシグナルマトリックススイッチャー イメージニクス4kマルチシグナルマトリックススイッチャーイメージニクス
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー(IMG.Link出力対応)HDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。入出力とも4k HDMIに対応。6入力2出力のフルマトリックス構成。各出力はHDMIとIMG.Linkに対応。
仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1 系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms~67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB ~ +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms~85ms付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P 電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1) 7 個、結束バンド 7 本質量(g)約4.4電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)75(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300音声入力【リニアPCM】32 kHz ~ 192 kHz・16 bit ~ 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各2系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10 kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCA ピンジャック、【出力数】2系統映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】出力解像度480i ~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】2系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p ~ 1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMTからのプリセット解像度( メーカー製IMG.Link Rev2 対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0 V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMI との分配出力)、【出力数】2系統映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz ~ 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz ~ 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA ~ UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)のVESA DMT 解像度、 対応ピクセルクロックレート 25 MHz ~ 165 MHz 0.7 V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、 同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync on Green、 EDIDエミュレータ機能搭載、コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y : 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480 系はビデオID-1 対応 コンポジット/ S ビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286 V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応、形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統
AD-8920A用接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)AD-8920A用接続ケーブルA&D(エー・アンド・デイ)
7,898税込8,688
1本(5m)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷