カテゴリ
- 作業工具(8)
- 制御機器(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- CKD(4)
- AUTONICS(オートニクス)(4)
- ニデックドライブテクノロジー(3)
- 住友電工ハードメタル(2)
- SMC(1)
- EPSON(1)
- 日東工業(1)
- ネグロス電工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ワタナベ工業(1)
- マルヤス電業(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ナルビー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 山里産業(ヤマリ)(1)
- ミシガン(1)
エコロジープロダクト
「dt-301」の検索結果

自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576税込¥8,3341個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
被覆熱電対(T熱電対)
山里産業(ヤマリ)¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対熱電対T熱電対被覆材PVC、絶縁、シース心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
スクイジーハンドル
ナルビー¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンドルの裏面クリップを押すだけでチャンネルやゴムが簡単に交換可能。 グリップはプラスチックより弾性に優れている熱可塑性エラストマー(TPE) 製で滑りにくく、抜群のフィット感と握りやすいフォルムは長時間の作業にも最適。 スクイジーチャンネル35、スクイジーチャンネル45は別売となっておりますので、セットしてご使用下さい。用途フィルム、シール、ポスター、汚れ、塗料、接着剤等の除去幅(mm)92材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×149×35質量(g)96繰り返し・詰め替え対応
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,598税込¥1,7581式4日以内出荷ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)31対辺(mm)(軸)6.35セット数7対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
へクスローブ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181式3日以内出荷狭い場所での作業に便利なヘックスローブビット7本組。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。適合ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(汎用タイプ) DT-3011N/DT-3015N DT-3011N-JP
ニデックドライブテクノロジー¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷〇DT-3011N〇汎用タイプデジタルストロボスコープ〇電源は AC100~115V。〇DT-3015N〇充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇電源はニッケル水素電池。〇閃光源はキセノンランプ〇閃光を使って高精度の回転速度計測とストップモーションによる動作分析が可能。〇広範囲計測が可能〇高精度発行により30.0~35,000fpmの広範囲の計測が可能。〇位相調整機能を搭載〇同期状態のまま像の移動が可能な位相調整機能を搭載。〇メモリ機能搭載〇電源OFFの際に発光周波数を記憶し、次の電源ONの時にその周波数で発光できます。〇外部信号用コネクタを標準装備〇外部信号による同期、遅延発光が可能。質量(kg)約1.2(電源ケーブル含む)タイプAC電源入力型
ニデックドライブテクノロジー キセノンデジタルロボスコープ(印刷機専用) DT-3011P/DT-3015P DT-3015P-JP
ニデックドライブテクノロジー¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷〇DT-3011P〇印刷機用汎用タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機専用デジタルストロボスコープ。〇AC100~115V。〇DT-3015P〇印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ〇操作性に優れ、耐環境に強い印刷機用充電式電池内蔵タイプデジタルストロボスコープ。〇ニッケル水素電池。〇前面保護ラバー付き〇衝撃からストロボ前面を守ります。〇防滴対応の全密閉形〇水やゴミの浸入を防ぐ防滴対応の全密閉タイプ。〇同期状態のまま、トンボや絵柄を見やすい場所へ移動する静止像の前後移動が可能。質量(kg)約2.0(本体のみ)タイプ印刷機用充電式電池内蔵型
円柱型長距離DC2線式近接センサ
マルヤス電業¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷円柱型長距離引き出し型近接センサで、専用IC採用で耐ノイズ性能を強化しています。 生産ライン検出体の有無判別に。仕様●検出距離(m):0.015●出力形式:ノーマルオープン出力●長さ(mm):62●幅(mm):42●高さ(mm):42●タイプ:シールド●電源電圧:DC12-24V●消費電流:0.6mA●保護等級:IP67(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●CE●材質/仕上:ケース/ナット:ニッケルメッキの黄銅 ワッシャー:ニッケルメッキの鉄 検出面:耐熱ABS●原産国:韓国●コード番号:208-0013アズワン品番67-5637-67
オールメタル長距離近接センサ
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。検出方式高周波発型材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護各種認証CE
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル
CKD¥7,588~税込¥8,347~1台3日以内出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル
CKD¥9,268~税込¥10,195~1台4日以内出荷から29日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷から8日以内出荷SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から6日以内出荷被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1
デジタルストロボスコープ
ニデックドライブテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から24日以内出荷センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
円柱型誘導オールメタル長距離近接センサ PRFDシリーズ (直流2線式)
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷長距離検出。ワーク及び金属ブラシ等との摩擦にも高い耐衝撃性と耐摩耗性(検出面/ハウジング部: SUS材質)。アルミニウム切削スクラップによる誤動作減少。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(8mmサイズ除く)。耐油強化ケーブル採用。フッ素樹脂コーティングでスパッタによる誤動作防止(耐スパッタモデルに該当:PRFA□形状円柱型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル耐油強化ケーブル取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応出力形式N.Oシールド形状シールド
極薄ラチェット&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,798税込¥3,0781式3日以内出荷極薄ラチェット(DR-27)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブ7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。ビット装着時でも厚み18.5mmで狭い場所での作業に対応。早回し機構付きで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/炭素鋼&ABS(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19.5厚さ(mm)18.5全長(mm)103質量(g)85セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
ラチェットMini&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981式4日以内出荷ラチェットレンチMini(DR-37)と家具や家電の組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。グリップは耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアで作業能率が向上。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー(ビットホルダー)幅(mm)19厚さ(mm)23全長(mm)90質量(g)95セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)18
STUBBYドライヴ&へクスローブ極短
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981式当日出荷STUBBYドライヴ(DZ-90)とご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なヘクスローブビット7本組(DT-301)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼&ネオジム磁石(グリップ)/エラストマー(ビットホルダー)寸法(mm)(グリップ)55×36×28全長(mm)63.5質量(g)89対辺(mm)(軸)6.35セット数8対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30ビット全長(mm)18
合体工具セット35点セット
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series
SMC¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷から15日以内出荷・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m CASIO カシオ 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【CASIO カシオ】。★キーボード。WK-110。WK-200。WK-500。WK-210。WK-220。WK-245。WK-3800。WK-6500。WK-6600。CTK-800。CTK-810。CTK-2000。CTK-2200。CTK-3500。CTK-4000。CTK-5000。CTK-4200。CTK-4400。CTK-7000。CTK-7500。CTK-7200。CTK-6000。CTK-6500。CTK-6200。CTK-6250。★Casiotone 光ナビゲーションキーボード。LK-515。LK-41。LK-105。LK-107。LK-108。LK-111。LK-113。LK-114。LK-115。LK-116。LK-118。LK-121。LK-122。LK-123。LK-180TV。LK-201TV。LK-202TV。LK-203TV。LK-205。LK-207。LK-208。LK-211。LK-215。LK-218。LK-221。LK-222。LK-223。LK-228。LK-280CDTV。LK-301BB。LK-511。LK-512。LK-516。CT-X。CT-X3000。CT-X5000。CT-X700。CDP。CDP-S100BK。CDP-S110BK。CDP-S110WE。CDP-S150。★CELVIANO Grand Hybrid。GP-300BK。GP-300WE。GP-310BK。GP-310WE。GP-500BP。GP-510BP。GP-1000。★シンセサイザー。XW-G1。XW-P1。★Privia。PX-3。PX-3BK。PX-3SBK。PX-5S。PX-7WE。PX-1200。PX-130BK。PX-130WE。PX-135WE。PX-135BK。PX-150。PX-1500GP。PX-160。PX-200。PX-320。PX-330BK。PX-350M。PX-360M。PX-400R。PX-410R。PX-560M。PX-730BK。PX-730CY。PX-735BK。PX-735WE。PX-735BN。PX-750BK。PX-750WE。PX-750BN。PX-760。PX-770BK。PX-770BN。PX-770WE。PX-800。PX-830BP。PX-850BK。PX-850WE。PX-860。PX-870BK。PX-870BN。PX-A100RD。PX-A100BE。PX-A800BN。PX-S1000BK。PX-S1000RD。PX-S1000WE。PX-S1100BK。PX-S1100RD。PX-S1100WE。PX-S3000BK。PX-S3100BK。PX-S6000。PX-S6000BK。PX-S7000。PX-S7000BK。PX-S7000HM。PX-S7000WE。★デジタルピアノ。PL-40R。★CELVIANO。AP-6BP。AP-80R。AP-220BN。AP-250BN。AP-260。AP-270BN。AP-270WE。AP-420BK。AP-420BN。AP-450BK。AP-450BN。AP-450WE。AP-460。AP-470BK。AP-470BN。AP-470WE。AP-620BK。AP-650MBK。AP-700。AP-710BK。★ラベルライター。KL-E20。★デジタル ダンスミュージック ギア。XW-DJ1。XW-PD1。★プロジェクター。XJ-F100W。XJ-F10X。XJ-F200WN。XJ-F210WN。XJ-H1650。XJ-H1750。XJ-ST145。XJ-ST155。XJ-UT310WN。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
ネジレスQセット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)410セット商品数35ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ