曜日別特売

ネジレスQセット「PINK&BLACK」

ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)
セット内容
DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース
材質
ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン
質量(g)
638
セット商品数
35
ケース寸法(mm)
L160×W150×H60
ねじ(mm)
DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78052811DXZ-12P
¥21,500
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする