カテゴリ
- 制御機器(5)
- 作業工具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dt04-6p」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス
DEUTSCH¥529税込¥5821個3日以内出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス
DEUTSCH¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃タイプコネクタ取付方式パネルマウントシリーズDT定格電流(A)13動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス
DEUTSCH¥2,698税込¥2,9681袋(2個)当日出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
KS-51P 合体工具セット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)410セット商品数35ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ
ネジレスQセット「PINK&BLACK」
ENGINEER(エンジニア)¥18,980税込¥20,8781セット6日以内出荷セット内容DBZ-301P/ネジモグラ 極短セット、DS-301P/プラマイ極短セット、DH-301P/ヘックス極短セット、DT-301P/へクスローブ極短セット、DZ-90P/STUBBYドライヴ、DR-37P/ラチェットレンチMini、DR-322P/極細エクステンション、DR-26P/ユニバーサルジョイント、DR-19P/ネジキャッチ、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)638セット商品数35ケース寸法(mm)L160×W150×H60ねじ(mm)DS-301P/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DBZ-301P、DH-301P/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、DT-301P/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30のヘクスローブネジ