仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)17
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥799
税込¥879
欠品中
併用可能製品 = DT シリーズ 2 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(22000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング
併用可能製品自動車用コネクタ
シリーズDT
オス・メスオス
シリーズ番号DT06
RoHS指令(10物質対応)対応
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)10.45
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(5個)
¥119
税込¥131
当日出荷
シリーズ0462
端子種別圧着
AWG【最大】14
抵抗【最大接触】60mV
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+125
オス・メスメス
コンタクトめっきニッケル
併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)20
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2
適合(コードサイズ)0.2sq専用
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX6相当
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)17
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥829
税込¥912
当日出荷
適合電線0.5~2.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥159
税込¥175
欠品中
1個
¥739
税込¥813
6日以内出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)25
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3
長さ(mm)127
幅(mm)75
高さ(mm)18
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥179
税込¥197
欠品中
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505
アズワン品番65-7754-55
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
幅(mm)14.95
高さ(mm)11.5
タイプウェッジ
シリーズAT
深さ(mm)19.35
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥109
税込¥120
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ DEUTSCH DTシリーズ メス 2 DT06-2S-E008
RoHS
シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード