カテゴリ
- 制御機器(68)
- バイク部品(20)
- 自動車補修部品(17)
- 切削工具(16)
- 建築金物(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 事務用品(11)
- メカニカル部品(10)
- 測定用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 渡辺電機工業(33)
- DEUTSCH(16)
- AFAM(アファム)(14)
- メディアカバーマーケット(12)
- MIWA(10)
- エスコ(9)
- オザック精工(8)
- LeFH-e(8)
- CKD(7)
- サンゲツ(6)
- キャンブロ(6)
- マグネスケール(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- 呉竹(4)
- トップ工業(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- omron(オムロン)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dt12」の検索結果

マジックインキ極太
寺西化学(19件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)
サンビー(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
DDT Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(27件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDT-DSG Series スラスト玉軸受
NMB(ミネベア)(19件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
SR6700D対応 点字テープカートリッジ
キングジム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
エホート 六角軸コニカルドリルチタン
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ
LINKMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
エムケーダクト T型ブンキ
マサル工業¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ
コガネイ¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
筆ペン くれ竹万年毛筆 ピンクゴールド
呉竹¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。寸法(mm)137×12×0質量(g)9軸ピンクゴールド素材本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes繰り返し・詰め替え対応
万年毛筆
呉竹¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷穂先のまとまりが良くトメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利な本格派筆ぺんです。材質本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)137×12色ブラック質量(g)9インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
チップトップビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
筆ペン 万年毛筆 ネイビー
呉竹¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。材質【本体】アルミ【キャップ】SBC【クリップ】黄銅【首軸】PP【ぺん先】Pes寸法(mm)137×12×0色ネイビータイプ水性顔料インキ内容スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)1本付
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12
DEUTSCH¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
マルチ圧縮アタッチメント用T型ダイス
カクタス(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781組(2個)翌日出荷から8日以内出荷用途マルチ工具用アタッチメントEV2-T240ダイス圧縮ヘッドEV3-T365用ダイス軸径(Φmm)10ダイス幅(mm)40
DT-1240 ウェルカムⅡ CPタイル
サンゲツ¥7,298税込¥8,0281本ほか4日以内出荷グリーン購入法適応商品の61cm角のダストコントロールタイルです。材質エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布形状【パイル】ループ厚さ(mm)9.6機能防炎/制電/SG/重歩行/グリーン購入法適応品パイル長(mm)H8.7、L4材質(バッキング)エコワークス(オレフィン)+ガラス不織布防炎性能試験番号E1180175グリーン購入法適合
DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル
サンゲツ¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、スクエアサイズの高密度植毛パイルの商品です。材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)5機能防炎/制電/重歩行/防滑性縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1190206
DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル
サンゲツ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)5機能防炎/制電/重歩行/防滑性縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1190206
DT-1200 ペナンⅡ/コンクリートⅡ/ウッドⅡ CPタイル
サンゲツ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、プランクサイズの高密度植毛パイルの商品です。材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)5機能防炎/制電/重歩行/防滑性縦(mm)250横(mm)1000パイル長(mm)2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1190206
DT-1200 ペナンⅡ/コンクリートⅡ/ウッドⅡ CPタイル
サンゲツ¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷メンテナンス性、キャスター走行性、防滑性に優れた、スクエアサイズの高密度植毛パイルの商品です。材質リサイクルPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット厚さ(mm)5機能防炎/制電/重歩行/防滑性縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)2材質(バッキング)リサイクルPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E1190206
くれ竹万年毛筆 レッド
呉竹¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆。ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。材質本体:アルミ/キャップ:SBC/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pesインク水性顔料インキ