カテゴリ

  • 制御機器(153)
  • バイク部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 切削工具(18)
  • オフィス家具(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 物流用品(15)
  • 事務用品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)

「dt12」の検索結果

関連キーワード
415件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LD1117DT12TR STMicro

    LD1117DT12TR

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.6幅(mm)6.2寸法(mm)6.6×6.2×2.4高さ(mm)2.4タイプ【パッケージ】DPAK出力電圧(V)1.2入力電圧(V)15出力電流(A)1.3精度(%)±1ピン数(ピン)3極性RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装ロードレギュレーション0.004ラインレギュレーション0.002出力数1レギュレータ低ドロップアウト電圧最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)0基準電圧1.26V出力タイプ固定
  • DT - 両口チーズユニオン(DT12) SMC

    DT - 両口チーズユニオン(DT12)

    SMC
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)シール方式シール剤付ねじ部(S) シール剤付
  • エアーリフター DT12/512用 マグネスケール

    エアーリフター DT12/512用

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(19件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • テクノタッチデーター印(器具のみ・A型) サンビー

    テクノタッチデーター印(器具のみ・A型)

    サンビー(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスを使用した本体は激しい使用にも耐え、汚れもきれいに拭き取れます。日付印面高低調整円板を使って、日付と文字の高さを統一できます。
    付属品日付カセット(TR-KS5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ

    三菱電機(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
  • DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(27件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼材質(保持器)真鍮JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ディスポ試験管 TRUSCO

    ディスポ試験管

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(250本)
    当日出荷
    材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
  • クラッチディスク アイシン精機

    クラッチディスク

    アイシン精機(50件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用のクラッチディスクです。
  • ダクト(エルボ) ネグロス電工

    ダクト(エルボ)

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 下金具 テクノプラン

    下金具

    テクノプラン
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
  • DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDT-DSG Series スラスト玉軸受

    NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ステンボールチェーン エスコ

    ステンボールチェーン

    エスコ(6件のレビュー)
    4,970税込5,467
    1個
    当日出荷
    ねじれないことと、手ざわりが良い。
    材質ステンレスSUS305材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
  • SR6700D対応 点字テープカートリッジ キングジム

    SR6700D対応 点字テープカートリッジ

    キングジム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
    用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
  • エホート 六角軸コニカルドリルチタン EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸コニカルドリルチタン

    EFFORT(エホート)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに最適。チタンコーティング仕上により、耐溶着性・耐摩耗性がアップ。シャープな刃先でスムーズな切削が出来ます。鋸刃形状の面取りドリルでは刃先に切粉がコビりつき切削力が低下し、寿命も短くなります。コニカルドリルは面取りする材質が柔らかくても切削した切粉の排出が良いので切削力や寿命が向上します。
    用途ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮の面取・バリ取りに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、真鍮、塩ビ、プラスチックなど仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼(チタンコーティング)刃先角度(°)90
  • デジタルゲージ マグネスケール

    デジタルゲージ

    マグネスケール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワン

    ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ LINKMAN

    L型BNC(オス)-BNC(メス)変換コネクタ

    LINKMAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    L字型のBNCオス-BNCメスの変換コネクターです。
    形状ライトアングル形態【コネクター】BNC型プラグ⇔BNC型ジャック
  • エムケーダクト T型ブンキ マサル工業

    エムケーダクト T型ブンキ

    マサル工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●T字の分岐接続に使用します。
    用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグル型ファスナー JAPPY

    トグル型ファスナー

    JAPPY
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • 管用ドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    管用ドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・右ネジレ35°
    用途管用ドリル MT軸材質コバルトハイス
  • マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ コガネイ

    マイクロエジェクタMEDTシリーズMEDT07タイプ

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。MEDTシリーズは、同一ノズル径で約2倍の吸込流量が得られる2段ノズル構造です。
  • ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430) シンコー

    ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)

    シンコー(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
    用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用天板耐荷重(kg)150高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)材質(天板)SUS430材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
  • 作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット アルインコ

    作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット

    アルインコ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです
    用途高所作業の安全確保に仕様手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能トラスコ品番818-4749適合機種CSD100F、CSD125F材質アルミ
  • くい込み管継手 チーズユニオン SMC

    くい込み管継手 チーズユニオン

    SMC
    7,198税込7,918
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)

    CKD
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 筆ペン くれ竹万年毛筆 ピンクゴールド 呉竹

    筆ペン くれ竹万年毛筆 ピンクゴールド

    呉竹
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
    寸法(mm)137×12×0質量(g)9ピンクゴールド素材本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes繰り返し・詰め替え対応
  • DT06-12SA-CE06 DEUTSCH

    DT06-12SA-CE06

    DEUTSCH
    799税込879
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万年毛筆 呉竹

    万年毛筆

    呉竹
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    穂先のまとまりが良くトメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利な本格派筆ぺんです。
    材質本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes寸法(mm)137×12ブラック質量(g)9インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    チップトップビット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
    用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
  • 卓上カラー電卓(中型) AURORA(オーロラジャパン)

    卓上カラー電卓(中型)

    AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サイズ中型
  • 筆ペン 万年毛筆 ネイビー 呉竹

    筆ペン 万年毛筆 ネイビー

    呉竹
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    トメ・ハネ・ハライが美しい本格派万年毛筆ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
    材質【本体】アルミ【キャップ】SBC【クリップ】黄銅【首軸】PP【ぺん先】Pes寸法(mm)137×12×0ネイビータイプ水性顔料インキ内容スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)1本付
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    46,980税込51,678
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
  • <LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT06-12SB-CE06 DEUTSCH

    DT06-12SB-CE06

    DEUTSCH
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイトカップ DT129-860M 860mL 50入 蓋無 北原産業

    タイトカップ DT129-860M 860mL 50入 蓋無

    北原産業
    3,398税込3,738
    1袋
    当日出荷
    密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
    材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)860使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×122
  • 円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • 作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すり アルインコ

    作業台 CSD-F用 片側開口手すりセット 左手すり

    アルインコ
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    適用機種:CSD-100F/125F
    材質アルミ
  • 作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すり アルインコ

    作業台 CSD-F用 片手すりセット 左手すり

    アルインコ
    47,980税込52,778
    1セット
    翌日出荷
    適用機種:CSD-100F/125F
    材質アルミ