カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 動力用押釦開閉器本体(1)
  • 切削工具(6)
    • タップホルダ(3)
    • ドリルホルダ(1)
    • テーパーアーバー(1)
  • 建築金物(21)
    • ドア錠(11)
    • 錠用部品(1)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド

「dt33」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA ELA01 DT33~41 SV 美和ロックMIWA ELA01 DT33~41 SV美和ロック
449税込494
1組
当日出荷
LAレバーハンドル用丸座のみ。内外セット
グリーン購入法適合
シリンダー・サムターン 美和ロックシリンダー・サムターン美和ロック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー(ステンレスヘアライン)
2AAハンディライト 400LM GLANZ2AAハンディライト 400LMGLANZ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。仕様スライドフォーカス・転がり制御加工全長(mm)155ブラック質量(g)84(電池含まず)電源単3電池×2本寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22明るさ(Lm)【HIGH】400防水性IP66電球の種類LED連続点灯時間(時間)【HIGH】5
エムケーダクト T型ブンキ マサル工業エムケーダクト T型ブンキマサル工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から4日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所動力用押釦開閉器DTシリーズ 露出形 過負荷保護付き大日製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護種類露出形/過負荷保護付きボタン数2極数(P)3(3素子)定格使用電圧(V)AC220材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)1500過電流引きはずし方式サーマル方式基準周囲温度(℃)40周囲温度(℃)-10~50相対湿度45%~85%耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm端子ねじM4(セルフアップ端子)端子幅(mm)9マンセル N5.5準拠規格電気用品安全法耐衝撃性能100m/S2(約G10)使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。質量(g)280
エルダクト T型ブンキ マサル工業エルダクト T型ブンキマサル工業
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタッパ本体 BIG DAISHOWAドリルタッパ本体BIG DAISHOWA
69,980税込76,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。
その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-33質量(g)約480使用荷重(kg)6寸法A(mm)4.4仕上電解研磨仕上荷重(kg)6
電気ストライク 美和ロック電気ストライク美和ロック
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
対応機種MIWA ASシルバー(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33~41
シリンダー(PR) 美和ロックシリンダー(PR)美和ロック(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリルヘッド住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーティングDEXコート
ワクチンUSB3 (ライセンスモデル) ハギワラソリューションズワクチンUSB3 (ライセンスモデル)ハギワラソリューションズ
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
Trellix社ウイルススキャンエンジンを搭載したオフライン端末向けUSBメモリ型ウイルスチェックツールの3年ライセンスモデル。
用途ワクチンUSB3はTrellix社のウイルススキャンエンジンを搭載したUSB メモリ型ウイルスチェックツールです。 製品を対象端末に接続するだけ、自動でPC 内のファイルをウイルススキャンし、ウイルスの削除・隔離を実施できます。ソフトウェアのインストールは必要ありません。1台で何台ものPC のウイルススキャンが可能です。 モニターがなくても、製品本体に搭載された赤と青のLEDで「スキャン中」「スキャン結果」を確認でき、ウイルスの有無が一目で分かります。 差分スキャン機能でスキャン時間の大幅な短縮します。ウイルススキャンしたPCのファイル情報を保存し、次回は変更、追加があったファイルのみスキャンします。ウイルススキャン時間の大幅な短縮が可能です。 ウイルスチェック結果はログデータとして製品本体に保存されます。さらにログデータはOSから認識されない特殊な領域に保存されます。その為、ウイルスチェック中にウイルスに自己感染することやログデータの改ざんの心配がありません。 英語OSに対応。日本語OS以外でご利用になった場合、自動的に英語表示に切り替わります。海外工場でもご利用頂けます。 手間を掛けずライセンス更新ができます。ライセンス更新は更新したいUSBメモリのS/Nを指定し、管理者様がメーカーへ申し込んで頂くだけ。現場担当は何もする必要がありません。 指定した日時に自動的にウイルスチェックが開始されるタイマー機能を搭載しました。本機能により、ウイルスチェックを実施する担当者がいない時間帯にもウイルスチェックが可能となり、担当者の負荷を減らす事ができます スキャンした端末のハードウェア詳細情報に加え、インストールされているソフトウェアの情報をログデータとして取得する機能を追加しました。資産管理ソフトウェアの導入が困難であったオフライン端末の資産情報収集に本製品を活用することができます。 予め設定したディレクトリにある指定ファイルを、最大1GB まで本製品に自動的に保存することができる機能を搭載しました。例えば生産現場にある設備の稼働状況を記録したログファイルを収集し、生産現場の見える化に本製品を活用することができます。 ウイルスチェックの結果や、オフライン端末から収集した資産情報やログデータ、本製品の運用状況の集中管理には、好評稼働中の運用管理クラウドサービス「クラウド型 INFO BANKER」が利用できます。仕様対応機種(2):USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器、物理空きメモリ容量512MB以上、ページキャッシュがONであること(推奨)、CD-ROMドライブが認識されること、CD-ROMによるオートランが実行されること(推奨)その他※日本語OS以外のOSでは自動的に英語表示されますホワイト質量(g)約11備考※1 権限昇格ダイアログ画面が表示されます。無効にした場合、システムフォルダ内で検知したウイルスを削除できなくなります。、※2 フルコーポーネント状態で動作確認を取っております。コーポーネントが削られている環境ではお客様がご確認をお願いいたします。(推奨の物理空きメモリ容量は1GB以上です)、※3 プロセススキャン機能は動作しません。電源USBバスパワーキャップタイプキャップ式対応OSWindows 7(※1)/8/8.1/10/11/Embedded Standard 7(※2)/Embedded Standard POSReady 7(※2)、Windows Server 2008 SP2(※3)/2008 R2(※3)/2012(※3)/2012 R2(※3)/2016(※3)/2019(※3)/2022(※3)コネクタ形状USB-AインターフェースUSB3.0/USB2.0保証期間3年間寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)79.0×9.4×18.0※キャップ含むセキュリティ機能接続した端末のウイルスチェック機能(Trellix社製ウイルススキャンエンジン搭載)
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 玄関錠 シリンダー/サムターンGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など付属品鍵:3本種類レバーハンドル勝手左右、内外共通動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)33~43
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAK STMicroSTMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 800mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.5 V入力電圧 Max = 13 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 2mA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 6.2mmLDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 ARoHS指令(10物質対応)対応
U9 HPD 握り玉錠 美和ロックU9 HPD 握り玉錠美和ロック
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付適合扉厚(mm)33~36
レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
用途テラス出口など種類レバーハンドル動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 空錠 -/- GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 空錠 -/-GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途間仕切など種類レバーハンドル動作施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動バックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダー GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 外締錠 -/シリンダーGOAL(ゴール)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など種類レバーハンドル動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダー GOAL(ゴール)レバーハンドル錠 両シリンダー錠 シリンダー/シリンダーGOAL(ゴール)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
用途連絡扉、機械室、倉庫など仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー種類レバーハンドル動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダーバックセット64関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~43
ドリルホルダ BIG DAISHOWAドリルホルダBIG DAISHOWA
8,798税込9,678
1個
当日出荷
用途ドリルタッパ(DT24、DT33)用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
パイロットジェット ミクニ 小 KITACOパイロットジェット ミクニ 小KITACO(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
各種スクーターのノーマルキャブレターに適合するパイロットジェットです。エアフィルターの交換時はセッティングを施してください。
適合ミクニVMΦ20キャブレター、ミクニVMΦ26キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプミクニ 小主な適合車種TZR50、DT50、DT125R(17W/33G)等
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
レバーハンドル用空錠 WFS UNION(ユニオン)レバーハンドル用空錠 WFSUNION(ユニオン)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
1セット
適合扉厚(mm)DT33~41
タップホルダー BIG DAISHOWAタップホルダーBIG DAISHOWA
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
スリムツールケース DBLTACTスリムツールケースDBLTACT(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
欠品中
無駄のないスリム設計 型くずれがしにくく使いやすい 軽くて丈夫 前面ポケットはマーカー2本収納可能 底付なので脱落防止
ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×80深さ(mm)150アズワン品番64-5132-98適合寸法(mm)220
ジャコブステーパーアーバー BIG DAISHOWAジャコブステーパーアーバーBIG DAISHOWA
5,098税込5,608
1個
当日出荷
仕様接続テーパ/JT6RoHS指令(10物質対応)対応
引戸錠 クラビス(シブタニ)引戸錠クラビス(シブタニ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
丸型ケースハンドル UCH2220 UNION(ユニオン)丸型ケースハンドル UCH2220UNION(ユニオン)
7,498税込8,248
1組
3日以内出荷
ケースハンドル(内外用各1個、錠前含まず)
用途フラッシュドア専用サイズ52×52×11仕上ステンレスヘアライン適合扉厚(mm)DT33~60(オプション指定より入力)
丸型ケースハンドル UCH2220 UNION(ユニオン)丸型ケースハンドル UCH2220UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
ケースハンドル(内外用各1個、錠前含まず)
用途フラッシュドア専用サイズ52×52×11仕上ステンレス パウダリーブラックペイント適合扉厚(mm)DT33~60(オプション指定より入力)
丸型ケースハンドル UCH1110 UNION(ユニオン)丸型ケースハンドル UCH1110UNION(ユニオン)
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
ケースハンドル(内外用各1個、錠前含まず)
用途フラッシュドア専用サイズ52×52×11仕上ステンレスヘアライン適合扉厚(mm)DT33~60(オプション指定より入力)
丸型ケースハンドル UCH1110 UNION(ユニオン)丸型ケースハンドル UCH1110UNION(ユニオン)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
ケースハンドル(内外用各1個、錠前含まず)
用途フラッシュドア専用サイズ52×52×11仕上ステンレス ユニミストマットブラック適合扉厚(mm)DT33~60(オプション指定より入力)
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
純正番号 AY120-NS072
用途メーカー、主要車種ニッサン エクストレイル 6AA-T33 KR15DDT+BM46 ターボ(e-POWER) R4/10~ 6AA-SNT33 KR15DDT+(BM46・MM48) 4WD ターボ (e-POWER) R4/ 7~