カテゴリ

  • バイク部品(71)
  • 建築金物(52)
  • 測定用品(51)
  • 制御機器(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • メカニカル部品(18)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt50」の検索結果

382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD29150DT50RSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.5 %●ロードレギュレーション : 1 %%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 15mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.6×6.2×2.4mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 6.2mm●LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、1.5 → 2 ARoHS指令(10物質対応)対応
MIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 ST MIWAMIWA U9 DZ-4.KNCY DT50~57 STMIWA
6,698税込7,368
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA U9 LA(DA).CY DT50~57 CB MIWAMIWA U9 LA(DA).CY DT50~57 CBMIWA
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA OMCCZ DT50~57 ST MIWAMIWA OMCCZ DT50~57 STMIWA
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
空錠 両側化粧ケースハンドル
グリーン購入法適合
MIWA U9 DN.CY DT50~57 ST MCY-250 MIWAMIWA U9 DN.CY DT50~57 ST MCY-250MIWA
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
MIWA DZ.DY DT50~57 ST 美和ロックMIWA DZ.DY DT50~57 ST美和ロック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種別ダミーシリンダーグリーン購入法適合
MIWA DZ.TH DT50~57 ST 美和ロックMIWA DZ.TH DT50~57 ST美和ロック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
種別サムターングリーン購入法適合
MIWA DN.TH DT50~57 ST 美和ロックMIWA DN.TH DT50~57 ST美和ロック
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
MIWA LA(DA).TH DT50~57 BK 美和ロックMIWA LA(DA).TH DT50~57 BK美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA DG2.TH DT50~53 ST 美和ロックMIWA DG2.TH DT50~53 ST美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MIWA LA20.KNB DT50~57 SV MIWAMIWA LA20.KNB DT50~57 SVMIWA
4,798税込5,278
1組
5日以内出荷
LA用内外レバーハンドルのみ
20型グリーン購入法適合
MIWA AL4M.TH DT50~57 ST 美和ロックMIWA AL4M.TH DT50~57 ST美和ロック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LD1086DT50TRSTMicro
269,800税込296,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 25 mV●ロードレギュレーション : 72 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 10mA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●入力電圧 Max : 30 Vmm●幅 : 9.35mm●リニア電圧レギュレータ、1.5 A、STMicroelectronics. L78シリーズの3端子正電圧レギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウンの機能を備えています。 ヒートシンクの性能が十分に高く、1 Aを超える電流を出力できます。RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA AH-HS.TH44 DT50~57 ST (AH.TH44) 美和ロックMIWA AH-HS.TH44 DT50~57 ST (AH.TH44)美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 直流操作形 非可逆 S-Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷から32日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式種別標準形形式直流操作形
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
AC-500DT 50g タイルメントAC-500DT 50gタイルメント
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番132-5870質量(g)50容量(g)【主剤】25【硬化剤】25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランスSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)287定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数時間定格連続
透明 DV 90°チーズ セキスイ透明 DV 90°チーズセキスイ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ透明
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業メデシルテープ 可逆性 25枚入日油技研工業
4,698税込5,168
1箱(25枚)
当日出荷
50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
防音排水管 音シラズVU継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 チーズシーシーアイ
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.11MB)取扱説明書(0.83MB)
防音排水管 耐火音ナインDV継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインDV継手 チーズシーシーアイ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.16MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音ナインVU継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 チーズシーシーアイ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.13MB)取扱説明書(0.76MB)
ゴーゼログラインダー用ディスク砥石 東京オートマックゴーゼログラインダー用ディスク砥石東京オートマック
619税込681
1枚
当日出荷
G50C用ディスク砥石です。
適合ディスク砥石50mm#36(研削用)トラスコ品番758-3583材質砥石質量(g)21
防音排水管 耐火音ナインVU継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 チーズシーシーアイ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.18MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
防音排水管 音ナインDV継手 チーズ シーシーアイ防音排水管 音ナインDV継手 チーズシーシーアイ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.14MB)取扱説明書(0.76MB)
パネル回転速度計 ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計ニデックドライブテクノロジー
44,980税込49,478
1個
当日出荷
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと質量(g)約200電源AC85~264(50/60Hz)表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付文字高(mm)22フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN)表示桁数6桁コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと)保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA)メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE)耐電圧(V/min)AC1500以上表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
KセキスイDV継手90°YDT セキスイKセキスイDV継手90°YDTセキスイ
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
用途下水用継手。仕様JIS K6739規格品使用温度範囲0~45℃最高使用圧力無圧
排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱チーズ HTDT前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状チーズタイプHT型番70970使用流体排水アズワン品番64-5115-50
HEV・EV用検電チェッカー マザーツールHEV・EV用検電チェッカーマザーツール
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
1,913税込2,104特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XD ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタル回転速度計 DT-501Xシリーズ DT-501XDニデックドライブテクノロジー
60,325税込66,358
1個
当日出荷
〇業界最大文字(文字高:22mm)。〇業界最小奥行き。〇防水性を高め食品分野など水を多く使う環境にも対応 (前面パネル IP66)。〇さまざまな出力信号に対応。〇面倒な計算は不要で、表示値の任意変更や誤差修正を可能にする合わせ込み機能搭載。〇100kHzの高速入力が可能。〇最大〇最小値を記憶、表示するメモリ機能を搭載。〇RoHS規格適合。
品名回転速度計電源(V)DC10.8~25.2入力種類基本入力RoHS指令(10物質対応)対応
チップトップビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業
839税込923
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。 50・60・100型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。
付属品タッピンねじ(2本)付材質自己消火性樹脂製
パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
電話用端子盤 日東工業電話用端子盤日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハクスイ ステンレス脱気筒 白水興産ハクスイ ステンレス脱気筒白水興産
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
脱気筒