カテゴリ

  • バッテリー・電装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dtps」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ) 日立オートパーツ&サービス板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8
ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属 エレコムハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属エレコム
529税込582
1枚
当日出荷
あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
紙厚(mm)0.192枚数【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズ幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
フォトシール 耐水 光沢 こすれに強い エレコムフォトシール 耐水 光沢 こすれに強いエレコム(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
ホワイトサイズハガキ版用紙光沢フィルム
六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用 TRUSCO六角ダイス タップセット PSガス管ネジ用TRUSCO
96,980税込106,678
1セット(12個)
当日出荷
管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチールトラスコ品番858-7619質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ1 0429
マルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用 10個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,998税込2,198
1袋(10個)
43日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合機種DTPS-1S・DTPS-2S・DXS SET用アズワン品番64-9724-27
バッテリーターミナルカバー 日立オートパーツ&サービスバッテリーターミナルカバー日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷
日立バッテリーターミナルDCL38用
材質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-30~70セット内容黒5個、赤5個
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝 東京精密差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細穴・薄溝東京精密
27,980税込30,778
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
バッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 黒 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
11,980税込13,178
1袋(50個)
5日以内出荷から22日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
マルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 黒 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
マルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用 日立Astemoアフターマーケットジャパンマルチバッテリーターミナルカバー 赤 SET用日立Astemoアフターマーケットジャパン
9,498税込10,448
1袋(50個)
5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
M5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き) M5StackM5Stack用CAT-M/NB+GNSSユニット(アンテナ付き)M5Stack
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
SIM7080Gを搭載したCAT-M/NB-IoTとGNSS用のユニット CAT-MとNB-IoTの2モードに対応したワイヤレス通信モジュールです。SIM7080Gモジュールを搭載しており、国際的なCAT-M/NB-IoT帯域とGNSSに対応しています。シリアル通信とATコマンドコントロールを採用し、複数の通信プロトコルにも対応しています。デュアルSMA外部アンテナインターフェース(LTE+GNSS)を採用しているため、通信品質と信号強度が向上しています。リモコン、遠隔モニタリング、IoT用途に適しています 通信と測位に最適化したデュアルSMAアンテナインターフェース 世界中をカバーできるCat-M/NB-IoTモード   Cat-M:上り 1119kbps、下り 589kbps   NB-IoT:上り 150kbps、下り 136kbps   対応プロトコル:TCP/UDP/HTTP/HTTPS/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTTなど   認証など:Softbank/Telec/RoHS/REACH/JATE/Docomo/KDDI/RCM/CE(RED)/GCF Deutsche Telekom/FCC/PTCRB/AT&T/Verizon/T-Mobile/US Cellular/IC   GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo   マイクロSIMカードスロット 2タイプの電源供給   外部DC 9~24V(5.5/2.1mm DCソケット)入力   9~24V - 5V変換用ビルトインDC/DC回路   HY2.0-4Pケーブルでの外部DC5V電源 通信インターフェース:UART(3.3V TTL)、ATコマンドコントロール 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 専用取り付け穴 ×4
用途リモコン、遠隔モニタリング、AGV仕様【対応CAT-M帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85【対応CAT-NB帯域】B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66/B71/B85【GNSS】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo【Cat-M】上り:1119kbps、下り:589kbps【NB-IoT】上り:150kbps、下り:136kbps【RF強度クラス】クラス5(標準21dbm)セット内容CAT-M/NB-IoT+GNSSユニット ×1、4Gアンテナ(SIM7080Gとセットで工事設計認証を取得しているもの) ×1(※本アンテナ以外のアンテナを使った場合、工事設計認証(技適)が無効となる可能性があります)、GPSアンテナ ×1、HY2.0-4Pケーブル(20cm) ×1寸法(mm)62×40×18.4質量(g)25.1モジュールSIM7080Gインターフェース【通信】UART:ボー 115200 8N1待機電流DC12V@13mA
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
YAMAHA DT 125 LC 82/01 HOMOL. TPSI ALUMI NIUM SIL. Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)YAMAHA DT 125 LC 82/01 HOMOL. TPSI ALUMI NIUM SIL.Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA DT 125 LC (1982-2001) DT 125 LC (HOMOL.TPSI) (1982-2001)