「dtsl-30」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • 中間板 PTUシリーズ 東洋技研

    中間板 PTUシリーズ

    東洋技研(8件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
    用途信号用、電源用、中継、2D CAD。材質絶縁材樹脂(UL94V-0)結線方式ネジ
  • 中性端子 NT 河村電器産業

    中性端子 NT

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他アクセサリ定格電圧(V)AC250定格電流(A)30端子M4×10
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    64税込70
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 取付金具 東洋技研

    取付金具

    東洋技研(2件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    DIN規格レールに取付けが可能です。
    材質全長(mm)45結線方法標準取付
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グレー取付方式DINレール定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • 分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機

    分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,898税込2,088
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    特長1 ハイスペック。【高電圧仕様】。・定格絶縁電圧:AC/DC600V。・定格インパルス耐電圧:6KV。・耐電圧:2,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。・耐燃焼性:UL94-V0。・耐トラッキング性(CTI):175~250V。・耐熱性(RTI):110℃。・耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。特長2 2種類の取付方法。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。特長3 作業ミスを軽減。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。特長4 安全設計。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-20Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    48税込53
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
  • Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 DTシリーズ

    東洋技研
    55税込61
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN Rail Mount極数10シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15コンタクト定格電圧(V)660ac/dc
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • 端子台ATシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台ATシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    26税込29
    1枚ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
  • TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBF 固定式端子台(経済形)

    日東工業(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1