「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル、映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造、金メッキコネクター、金メッキピン採用、RoHS基準値準拠
コネクタHDMIプラグ(タイプA-19ピン)ーHDMIプラグ(タイプA-19ピン)
色ブラック
プラグ金メッキ
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
対応解像度8K(60p)/4K(120p)※36/24bit対応
伝送速度(Gbps)48
保証期間初期不良のみ
付属品本体(1本)
ケーブル種類スタンダード
定格絶縁電圧(V)660
定格絶縁電圧(V)660
補助接点2a2b
主回路電圧(V)DC110、DC220、DC440
適合電線サイズ操作回路:Φ1.6、1.25~2mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵
種類関連商品
規格UL・CSA
適合電線(mm2)1.25~2
開放熱電流(A)10
適合電線径(Φmm)1.6
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式機械的インタロックユニット
種類Nシリーズ用オプションユニット
不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80
アズワン品番67-8181-50
1個
¥859
税込¥945
欠品中
仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット
適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30
質量(kg)0.06
接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b
定格絶縁電圧(V)AC250/AC500
取付け方法ヘッドオン
開放熱電流(A)1/10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
関連キーワード