形G9EJ-E DCパワーリレー
- コイル定格電圧(V)
- DC12
- 保護構造
- ケース入り
- 定格電流(mA)
- 167
- 接点最大許容電圧(V)
- 400
- 接点最大許容電流(A)
- 25
- アズワン品番
- 64-3376-37
- 接点定格制御容量(抵抗負荷)
- DC400V 25A
- 内容量
- 1個
パワーリレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04






