カテゴリ
- 制御機器(21)
- 丸形パイロットランプ(1)
- 小型表示灯(20)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC/DC24
- -(2)
- AC100/110(1)
- AC110/120(1)
- AC6(5)
- AC12(14)
- AC24(18)
- AC110(3)
- AC125(1)
- AC/DC6(8)
- AC/DC12(16)
- AC/DC110(2)
- DC2(16)
- DC5(5)
- DC5~60(10)
- DC6(6)
- DC12(29)
- DC24(36)
- DC110(4)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 6(7)
- 8(7)
- 8.1(2)
- 10(1)
- 10.1(2)
- 12(3)
- 12.2(1)
- 16(2)
- 16.2(2)
- 22(2)
- 30(1)
発光色
アンバー(4)
イエロー(5)
グリーン(7)
ブルー(5)
ホワイト(5)
レッド(7)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dul」の検索結果

APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥658~税込¥724~1個ほか当日出荷から4日以内出荷レンズはネジ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)
IDEC(和泉電気)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。形状丸保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から4日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥658~税込¥724~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ダイレクト式形状丸保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状丸質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
APシリーズ LED式小形表示灯
IDEC(和泉電気)¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から4日以内出荷入力種類ダイレクト式絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)
IDEC(和泉電気)¥949税込¥1,0441個当日出荷から6日以内出荷レンズはねじ方式で固定しています。形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか5日以内出荷から103日以内出荷適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)48日以内出荷コンパクトなAPEM-Q8P5CXXR24AEスイッチは、さまざまな産業用途において信頼性の高い性能と耐久性を提供します。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)48日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXR24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥78,980税込¥86,8781箱(50個)64日以内出荷コンパクトなAPEM-Q6R5BXXG24AEスイッチは、信頼性の高い性能を持ち、さまざまな用途での容易な統合と耐久性を考慮して設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8P5CXXG24AEスイッチは、産業用途での信頼性の高い性能を目的に設計されています。取付プロミネント形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥75,980税込¥83,5781箱(50個)64日以内出荷コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q8R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途での信頼性の高い性能を目指して設計されています。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間使用温度(℃)-40~+75接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~取付穴径(Φmm)8材質(レンズ)ポリカーボネートLED寿命(時間)50,000以上(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥78,980税込¥86,8781箱(50個)64日以内出荷APEM-Q6F5BXXR24AEは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するために設計された、コンパクトで耐久性のあるコンポーネントです。取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)ブラッククロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥74,980税込¥82,4781箱(50個)74日以内出荷産業用途向けに設計された信頼性の高い性能を持つコンパクトなAPEM-Q6R5CXXR24AEスイッチ。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)
Qシリーズ LED 表示灯
IDEC(和泉電気)¥74,980税込¥82,4781箱(50個)74日以内出荷耐久性のある設計で信頼性の高い性能を提供するコンパクトなAPEM-Q6R5CXXG24AEスイッチは、さまざまな産業用途に最適です。取付リセス形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧24V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)6材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色緑材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)