カテゴリ

  • 制御機器(418)
    • 丸形パイロットランプ(9)
    • 小型表示灯(71)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(19)
  • 電気材料(20)
    • LED・電球(5)
  • バッテリー・電装(9)
    • LED(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • バイク部品(52)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(30)
  • 学童・教育用品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 作業服(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 切削工具(15)
  • 事務用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 自転車部品(12)
  • 介護用品(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 建築金物(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業機械(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dul」の検索結果

関連キーワード
868件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE) 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯 DULシリーズ 10Φ メタルフレーム(METAL TYPE)

    坂詰製作所
    ¥799~税込¥879~
    1個
    10日以内出荷
    1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧 DC V5~60定格電流(mA)1.8~6.0パネル有効締代(mm)1~10RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)DC5~60材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂結線方式はんだ付けパネルカット寸法(mm)Φ8.2内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • 汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    汎用USB接続LEDコントロールボード 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    「お客様の動きや、展示の流れに合わせてLED調光を行いたい……」 そんな時にお役立ちなのがこちらのLED制御モジュール。 USB接続したPCから、テープLEDやLEDパネルなどを10ch同時に制御できます。 ・お客様の歩行をセンサ感知し、進行に合わせてテープLEDを光らせる ・ガイド動画の進行と、展示部のLEDパネルを同期させる ・LEDの光により、お客様をその時注目させたいポイントに視線誘導する など、使い方はさまざま。 貴社の展示ブースをカラフルにレベルアップさせましょう。 細かなLEDの調整が可能! アプリ上からLEDの明るさを個別に細かく制御したり、高速に点滅させることが可能です。 PWMコントロールには32bitマイコンを使用しチラつきの無い点灯を実現。 設定した明るさを即座に反映します。 各種センサ値をパソコンに入力することで、センサ値に応じたLED制御が可能!(要プログラム開発) センサ反応をLED制御のトリガーとすることで、様々な状況に応じてLEDを制御することができます。 制御アプリやライブラリ・サンプル、CSVファイルでのパターン制御等充実のユーザビリティ Windows対応の制御用アプリを公開。接続するだけで簡単にLEDを制御可能に。 CSVファイルでのパターン点灯にも対応する為、様々なパターンの使い分けが可能になります。 また、プログラム作成をお考えの方向けにライブラリやサンプルを公開。(VC++, C#, VB) 自由なLED制御プラグラム作成を行って頂けます。 5台までの同時使用を可能とする複数台接続用ファームウェアもご用意。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 使用可能なケース:PF10-4-10D、PF10-4-10W、PFF10-4-10W(タカチ電機工業) ※ケースは付属いたしません。またユーザーによる穴あけ加工が必要となります。
    仕様LED出力:シンク型(オープンドレイン)LED電源(正極)端子:スルーホール(2.54mmピッチ、2X10)※スルーホールにLEDを直接ハンダ付けすること※市販のピンヘッダを取付可能(ハンダ付けが必要、ピンヘッダは使用者が用意すること) 重量:約30g LED電源:・外部(DC15V以下)またはUSBから供給(DC5V)を選択可能(基板上のジャンパーピンで切替)・外部電源はDCジャックまたは端子台のどちらかを使用可能(極性に注意すること) DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センター本体寸法67×94.4×13mm(ハンダ面側の突起を含まず)生産国Made in Japan使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)インターフェイスUSB B
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(3個)ほか
    当日出荷
    口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
  • 高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)

    高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受けIP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル sobern

    ニトリルグローブ オレンジ 厚さ7ミル

    sobern
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(100枚)ほか
    3日以内出荷
    表面がダイヤモンド形状加工のため、優れたグリップ感が得られます。摩耗や消耗に対して、強い耐久性を持っています。
    用途オレンジ色のグローブにより作業対象物との識別がはっきりし、作業性の向上が図れます。油作業や洗車作業に最適です。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.178色オレンジサイズM/L/XL
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    ¥9,490~税込¥10,439~
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
  • 重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタンキャスター 旋回ロック付

    ヨドノ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルで高荷重!プレートベースが鍛造品で丈夫です。 高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し滑らかな走行です。 オプションの90度旋回ロック装置を開発、車輪ストッパーも製作し、まさに完璧なキャスターです。 美しいデザインと堅固な溶接構造により、長期間の使用に耐える商品です。
    車輪幅(mm)64取付座A×B(mm)184×134取付穴径(Φmm)13ベース厚さ(mm)10取付座(mm)184×134取付ピッチ(mm)(P1×P2)144×95取付ピッチ(mm)144×95RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8

    坂詰製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
    用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24
  • ユニットエルボセット KVK

    ユニットエルボセット

    KVK
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    4日以内出荷
    形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
  • 超高輝度LED表示灯 坂詰製作所

    超高輝度LED表示灯

    坂詰製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    9日以内出荷
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光

    坂詰製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • SEC-ラウンドシャンクホルダー 住友電工ハードメタル

    SEC-ラウンドシャンクホルダー

    住友電工ハードメタル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ユニットエルボ KVK

    ユニットエルボ

    KVK
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格JISK6770、JISK6779、JISK6788最大取付物厚さ(mm)(壁)10~17適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)接続ねじ種類Rp×M
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • ホルダ(前挽き) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(前挽き)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    4日以内出荷
  • コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度6500K 寿命10000h 定格光束2755Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)6500ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)2755
  • コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力11W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束900Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(3個)
    5日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)11口金G23色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)900
  • 作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ コルティナ

    作業靴 モデューロS3Sローカット紐タイプ

    コルティナ
    ¥7,698税込¥8,468
    1足
    当日出荷
    前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
    用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維色ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
  • 2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色 坂詰製作所

    2色点灯LED表示灯(発光色 赤/橙)レンズ色 乳白色

    坂詰製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    10日以内出荷
    高輝度LEDによる多彩な発光色! DC専用フリー電源仕様。DC5V~DC60Vまでのフリー電源仕様の表示灯。 耐圧範囲。メタルフレームタイプ全製品1800Vまでの耐圧可能。モールドタイプは2000Vまで耐圧可能。 各部品をオールチップタイプで構成。LED・ツエナダイオード・CRD。
    材質【本体 / フランジ / レンズ】ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20 ~ +55レンズ色乳白定格電圧(V)DC5 ~ DC60発光色赤(Red) / 橙(Orange)ダイオード定電流:チップタイプ(Chip)、ツェナー:チップタイプ(Chip)定格電流(mA)3.0 ~ 6.0リード線UL1007 AWG24パネル有効締代(mm)1~5内蔵ランプチップLED(ESD付)
  • 作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプ コルティナ

    作業靴 モデューロS3Sハイカット紐タイプ

    コルティナ
    ¥7,898税込¥8,688
    1足
    当日出荷
    前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
    用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維色ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
  • コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力5W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束257Lm RA80 口金G23

    OSRAM(オスラム)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)5口金G23色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)257
  • SCアダプタモジュール 日本製線

    SCアダプタモジュール

    日本製線
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    JJ光モジュール(SC)です。適合パッチパネル:RMPPH24BK-S/RMPPH24BK-U/RMPPH48BK-S/RMPPV48BK-S/RMPPV48BK-U
    概略質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度4000K 寿命10000h 定格光束4320Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)4000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)4320
  • コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力55W 電圧100V 色温度5400K 寿命10000h 定格光束4000Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)55口金2G11色温度(K)5400ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)4000
  • コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力36W 電圧100V 色温度3000K 寿命10000h 定格光束コン2600Lm RA80 口金2G11

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)36口金2G11色温度(K)3000ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)2755
  • コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力9W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金2G17

    OSRAM(オスラム)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(2個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9口金2G17色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)600
  • コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 OSRAM(オスラム)

    コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1

    OSRAM(オスラム)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(3個)
    9日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(lm)600
  • ベースモジュール(サブウーファー)  ブラック BOSE(ボーズ)

    ベースモジュール(サブウーファー) ブラック

    BOSE(ボーズ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1式
    8日以内出荷
    体で感じるサウンド。さらに高いサウンドパフォーマンスをお望みですか?Bose Bass Module 500を加えるだけで、あなたの好きな音楽、映画、コンテンツライブラリが全く新しい次元へと引き上げられます。コンパクトな25 cmのキューブから鳴り響く重低音で、控えめな外観ながらもパフォーマンスは抜群です。迫力の低音を出すには筐体も大きくないといけないという人がいますが、ボーズの製品が覆します。
    付属品Bose Bass Module 500、電源コード