絞り込み
リム径(inch)
- 15
- 6(2)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(17)
- 13(3)
- 14(15)
- 16(43)
- 17(85)
- 18(71)
- 19(43)
- 20(6)
- 21(21)
タイヤ幅(mm)
- 120(4)
- 130(1)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(4)
- 170(3)
- 180(1)
偏平率(%)
- 60(3)
- 70(5)
- 80(4)
- 90(3)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(23)
「dunlop」の検索結果

【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
DUNLOP(ダンロップ)¥34,980~税込¥38,478~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/65R15 81H 358981
DUNLOP(ダンロップ)¥16,980税込¥18,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能。対応インチ:15inch、16inch、17inch、18inch、19inch。対応車種:セダン、ミニバン、コンパクト、SUV仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:c抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/65R15 81Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)602
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R15 91H 357777
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/65R15 91Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)642
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/50R15 73H 358982
DUNLOP(ダンロップ)¥25,980税込¥28,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/50R15 73Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)551
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/55R15 77H 358951
DUNLOP(ダンロップ)¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ175/55R15 77Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)579
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/55R15 75H 357797
DUNLOP(ダンロップ)¥20,980税込¥23,0781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/55R15 75Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)568
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/65R15 92H XL 357779
DUNLOP(ダンロップ)¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:cその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/65R15 92H XLリム径(inch)15タイヤ外径(mm)629
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R15 84H 357776
DUNLOP(ダンロップ)¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R15 84Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)609
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/60R15 77H 357798
DUNLOP(ダンロップ)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ165/60R15 77Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)585
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R15 94H 358946
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/65R15 94Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)656
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 175/65R15 88H XL 357778
DUNLOP(ダンロップ)¥18,980税込¥20,8781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:cその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ175/65R15 88H XLリム径(inch)15タイヤ外径(mm)616
【2022年製】WINTER MAXX WM02 ウィンターマックス スタッドレス
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷高密度ゴムで摩耗しにくく、ブレーキ性能が長持ちする素材を採用。氷上性能とロングライフをバランスよく両立。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
ROADSMART Ⅲ
DUNLOP(ダンロップ)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。
オンロードバイアスタイヤ K425
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンK425リム径(inch)15
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
オンロードバイアスタイヤ K525
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイヤサイズ150/90-15M/C 74VパターンK525標準リム幅(inch)3.5タイヤ幅(mm)150リム径(inch)15速度記号/荷重表示74V偏平率(%)90
SCOOT SMART(スクートスマート)
DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
SPORTMAX GPR-100
DUNLOP(ダンロップ)¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷ストリート走行で優れたドライ&ウェット性能を発揮するビッグスクーター用ラジアル。GPR-100(REAR)はFS-JLB構造を採用しています。