絞り込み
リム径(inch)
- 16
- 6(2)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(17)
- 13(3)
- 14(15)
- 15(23)
- 17(85)
- 18(71)
- 19(43)
- 20(6)
- 21(21)
タイヤ幅(mm)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(4)
- 110(2)
- 120(5)
- 130(12)
- 140(1)
- 150(5)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(4)
- 200(1)
偏平率(%)
- 55(1)
- 65(2)
- 70(6)
- 80(9)
- 85(1)
- 90(13)
- 100(4)
タイヤ幅(inch)
- 3(2)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(43)
「dunlop」の検索結果

【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
DUNLOP(ダンロップ)¥56,980~税込¥62,678~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/60R16 89H 357800
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/60R16 89Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)647
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/55R16 83V 358949
DUNLOP(ダンロップ)¥29,980税込¥32,9781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/55R16 83Vリム径(inch)16タイヤ外径(mm)615
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/65R16 95H 357801
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/65R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)681
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/60R16 95H 357782
DUNLOP(ダンロップ)¥30,980税込¥34,0781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/60R16 95Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)672
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/65R16 92H 357783
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/65R16 92H標準リム幅(inch)6タイヤ幅(mm)195リム径(inch)16速度記号/荷重表示92H偏平率(%)65タイヤ外径(mm)667
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 185/60R16 86H 358948
DUNLOP(ダンロップ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ185/60R16 86Hリム径(inch)16タイヤ外径(mm)634
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/45R16 90V XL 358969
DUNLOP(ダンロップ)¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ215/45R16 90V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)605
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/55R16 91H XL 357799
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/55R16 91H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)627
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/60R16 96H XL 357781
DUNLOP(ダンロップ)¥28,980税込¥31,8781本欠品中SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/60R16 96H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)659
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 205/55R16 94H XL 357780
DUNLOP(ダンロップ)¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■本数1本抵抗転がり:Aタイヤサイズ205/55R16 94H XLタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)55タイヤ外径(mm)638
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 195/50R16 88V XL 358952
DUNLOP(ダンロップ)¥35,980税込¥39,5781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ195/50R16 88V XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)606
ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 215/65R16 102H XL 358945
DUNLOP(ダンロップ)¥33,980税込¥37,3781本6日以内出荷SYNCHRO WEATHER。オールシーズンタイヤ。路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。ウエット。全天候。氷上性能。雪上性能仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Aタイヤサイズ215/65R16 102H XLリム径(inch)16タイヤ外径(mm)694
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
D423
DUNLOP(ダンロップ)¥37,980税込¥41,7781本7日以内出荷新車装着純正タイヤ。 中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。用途ホンダVT1300CX(’12~)用
オンロードバイアスタイヤ K127
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンK127偏平率(%)90
MADE IN USA D402(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本7日以内出荷Harley-Davidxon ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
GP SERIES K300GP
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷伝説のパターンを忠実にリメイクしながら現代のテクノロジーで構造、プロファイルなどをチューニング。’80sビッグバイク達の勇姿を鮮やかに再現する、ハイパフォーマンス・タイヤ。 <パターン>’80年代前半当時の”K300GPパターン”を忠実に再現しながら、摩耗エネルギー解析のためのGPS(Ground Plane Stress)技術を投入。グループ断面角度の適正化により耐偏摩耗性をアップすると同時にドライグリップと排水性を高次元で両立しています。 <構造>プロファイルは前後ともシングルラジアス。フルバンク状態までリニアなハンドリングと接地感を提供します。また、’80年代当時のビッグバイクをターゲットに、高剛性ブレーカーや高張力カーチス採用によりプロダクションレースレベルのタイヤ剛性と旋回性を確保すると同時に外乱吸収性をも向上させています。 <コンパウンド>ハイグリップ特性を持った”旧K3GPコンパウンド”をベースに開発した”K3SGPコンパウンド”を採用。グリップ、耐摩耗性を両立しました。タイプTL
MADE IN USA D401(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。
オンロードバイアスタイヤ GT301
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本7日以内出荷独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。タイプTLパターンGT301Fリム径(inch)16偏平率(%)80
オンロードバイアスタイヤ K327A
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプT/Lタイヤサイズ120/90-16M/C 63SパターンK327A標準リム幅(inch)2.75主な適合車種ナイトホーク250 1992-1999年式:リアに使用タイヤ幅(mm)120リム径(inch)16速度記号/荷重表示63S偏平率(%)90
MADE IN USA GT502(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。タイプTL
MADE IN USA D427(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980~税込¥25,278~1本7日以内出荷ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。 Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。タイプTLリム径(inch)16
MADE IN USA D408(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥30,980税込¥34,0781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
オンロードバイアスタイヤ K330
DUNLOP(ダンロップ)¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプT/Lリム径(inch)16偏平率(%)80
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ