カテゴリ

  • 切削工具(915)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 電気材料(192)
  • パソコン/周辺機器(153)
  • 制御機器(120)
  • 科学研究・開発用品(113)
  • バイク部品(73)
  • 空調・電設資材(68)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • バイク純正部品(40)
  • 配管・水廻り設備部材(30)
  • バッテリー・電装(20)
  • 家電(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 作業工具(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • カー用品(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「dv t」の検索結果

2,199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DV90°チーズ Aron(アロン化成)DV90°チーズAron(アロン化成)(7件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
異径チーズ DV 90° モノタロウ異径チーズ DV 90°モノタロウ
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV90°径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)DV90°径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
86税込95
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV90°径違いチーズ セキスイDV90°径違いチーズセキスイ
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状径違いチーズ90°タイプDV
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
58税込64
1個
当日出荷から4日以内出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
DV90°チーズ モノタロウDV90°チーズモノタロウ(6件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプDV使用流体排水用
日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+ ニッサン日産純正(DV3T8)PRIMACY SUV+ニッサン
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能・快適なドライブを演出する 優れた静粛性・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+ ニッサン日産純正(DV3T9)PRIMACY SUV+ニッサン
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能・快適なドライブを演出する 優れた静粛性・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+ ニッサン日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+ニッサン
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能・快適なドライブを演出する 優れた静粛性・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV3T0)PRIMACY SUV+ ニッサン日産純正(DV3T0)PRIMACY SUV+ニッサン
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能・快適なドライブを演出する 優れた静粛性・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
本数1リム径(inch)20商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 S ニッサン日産純正(DV1T8)PILOT SPORT 4 Sニッサン
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1リム径(inch)18商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 S ニッサン日産純正(DV1T9)PILOT SPORT 4 Sニッサン
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1タイヤサイズ255/40ZR19 (100Y) XLタイヤ幅(mm)255リム径(inch)19偏平率(%)40商品タイプタイヤのみ
日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 S ニッサン日産純正(DV1T7)PILOT SPORT 4 Sニッサン
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
サーキット走行をも可能にする高いレベルのドライグリップ性能広い接地面による優れたグリップがもたらす高い走行性能と高速安定性能ハイパフォーマンスカーの大径ホイールを外傷から守る深いリムプロテクターを装備コントラストが映えるベルベット加工を施した独創的なプレミアムタッチデザイン
本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ
TハンドルラチェットDV E-ValueTハンドルラチェットDVE-Value(7件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
より力強い作業が可能なT型ハンドルタイプで、ラクにネジ締め作業ができます。専用ケース付きで、一つにまとめてコンパクトに収納。持ち運びに便利で紛失を防ぎます。ラチェット機構内蔵でグリップを持ち直さずに片手で素早い作業が可能です。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:6mm/ポジネジ用ビット:PZ2/ヘックスビット:3・4・5・6mm/6.35mm差込角用ソケットアダプタービット/6.35mm差込角ソケット:5.5・6・7・8・9・10mm/T型ラチェットドライバー/ビットホルダー種類セット品先端形状プラス/マイナス/ヘックス商品構成セット品
T型ラチェットDVセット E-ValueT型ラチェットDVセットE-Value(2件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
T型ハンドルで強いネジ締め作業が容易にできます。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。 T型ハンドルで強力な締付け作業ができます。指先での早回し・仮締め作業に便利なクイックハンドル付きです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途家具の組立、カーテンレールの取付等、家庭・事務所等の常備工具用。仕様クイックハンドル付、8ピース入りセット内容50mmビット(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:-6mm/6.35mm差込角ソケット:5.5・7・8・10mm/ソケット用アダプター/T型ラチェットドライバー種類セット品商品構成セット品
DV90°エルボ Aron(アロン化成)DV90°エルボAron(アロン化成)(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
チーズ 大曲り VU90° モノタロウチーズ 大曲り VU90°モノタロウ(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
DVVU90°チーズ セキスイDVVU90°チーズセキスイ
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状90°
TハンドルラチェットDV72 SK11TハンドルラチェットDV72SK11
889税込978
1個
当日出荷
クラス最高の驚異の72山ギア搭載し、細やかな動きで滑らかな操作性を実現しました。ラチェット機構内蔵のため、手首の反復動作で、握り直さず片手で連続作業が可能です。大きな力が掛けやすいT型ハンドル形状です。滑りにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。本締め可能なハイパワーラチェットです。
用途ネジの締め付け、緩め作業。付属ビット30mm両頭ビット(+No.1・2・3(3サイズ兼用刃先))×-6ギア数72山
(Z02DV)BED LINER T=5 GREEN MAZDA(マツダ)(Z02DV)BED LINER T=5 GREENMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DV継手 排水バルブエルボ 前澤化成工業DV継手 排水バルブエルボ前澤化成工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。
仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV
スリムラチェットDVセット SK11スリムラチェットDVセットSK11
2,498税込2,748
1個
当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
スプロケット ドリブン (41T) 5DV-25441-39 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドリブン (41T) 5DV-25441-39YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5DV-25441-30サイズ428/41T
DV継手防水ソケット 東栄管機DV継手防水ソケット東栄管機(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)120寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5
スリムラチェットDVセット SK11スリムラチェットDVセットSK11
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式 東栄管機DV継手 ネジ式水閘 クサリ式東栄管機(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
TSチーズ Aron(アロン化成)TSチーズAron(アロン化成)(32件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
スリムシリンダ DV32X25 コガネイスリムシリンダ DV32X25コガネイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV20X50 コガネイスリムシリンダ DV20X50コガネイ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X100 コガネイスリムシリンダ DV20X100コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X200 コガネイスリムシリンダ DV40X200コガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
HT-DV 差込ソケット 東栄管機HT-DV 差込ソケット東栄管機
759税込835
1個
4日以内出荷
高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。
用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVC材質(パッキン)SBRRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)
スリムシリンダ DV20X75 コガネイスリムシリンダ DV20X75コガネイ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV32X150 コガネイスリムシリンダ DV32X150コガネイ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
スリムシリンダ DV25X25 コガネイスリムシリンダ DV25X25コガネイ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
マフラ CMP(DV BIGM(丸山製作所)マフラ CMP(DVBIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
部品名称マフラ CMP(DV関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.81MB)図解NoMS513DNR-Y マフラ部品_No.7、L60AS マフラ部品_No.7、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.24、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS413DNR-Y マフラ部品_No.7、L50AS マフラ部品_No.7、MS613DA-Y マフラ部品_No.7、MS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.7、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.7
...