「dw-900」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー BL認定 パラレル型 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
優良住宅部品(BL部品)は、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品です。 人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として、一般財団法人ベターリビングが認定し、その普及を図っています。 BLとはBetter Living(よりよい住まいを)の頭文字をとったものです。 認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵担保と損害賠償の両面からのBL保険がついています。 BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。 ※I型・I-S型・Ⅱ型・Ⅱ-D型の取付寸法は同じです。左右兼用タイプ。I型・Ⅱ型は上下転倒、Ⅲ型は表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー質量(kg)ドア:50以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2000
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
ヒンジ PH TAP穴付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~130
アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン)アルティア上段 ダウンウォールユニットナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。 収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。 棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。 ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム最大積載量(kg)10
激突防止ライトワイヤレス ライテックス(ムサシ)激突防止ライトワイヤレスライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
乾電池式、センサーが反応してワイヤレスが連動する激突防止ライト2台入り。 1台目が人を感知すると、2台目がワイヤレスで繋がり3秒間点滅しブザーがなります。 見えない相手を未然に警告し事故を予防。 (倉庫の視界の悪い場所や事務所などドアの開閉による激突防止に)
用途屋内用付属品両面テープ×2/取付ネジ×4/プラスチックプラグ×4/注意シール(2種類)×各2/蛍光カバーシールセット×2質量(g)130(乾電池除く)※1台あたり電球(W)0.35(高輝度白色LED 設計寿命4万時間)全光速20ルーメン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×29(※1台あたり)モード切替OFF/シングル/A/B使用乾電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)※市販の単3充電池でも使用可能です。※1台あたりセンサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大100°最遠3m(取り付け高さ2m)電池寿命330日(※1日30回点灯)アズワン品番64-8901-28音量(dB)切替:OFF/小(40)/大(70)点灯時間3秒点灯通信周波数帯域(GHz)2.4帯
ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
ヒンジ PH R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザ 161シリーズ コンシールド(ストップなし)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
本体厚28mmの超薄型設計です。最小ドア厚は、木製ドア38mm以上。スチールドア34mm以上。ドア重量30kg~45kg以下に対応。本体・本体取付板一体型。標準取付・逆取付兼用。閉扉速度調整は2バルブ方式。切欠によりドア開き角度はストップなし180°以下、ストップ付130°以下。ストップ力は調整可能。左右勝手があります。
開き角度(度)ドア:(最大)105~180
中量DW作業台2トン型鉄天板1800×900 TRUSCO中量DW作業台2トン型鉄天板1800×900TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5725種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
適合扉質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100質量(kg)ドア:55以下
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
45,980税込50,578
1台
15日以内出荷
D型形状の脚が特徴です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720タイプ組立式キャスターなし機能電源コンセント(オプション)材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)アルミダイキャストジョイント/スチール甲丸パイプ(50×36)/焼付塗装/アジャスター付グリーン購入法適合
ミーティングテーブル ニシキ工業ミーティングテーブルニシキ工業
36,980税込40,678
1台
15日以内出荷
無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
ハイテーブル ニシキ工業ハイテーブルニシキ工業
75,980税込83,578
1台
15日以内出荷
テーブルの高さをH700からH1000まで20mmピッチ15段階で調整可能です。高さ確認の目盛りも付いております。天板の高さを変えて腰を据えた会議用にも、ハイチェアと合わせて気軽な打合せにも適しています。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室グリーン購入法適合
DW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X900 TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X900TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2933種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型リノ天板1800×900 TRUSCO中量DW作業台2トン型リノ天板1800×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5717種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8359種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量DW作業台2トン型合板天板1800×900 TRUSCO中量DW作業台2トン型合板天板1800×900TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)トラスコ品番240-5695種別組立式材質(本体)スチールグリーン(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
DW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900 TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付リノ天板1800X900TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。
仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番467-2615種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)BEST(ベスト)[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304扉寸法:DW900×DH2000mm扉重量:50kg以下仕様:スラストベアリング入付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40ヘアライン
ヒンジ PH 中間吊り金具付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ 点検口用PH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
質量(kg)ドア:100以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100ドア厚(mm)40以上
ヒンジ PH SUS製 L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH SUS製 R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH SUS製 RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕様スチールドア用、持出吊り一方開き質量(kg)ドア:120以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2500
ヒンジ PH 中間吊り金具付き L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH 中間吊り金具付き LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:55以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型(ストップ付)旧型3つ穴NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。 本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。パラレル型は左右兼用タイプ。 本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
シルバー質量(kg)ドア:45以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
丸テーブル ニシキ工業丸テーブルニシキ工業
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)700タイプ組立式材質(天板)(表面)メラミン化粧板、(エッジ)ABC樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)(支柱)スチールパイプ/焼付塗装/(ベース)アルミダイキャスト/アジャスター付グリーン購入法適合
丸テーブル ニシキ工業丸テーブルニシキ工業
49,980税込54,978
1台
15日以内出荷
リフレッシュルーム等、気軽に使えるテーブルです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌仕様
用途工場/作業所/会議室/食堂/待合室/事務所/休憩室/応接室/受付/学校/研修室仕様組立式グリーン購入法適合
140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付) BEST(ベスト)[金物]140T T型ガラスドア用ヒンジ (壁取付)BEST(ベスト)[金物]
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)ガラス厚 8、10、12mm扉重量 60kg(2枚吊)付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア長さ(mm)90幅(mm)63厚さ(mm)50