313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種CASIO G-SHOCK DW-H5600 シリーズ 取付方式シリコン吸着 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
829 税込912
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種カシオ G-SHOCK DW-H5600 シリーズ 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
799 税込879
4日以内出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種カシオ G-SHOCK DW-H5600 シリーズ 取付方式シリコン吸着 硬度9H 特性光沢 ブルーライトカット対応
1枚
839 税込923
4日以内出荷

スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。 付属品専用ヘラ 透明 主成分混合有機溶剤
1本(70mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上) 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

充電式ハンディソー マキタ 動画あり
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイル チェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480] チェーン形式80TXL-26E オイルタンク容量(mL)55 ガイドバー長さ(mm)100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼戻し軟化抵抗が大きく、安定した硬さが得られます。
用途耐土砂摩耗や耐金属摩耗等に。 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械加工はハイスで可能です。
用途耐金属間摩耗に適し、下盛、形状復元などに。 JIS規格Z3326YF2A-C-350 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
21,980 税込24,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能 安定したネットワークの構築を実現 金属筐体 安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート 材質金属 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) データ転送方式ストア&フォワード バッファメモリ192KB 符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送距離(m)最大100 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)最大3.8 省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く) 質量(g)約370 動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 規格VCCI Class B 付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載) 仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械加工はハイスで可能です。加工後に焼入れができます。
用途金属間摩耗や軽度の土砂摩耗等を受ける部分に。 JIS規格Z3326 YF3B-C-450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO 成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.57、Si/0.73、Mn/1.05、Cr/5.40、Mo/1.01、W/1.21、V/0.54 硬さ溶接のまま/673、熱処理後/605(600℃×2h) 温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上 JIS規格Z3326 YF3B-C-600 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB3.1(Gen1)規格準拠 プラグ金メッキピン シールド3重シールド 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194 刈込み幅(mm)300 電源タイプ充電式 ストローク数(min-1)1800 最大切断径(Φmm)15 カット数3600
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。 スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。
仕様シールドガス:CO 成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26 硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h) 温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上 JIS規格Z3326 YF3B-C-800 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦にも横にも固定できる2Wayのスマートフォン・タブレット用フレキシブルアームスタンドです。クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。縦方向に固定するとベッドのヘッドボードに取り付けられるので横になった状態で使用でき、横方向に固定するとサイドテーブルなどにも取り付けて使用できます。
材質ABS、スチール、アルミニウム、シリコン 質量(g)約570 耐荷重(kg)約1 対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン、タブレット(W約215mm×D約10mm×H約281mmまで) 角度調節
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い勝手バツグンのシンプルな扉付きのカラーボックスです♪。下段の扉はマグネット式なので、しっかりと気持よく閉じられます。 雑貨や本の収納場所が足りないときは、コチラがぴったり!しまう物を選ばないので、どんなお部屋でも使っていただけますよ A4ファイルボックスもスッキリ収納 横置きでも使用可能!
用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×38.5×171.5 質量(kg)約31 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント式化粧合板 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35×32(×5段)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUS053DWH 充電式噴霧器 マキタ 動画あり
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類充電式 電源(V)直流10.8(スライド) タンク容量(L)5 本体寸法(mm)343×182×343H 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm)500~700(伸縮式) バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B) バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド) 作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 充電時間(分)約50 商品タイプ本体+バッテリ付き
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

幅(mm)150 種類高圧電力用 長さ(m)50 文字色 表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)ほか
309 税込340
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

(1) Wi-Fi 7 対応 デュアルバンドルーター スタンダードモデル→MLO・4K-QAMに対応。Wi-Fi 7 対応端末との通信時、及び2台組み合わせ時のスループット向上・低遅延化に寄与。(2) Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応(後日R6認証取得予定)。(3) 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 ベーシック」対応(1年無料ライセンス 自動アクティベーション対応)。(4) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(5) AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wi-Fi 6 対応ルーター プレミアムモデル。大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」,ワイドバンド 5GHz 160MHz対応。ビームフォーミング,死角のない内蔵アンテナ設計,1.5GHz。 トリプルコアCPU「バンドステアリングLite」機能搭載。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMesh(TM)」。家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 ベーシック。ネットの使い過ぎや有害サイトを簡単にブロック。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。スリムですっきり置ける,ネットが速くなる! 日本の主要なIPv6サービスに対応。古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん
仕様アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能、WAN側IP取得方法:手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。VCCI適合:VCCI Class B 付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約650(本体のみ) 電源AC100V 50/61Hz 端子形状RJ-45型 8極 消費電力14.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ(突起部除く)) 機能(その他)回線自動判別切替機能 周波数範囲(チャンネル)5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。 保証期間1年間 使用環境温度(℃)0~40 アンテナ内蔵アンテナ5GHz:4本2.4GHz:2本 セキュリティOPENWPAWPA/WPA2-mixedWPA2WPA2/WPA3WPA3Any接続拒否プライバシーセパレーターMACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP) 使用環境湿度(%)10~85 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 伝送速度LANポート:最大1Gbps×4INTERNETポート:最大1Gbps×1
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手バツグンのシンプルな扉付きのカラーボックスです。下段の扉はマグネット式なので、しっかりと気持よく閉じられます。 雑貨や本の収納場所が足りないときは、コチラがぴったり!しまう物を選ばないので、どんなお部屋でも使っていただけますよ。 可動棚で収納高さ調整可能! 持ちやすい丸形取っ手 横置きでも使用可能!
用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×38.5×171.5 質量(kg)約31 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント式化粧合板 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×35×56.5
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUH354DWH 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ 動画あり
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350 最大切断径(Φmm)15 タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き ストローク数(min-1[回/分])2000(往復) 電源(V)直流10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む) 質量(kg)1.9 付属品ブレードカバー 連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時) 仕様カット数:4000(min-1)(回/分) 電源タイプ充電式
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

パンドウイット社製JOSシリーズのローゼットに取る付けるデータ用カラーアイコンです。 11色展開で色分けもできます。
用途ローゼットへのデータ用カラーアイコン 材質ABS、合成樹脂 厚さ(mm)1.0 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横)(mm)4.7×14.2 使用場所屋内
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチに使える5枚扉付きカラーボックスが登場です!。縦にも横にも使える使い勝手の良い収納ラックです! 生活感を隠す扉付き!しかも取っ手がないオシャレな仕様!扉を使わずにオープン棚としても使えます! リビングに、キッチンに、サニタリーとしてもテレビ台としても使用可能! A4ファイルボックスもスッキリ収納!
用途事務所の書類や見せたくないものの収納に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.4×29×168.5 質量(kg)(約)20 素材パーチクルボード、MDF 表面仕様プリント化粧合板
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品の特長 ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。 小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。 収納時はスマホサイズのカード型。 そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。 iPhoneやiPadで利用できるスタンド 目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。 iPhoneやiPadの設置に対応しております。 約1cmのフラットスタイル ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。 最適な角度&高さに調節 ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。 ※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。 ※アームは垂直にしてご利用ください。 充電しながら使える ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時) 質量(g)約70 主材質プラスチック+シリコン 適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m)約2
1個ほか
1,990 税込2,189
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫な帆布素材を使用しています。豊富な3段ポケット、ベルト通し部分はスリット入りです。サイドポケット付きでカッター、ペンなどが差せます。
用途工具の収納 材質帆布 形状3段
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
669 税込736
5日以内出荷

付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター 材質本体:ステンレス シルバー/ブラック/ブルー タイプ乾湿両用集じん機 電源単相交流100V 50/60Hz 定格電流(A)11 吸込仕事率(W)180 集塵容量(L)約14 ホース径(Φmm)35 最大風量(m3/min)約2.0 電源コード4.0m 騒音レベル(dB(A))約78
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 ホワイト コネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス) 対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max 主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。 保証期間1年間 パッケージブリスター+台紙
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

打撃数(min-1[回/分])0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M12 締付能力(普通ボルト)M5~M14 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160 充電時間(分)約40 締付能力(小ねじ)M4~M8 回転数(min-1[回/分])0~2300 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

周辺機器接続コネクタがスタンドタイプなので抜き挿し便利 。ワイヤレスマウスのレシーバー・ワンセグチューナー・やUSBメモリなどに最適 。USB2.0 Hi-SPEED規格、480Mbpsの高速転送に対応 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。コネクタ形状:USB (Aタイプ)オス⇔USB (Aタイプ)メス
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス 最大電流(A)0.5 対応機種USB Type-Aのインターフェイスを持つ、パソコンとUSB機器 インターフェースUSB 2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80 転送速度(Mbps)最大480(規格値) データ転送速度USB2.0(480Mbps)/USB1.1(12Mbps)/USB1.0(1.5Mbps) 最大電圧(V)5 ケーブル太さ(mm)3 変換タイプオス-メス
1台
679 税込747
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)