カテゴリ
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥47,980~税込¥52,778~1箱(12.5kg)6日以内出荷から13日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。タイプステンレス鋼JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥65,980税込¥72,5781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。希硫酸への耐食性にも優れます。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16など)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316-FB0AWS規格A5.22 E316T0-1、A5.22 E316T0-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥67,980税込¥74,7781箱(12.5kg)11日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。全姿勢溶接に適しています。再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。用途18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1、A5.22 E316LT1-4シールドガス:CO2、Ar+CO2
スパイラルタップ 一般用 (ウィットねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から3日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類W精度表記STD
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:W
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類W表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
スパイラルタップ ステンレス用 (ウィットねじ用)EX-SUS-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ねじの種類W精度表記STD
SUS316 アームロック 溶接カプラ DW-S2シリーズ
コンサス¥14,355~税込¥15,791~1個7日以内出荷から8日以内出荷サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥67,980税込¥74,7781箱(12.5kg)11日以内出荷溶接性に優れています。希硫酸への耐食性に優れます。用途SUS316Lなどの低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316L T0ー4相当シールドガス:CO2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら