ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼

溶接性に優れています。
希硫酸への耐食性に優れます。

用途
SUS316Lなどの低C18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS316L-FB0
AWS規格
A5.22 E316LT0-1、A5.22 E316L T0ー4相当
シールド
ガス:CO2
内容量
1箱(12.5kg)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02935157DW-T316L
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする