神戸製鋼
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
組織に適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く作業性も良好です。
全姿勢溶接に適しています。
再アーク性が良く、タック溶接や溶接システムとの組み合わせに最適です。
用途
18%Cr-12%Ni-2%Mo鋼(SUS16、SUS316Lなど)の溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
JIS規格
Z 3323 TS316L-FB1
AWS規格
A5.22 E316LT1-1、A5.22 E316LT1-4
シールド
ガス:CO2、Ar+CO2
内容量
1箱(12.5kg)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02935042
DW-316LP
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください