カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,474)
  • 空調・電設資材(48)
  • 切削工具(37)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 制御機器(18)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • オフィス家具(13)
  • バイク部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 機構部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 住設機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dwl」の検索結果

2,695件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAYマルチバッグ(DWL) TAKEGAWA(武川)2WAYマルチバッグ(DWL)TAKEGAWA(武川)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
汎用
高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWLジェーエスビ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
DWL1300.1500XY APPカード アカツキ製作所(KOD)DWL1300.1500XY APPカードアカツキ製作所(KOD)
3,798税込4,178
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DWL-90Pro用アプリケーションインストール用カード アカツキ製作所(KOD)DWL-90Pro用アプリケーションインストール用カードアカツキ製作所(KOD)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
本体にアプリケーションインストール用カード1枚付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
(Z03)スバルナイター (DWL402) スバル(Z03)スバルナイター (DWL402)スバル
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
内径ボーリングバー A-DWL-KC04 ケナメタル内径ボーリングバー A-DWL-KC04ケナメタル
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
形状六角形80°クランプシステムKenclamp(TM)
DWL-90Proアプリカード アカツキ製作所(KOD)DWL-90Proアプリカードアカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1枚
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密デジタル水準器 DWL-3500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 DWL-3500XYアカツキ製作所(KOD)
469,800税込516,780
1個
8日以内出荷
2軸同時表示型、高精度デジタル式角度計 振動計内蔵 PCと直接USBケーブルもしくはBluetoothにて接続可 防水機能あり(防水規格:IP65) 校正証明書付属(再校正可/有償) 低コスト化、作業効率UPを実現 自己校正機能搭載
仕様●測定範囲:単軸(1軸)モード:0、000°~±20、000°デュアル軸(2軸)モード:0、000°~±10、000°●分解能力:0、001°(18μm/m)●精度:±0、000°~±2、000°→±0、001°以内 上記以外の角度→±0、003°以内●再現性:0、001°(18μm/m)●振動計(相対グラム):2、0●表示:TFT液晶ディスプレイ●電源:単4電池4本(USBにて給電可能)●接続性:USB2、0ケーブル(5mまで)●Bluetooth Class1(30mまで)●※接続には別途販売ソフトウェアが必要となります●PC同期ソフトウェア:Basic Edition(付属品)●Professional Edition(別途販売)●使用環境温度:-10℃ ~ 50℃●自己校正機能:有●コード番号:119-0160875アズワン品番67-4828-77
DWL-3500XY用PCソフト DWL-3500XY-SOFT アカツキ製作所(KOD)DWL-3500XY用PCソフト DWL-3500XY-SOFTアカツキ製作所(KOD)
87,980税込96,778
1個
13日以内出荷
仕様●DWL-3500XY用ソフト●コード番号:119-0160876アズワン品番67-4828-78
DWL-3000XY用PCソフト DWL-3000XY-SOFT アカツキ製作所(KOD)DWL-3000XY用PCソフト DWL-3000XY-SOFTアカツキ製作所(KOD)
70,980税込78,078
1個
18日以内出荷
仕様●DWL-3000XY用ソフト●コード番号:119-0160874アズワン品番67-4828-76
精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XYアカツキ製作所(KOD)
89,980税込98,978
1個
13日以内出荷
2軸同時測定 低コスト化、作業効率UPを実現 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) 複数のデバイスと同期可能 MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870アズワン品番67-4828-73
2軸超精密デジタル傾斜計 アカツキ製作所(KOD)2軸超精密デジタル傾斜計アカツキ製作所(KOD)
859,800税込945,780
1台
翌々日出荷
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。 振動計内蔵です。 PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可) 校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに仕様USBにて給電可能トラスコ品番797-2997材質ABS/鋳鉄長さ(mm)188厚さ(mm)37質量(kg)1高さ(mm)62電源単4アルカリ電池×4本(付属)精度デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)マグネットなし
DocuWorks 10 ライセンス認証版 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)DocuWorks 10 ライセンス認証版富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
埋設シート低圧電力用 日動電工埋設シート低圧電力用日動電工
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。幅(mm)150種類低圧電力用長さ(m)50文字色
左右合流段差付マス 3cm段差付 Aron(アロン化成)左右合流段差付マス 3cm段差付Aron(アロン化成)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状左右合流寸法S(mm)30使用流体排水流れ方向左右兼用
2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェア Digi-Pas2軸式高精度デジタル水準器用ソフトウェアDigi-Pas
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
2軸(X軸、Y軸)同時表示型高精度デジタル式水準器で測定したデーターをリアルタイムにエクセルファイルへ記録、保管することのできるProfessionalEditionソフトウエアです。 Bluethooth接続が可能となり、ノートPC、デスクトップPCいずれも対応しており付属のCD-Rで簡単インストール。(※Bluthooth非対応のPCについては別途USBアダプターが必要となります。) 見易さ、使い易さを考慮された画面で商品本体には含まれていない測定モードも搭載されており作業効率さらにアップ。 1台のソフトウエアで複数台のDWL-3000XY本体と接続可。(※同時接続はできません)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデル BUFFALO(バッファロー)ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB3.0用 外付けHDD 2ドライブモデルBUFFALO(バッファロー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌日出荷
故障予測サービス「みまもり合図」に対応 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応 大容量データのバックアップや保存に最適 テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う 充実のハードウェア
電源AC100V 50/60Hz最大消費電力(W)36電源供給セルフパワーセキュリティSecureLock+Guardファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0ハードウェア暗号化対応
ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商ステンレス六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
259税込285
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
249税込274
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
2軸コンパクトデジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)2軸コンパクトデジタル水平器アカツキ製作所(KOD)
8,698税込9,568
1個
欠品中
手元で2軸数値を確認!1人でレベル出し可能!
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~+50角度の測定範囲(°)0~90×4分解能0.05°(1.0mm/m)電池単4電池×2本モード角度°mm/m、in/Fサイズ(mm)61×58×38アズワン品番64-8493-52RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth接続
Tri-band無線AP 802.11a/b/g/n/acWave2対応 D-Link(ディーリンク)Tri-band無線AP 802.11a/b/g/n/acWave2対応D-Link(ディーリンク)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷
11acWave2対応2ストリーム屋内Tri-Band対応DWL-7620APは、ビジネス環境において最適なソリューションを提供するIEEE802.11acWave2準拠のトライバンド高速アクセスポイントです。 スタンドアロンモードでの利用のほか、D-Linkのワイヤレスコントローラによる一元的な管理が可能です。 優れた管理機能と高速化、PoE受電機能への対応により、既存のネットワークインフラへの組み込みとスケールアップが容易に可能です。
伝送方法IEEE802.11ac
ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ねじなしコネクタPanasonic(パナソニック)
819税込901
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
LEDライト 充電式 防水IPX6 サンワサプライLEDライト 充電式 防水IPX6サンワサプライ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
背面ダイヤルで無段階調光でき、作業環境に合わせた最適な明るさに調整できます。角度調整が可能で、LEDの照射向きを自由に変えられ、作業に最適な角度で使用できます。防水規格IPX6対応で、雨や水しぶきがかかる環境でも安心して使用できます。フックを使って吊り下げたり、三脚に取り付けたりと多彩な設置方法に対応しています。ネオジム磁石でスチール面にしっかり固定でき、両手を使う作業にも便利です。手に持って使うほか、床に置いての照射も可能で、作業シーンに応じた使い方ができます。充電式なのでコードレスで使用でき、屋内外を問わず自由に持ち運びが可能です。
セット内容充電用ケーブル電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)178光源LED色温度(K)【昼光色】6500【赤色光】6500バッテリー容量(Ah)7.8防塵防水性能有IPX6充電時間(時間)3.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)7800光束(Lm)最大1300白色光 / 20~1300赤色光 / 10LED寿命(時間)25000調光方式無段階
カップリング Panasonic(パナソニック)カップリングPanasonic(パナソニック)
339税込373
1個
3日以内出荷
材質鋼管適合ポリエチライニング電線管用
アルティア上段 ダウンウォールユニット ナビス(アズワン)アルティア上段 ダウンウォールユニットナビス(アズワン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
ダウンウォール機能で、踏台を使ったり背伸びをしなくてもゆっくり目の高さまで降ろせます。 収納重量にあわせて3段階でバネの強さを変更できますので、収納作業が楽に行えます。 棚の降下がゆっくりですので収納物を安定して降ろせます。 ダンパー強弱切替レバー付き(3段階)組み立て式(要工具)。
付属品耐震固定金具×1本材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム最大積載量(kg)10
ノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ノーマルベンドPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
適合ポリエチライニング電線管用
LEDライト 充電式 フック&磁石固定 サンワサプライLEDライト 充電式 フック&磁石固定サンワサプライ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
充電式LED作業灯でコードレス使用が可能で、作業現場やアウトドアでも快適に使えます。明るさ500ルーメンの高輝度LEDを採用し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。防水防塵IP54対応で、雨やホコリが気になる環境でも安心して使用できます。クリップ固定とマグネット固定に対応し、さまざまな場所に簡単に取り付けて使えます。
セット内容充電用USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)40光源LED色温度(K)3000~6500バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能有IP54充電時間(時間)3コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)2500光束(Lm)500LED寿命(時間)30000LED使用数(個)20粒調光方式3段階(【強】500Lm【中】200Lm【弱】50Lm)
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック)ベルマウスパイプPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベントA型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
エアシリンダ用オートスイッチ D-P SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-PSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から9日以内出荷
3cm段差付左右合流 Aron(アロン化成)3cm段差付左右合流Aron(アロン化成)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
フリージョイント(S曲げ専用) Panasonic(パナソニック)フリージョイント(S曲げ専用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
補充用止めねじ Panasonic(パナソニック)補充用止めねじPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(20個)
3日以内出荷
防水型デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD)防水型デジタル水平器アカツキ製作所(KOD)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
自己校正機能付き。 IP67搭載の防水型。 明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様マグネット搭載トラスコ品番794-4969寸法(mm)長さ230×高さ60×厚み28測定範囲0~90°質量(g)370使用電池単4電池×3本表示モード角度° mm/m、in/F、%(勾配)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ねじなしカップリングPanasonic(パナソニック)
609税込670
1個
3日以内出荷
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
DocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)DocuWorks 9.1 アップグレード ライセンス認証版富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手エルボハーフユニオンフジキン
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から3日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
材質(本体)C3771B寸法【接続B (R)】R1/4寸法H(mm)-温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式C3771B/パワフルロックXねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
LEDバルーンライト 屋外対応 サンワサプライLEDバルーンライト 屋外対応サンワサプライ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
全方位に照射できるLEDバルーンライト。ACコンセント式。全光・反射のLED用カバー2種類付き。高さ調整や明るさ切替で多用途に対応。付属のバッグでスッキリ収納・保管。眩しさを軽減するカバー仕様のバルーンライトです。360度全方向を照らし、目に優しく快適な作業環境をつくります。カバーは「全光」と「反射」の2種類付属し、シーンに合わせたLED照射が可能です。内蔵フィルターが空気中のホコリや虫の侵入を防ぎ、ライト内部を清潔に保ちます。2段階の明るさと省エネモードを搭載し、使用シーンや時間帯に応じた光量調整が可能です。三脚付きで高さ調整でき、作業に最適な照射範囲を確保します。電源スイッチ付きで、使用しない時は簡単に消灯できます。防塵・防水性能IP65を備えており、雨天時の屋外作業でも安心して使用できます。AC電源は5メートルのコードで設置場所も柔軟に対応できます。収納用バッグ付きで、持ち運びや保管もスムーズに行えます。
付属品三脚、バルーンカバー(全光・反射)×各1、ケーブルバンド、収納バッグ、予備フィルター×1材質アルミニウム、PC質量(kg)11.4使用温度範囲(℃)-20~55消費電力(W)省電力モード/120、弱/180、強/240電源AC電源ケーブル長(m)5光源LED色温度(K)5000防塵防水性能光束(Lm)38400、強/約38400、弱/約28800、省電力モード/約19200LED寿命(時間)50000LED使用数(個)520粒照射範囲21m調光範囲3段階防水IP65外寸(幅×奥行×高さ)(mm)約1000×1000×1600~2400
...