カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,403)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 作業工具(29)
  • 物流用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 保管用品(15)
  • 研磨材(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 電気材料(8)
  • 安全保護具(8)
  • 建築金物(7)
  • 制御機器(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dws」の検索結果

関連キーワード
2,655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイション

    アルミ製作業台 DWS型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
    用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。仕様組立式材質アルミ合金最大使用荷重(kg)120傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
  • DWS用アウトリガー ピカコーポレイション

    DWS用アウトリガー

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    作業台DWS型用アウトリガーです。作業時の安定性を高めます。※DWS-240~300タイプには標準装備
  • DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    異物通過径(Φmm)15
  • DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    軽量、強じん、耐食性
    用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
  • ガスケット セット エンジン (8DWS) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DWS)

    MAZDA(マツダ)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • エンブレム シートテールカバー 68161-44G00-DWS スズキ

    エンブレム シートテールカバー 68161-44G00-DWS

    スズキ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • ウォーキングメジャー(DWS160B) DANNO(ダンノ)

    ウォーキングメジャー(DWS160B)

    DANNO(ダンノ)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    歩きながら手軽に距離測定。手元にあるバックライト付液晶画面と操作パネルで効率アップ。目盛:100km迄測定可能(10cm刻み)
    付属品テスト用電池・ナイロン収納ケース付車輪径(Φmm)160質量(g)690(電池含む)高さ(cm)67~112(調節可能)
  • 平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DWS SMC

    平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-10DWS

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
  • (純正パーツ)20 ヴァンフォード C5000XG スプール組  【04214/10DWS 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)20 ヴァンフォード C5000XG スプール組 【04214/10DWS 】

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • 両手すり天板L ピカコーポレイション

    両手すり天板L

    ピカコーポレイション
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)8.4手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • フルセット手すり ピカコーポレイション

    フルセット手すり

    ピカコーポレイション
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(背面側) ピカコーポレイション

    スタンション(背面側)

    ピカコーポレイション
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • スタンション(階段側) ピカコーポレイション

    スタンション(階段側)

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)0.5適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり天板L ピカコーポレイション

    片手すり天板L

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)7手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり ピカコーポレイション

    片手すり

    ピカコーポレイション
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 両手すり ピカコーポレイション

    両手すり

    ピカコーポレイション
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に材質アルミ質量(kg)7.6手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 天板L 手すり ピカコーポレイション

    天板L 手すり

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)6.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 天板三方手すり ピカコーポレイション

    天板三方手すり

    ピカコーポレイション
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)8.1手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 片手すり天板三方 ピカコーポレイション

    片手すり天板三方

    ピカコーポレイション
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)9手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • 片手すり ピカコーポレイション

    片手すり

    ピカコーポレイション
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。 。手すり高さは安全性の高い1100mmです。
    用途工場・倉庫・仮設現場なでの安全対策に質量(kg)3.8手すり高さ(mm)1100適合型式DWS-90B~180B
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ガス置換デシケータージャンボ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ

    アズワン
    398,000税込437,800
    1台
    当日出荷
    不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能な、ジャンボサイズのガスデシケーターです。
    材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ棚板寸法(mm)490×460
  • 作業台・足場台部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    作業台・足場台部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット) 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
    用途脚部の交換に。
  • 充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル マキタ

    充電式インパクトドライバ 10.8V 白 本体付属バッテリー1個搭載モデル

    マキタ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
    付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)155質量(kg)0.92(バッテリ含む)電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。締付能力(普通ボルト)M5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M10バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型充電時間(分)50(目安)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10適合バッテリーBL1015K/BL1013ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~901充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本
  • ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ) アズワン

    ガス置換デシケーター(SUSウォールタイプ)

    アズワン
    419,000税込460,900
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
    仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製荷姿完成品棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)20kg/枚棚ピッチ(mm)50
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    318,000税込349,800
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • デジタルウォーキングメジャー STS

    デジタルウォーキングメジャー

    STS(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
    用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等車輪径(Φmm)160電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)測定誤差±0.5%オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用種類両端アイ使用荷重(kg)1200破断荷重(t)7.22ロープ径(Φmm)12ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
  • ダイヤモンドカッター 石材用 SK11

    ダイヤモンドカッター 石材用

    SK11
    5,898税込6,488
    1枚
    当日出荷
    石材の切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。被削材への喰い込みが良く、切断スピードが早い。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
    用途石材全般(御影石・大理石・鉄平石)の切断作業に。適合電動工具ディスクグラインダー100mm適合材石材全般(御影石・大理石・鉄平石)ダイヤ層幅(mm)7
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷
    仕様扉パッキン:マグネット式材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×490×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×546×1770棚板寸法(mm)490×460
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157質量(kg)0.88回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • マーキー・ドック 大一鋼業

    マーキー・ドック

    大一鋼業
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    自宅の鍵や車の鍵等、よく使用する鍵をワンタッチで取り外しできるキーホルダー。
    用途キーホルダー
  • ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)

    ステンレス電線管(ねじなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
    長さ(mm)3660仕上#240研磨
  • ディアウォールS 2X4用 若井産業

    ディアウォールS 2X4用

    若井産業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を傷つけずに自分好みの空間をデザインできる「ディアウォール」に新ラインナップを追加しました!。今までのディアウォールより、左右対称のシンプルな長方形のシンプルな形状で新発売。左右対称なので、3個以上柱を立てる場面でも向きを気にしなくて済みます。壁を傷つけずに市販の2×4材(ツーバイフォー、断面サイズ約38mm×89mm)を突っ張らせることができます。
    用途奥行のある棚などアイデア次第で使い方は様々です。セット内容上下パッド・1セット、調整スペーサー・2枚材質パッド・ABS樹脂、スペーサー・ABS樹脂、滑り止めシート・ゴム、バネ・スチール
  • AM ステンレス ミニアングルドボール アメリカン・メタルクラフト

    AM ステンレス ミニアングルドボール

    アメリカン・メタルクラフト
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    保温・保冷効果に優れているステンレス二重構造です。 冷たいものを入れても結露しにくくテーブルを濡らしません。
    種別ダブルウォール材質ステンレス形状
  • ディアウォール 若井産業

    ディアウォール

    若井産業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    キズをつけたくない壁にキズをつけない。 別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
    用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
  • KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード) KH(基陽)

    KH 補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具(補助帯エアークッション式、胴ベルト:ワンタッチバックル、じゃばらランヤード)

    KH(基陽)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    補助帯付き 胴ベルト型墜落制止用器具です。補助帯:エアークッション式です。胴ベルト:ワンタッチバックルです。ランヤード:剣アルミフック自在環 「じゃばら」を採用しています。
    用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者。種類伸縮式フック口開き(mm)(構造物側)60バックルワンタッチランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700胴ベルト長さ(mm)1200ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
関連キーワード
...