カテゴリ
- 農業機械(7,626)
- パソコン/周辺機器(871)
- 物流用品(583)
- 制御機器(425)
- 空調・照明・電設資材(384)
- 切削工具(328)
- バイク部品(206)
- 作業工具(176)
- 卓上消耗品(161)
- カー用品(156)
- 船舶用品・漁業資材(138)
- 家電(133)
- オフィス家具(127)
- 住設機器(120)
- 測定用品(119)
- 防災用品(117)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(110)
- 電動工具(106)
- 自転車整備工具・アクセサリー(104)
- 作業服(103)
- 安全保護具(94)
- 自転車部品(93)
- メカニカル部品(83)
- 縫製用品(77)
- 機構部品(64)
- 学童・教育用品(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
- 厨房用品(56)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
- 研磨材(49)
- 店舗什器・備品(47)
- 建築金物(47)
- 清掃用品(44)
- 農具(44)
- トラック用品・パーツ(42)
- 日用品(41)
- 建材・エクステリア(41)
- ねじ・ボルト・釘(40)
- 事務用品(40)
- 塗装・養生・内装用品(38)
- 防犯用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- ヘルスケア(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 介護用品(32)
- 溶接用品(30)
- 電気材料(27)
- 自動車補修部品(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 救急・衛生(25)
- 安全靴・作業靴(22)
- 保管用品(20)
- 鈑金・塗装(18)
- 医療(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- エンジン工具(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(13)
- 手袋(12)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 安全用品(10)
- 洗車・清掃(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- バッテリー・電装(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 空圧工具(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- テープ(5)
- 接着剤・補修材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 理美容(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 整備工具・収納(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 塗料(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(7,422)
- メディアカバーマーケット(560)
- KITO(キトー)(538)
- 渡辺電機工業(250)
- DXアンテナ(219)
- 工進(110)
- イージーアップ(104)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- 福井クラフト(94)
- SHIMANO(シマノ)(88)
- ワルター(86)
- マキタ(74)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- ナリカ(67)
- JUKI(65)
- ニックス(KNICKS)(65)
- ノーリツ(62)
- Nikon(ニコン)(61)
- タンガロイ(60)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「dx」の検索結果

5-56DX
呉工業(クレ)(62件のレビュー)¥699~税込¥769~1本(70mL)ほか当日出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコンルブDX
呉工業(クレ)(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(420mL)ほか当日出荷滑走・持久力・耐水性能が飛躍的に向上!シリコンルブスプレーが持つ各種性能をグレードアップ! 卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減します。 優れた耐久力によってメンテナンス頻度を抑えます。 耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる場所でも長期間効果が持続されます。 無溶剤タイプの為、金属・プラスチック・ゴム・木・紙など様々な素材に使用出来ます。 噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WEYスプレーです。危険物の類別非危険物
熱中対策キットDX
ブレイン¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷従来の熱中対策キットよりもグッズが充実。多人数に対応可能。熱中症対策の決定版。収納バッグはアルミクーラーバッグ。折りたたむことも可能です。熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症カードは気温が表示されるカード型温度計です。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容アルミクーラーバッグ×1、保存水500ml×2、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、熱中症予防カード×2、シール×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×2、瞬間冷却パック×5、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×3、マイクロファイバータオル×1種類首用冷却具、瞬間冷却剤、水バッグ寸法(mm)約幅280×奥行180×深さ185
オルトランDX粒剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(200g)ほか当日出荷Wの浸透移行性殺虫成分で植物全体の害虫防除効果が持続。用途花と野菜の害虫防除に、葉につく害虫・土の中の害虫を同時に防除。成分アセフェート・クロチアニジン農林水産省登録第(号)21733毒劇区分普通物剤形粒剤
ジョルディックセフティDX
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。 履き口のソフト合皮カバーにより異物の侵入を防ぎます。 裏面は滑りにくい彫刻構造です(アメ底)。質量(kg)1.64(26.0cm)色ネイビー種類セーフティシューズ長さ(cm)35材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)820(26cm)機能耐滑性、吸汗メリヤス足幅2E材質(インナー)メリヤス材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプ長靴
パンク修理キットDX
CAPTAIN STAG(30件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。セット内容ケース(1)、ゴムのり(8 ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(1枚)、バッチ中(44×25)(2枚)、パッチ丸(径25mm)(3枚)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(2本)、キャップ(1個)材質プラケース:ポリエチレン、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)
ラバーパッドDX
Meltec(大自工業)(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車体を保護する。 ガレージジャッキ 汎用タイプ用途ジャッキパッド材質合成ゴム色ブラック質量(g)240寸法(Φ×高さH)(mm)約125×25
クレポリメイト DX
呉工業(クレ)(17件のレビュー)¥779税込¥8571個(200mL)当日出荷クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤トラスコ品番481-0589容量(mL)200質量(g)248寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42危険物の類別非危険物
アンテナケーブル 同軸【2K/4K/8K 地デジ/BS/CS放送対応】4C
DXアンテナ(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。保証期間1年
DXスノコ
ワイズ(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷から8日以内出荷一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
パンク修理セットDX
CAPTAIN STAG(11件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷パンク修理の補修、メンテナンスに最適です。 チューブを傷つけにくい丈夫なプラスチック製タイヤレバー付セット内容ケース(1)、プラタイヤレバー(幅15×全長115mm)(3本)、ゴムのり(22ml)(1本)、パッチ大(52×34mm)(3枚)、バッチ中(44×25)(3枚)、パッチ小(35×24mm)(3枚)、パッチ丸(径25mm)(3)、紙ヤスリ(25×25mm)、虫ゴム(4本)、キャップ(2個)材質プラケース:ポリエチレン、タイヤレバー:ナイロン(グラスファイバー含有)、パッチ・キャップ:合成ゴム、虫ゴム:天然ゴム寸法(mm)135x73x厚さ25(プラスティックケース)質量(g)110
DXドライTシャツ J
トムス(5件のレビュー)¥564税込¥6201枚当日出荷から4日以内出荷速乾性に優れたメッシュ素材軽くて涼しく、アクディブシーンに心地良い。材質:150g/m2 メッシュ (4.4oz) ポリエステル100%。サイズ:S・M・L・LL用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
ステーションはんだこて FX-888DX
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性。豊富なカラーバリエーション。95Wはんだこてが接続可能(オプション)仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
パーフェクトクリーンDX
呉工業(クレ)(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(300mL)当日出荷燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。質量(g)310危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性寸法(mm×Φ)213×53
充電ホビールーターDXセット
BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
2989.jp+ タフスクイザーDX
CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷絞り率25%アップ抗菌加工で清潔。手を濡らさずラクラク水絞り。踏み込みやすい大きいペダル。材質取っ手:ポリプロピレン(抗菌加工)、タンク:ポリプロピレン(抗菌加工)、ローラー:塩化ビニル樹脂(抗菌加工)、ペダル:ポリプロピレン、シャフト:スチール、バー:スチール質量(g)2260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×318×324タンク寸法(mm)W295×D294×H301繰り返し・詰め替え対応
職人芸DXセグメント(ダイヤモンドカッター)
三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP用途硬質コンクリート・石材の切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8.0
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要
DXアンテナ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
シューズバッグ DX
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ジッパー式でフルオープンし収納しやすいシューズバッグです。 ジッパー式でフルオープンし収納しやすい。 フタの裏地には防臭、除湿効果のある材質を使用しています。用途作業・安全靴の収納など。材質ポリエステル奥行き(cm)20寸法(縦×横)(cm)40×24
18-8 DXアイスクリームディッシャー Bタイプ
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。材質18-8 ステンレス
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要
DXアンテナ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要
DXアンテナ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
バッテリー充電器CC1100DX用替ヒューズ
セルスター(28件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体CC1100DX、CC-1000AT、CC-1200DX長さ(mm)30直径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
握帯グリップテープDX
土牛(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
エバックハイローリングマットDX
CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷から5日以内出荷芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。厚さ(mm)21種別玄関マット材質E.V.A色グリーン機能除塵、防炎材質(裏)EVA設置場所屋外滑り止め効果なし洗濯方法水洗い可
HDMIケーブル 2050mm 金メッキ
DXアンテナ(11件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
ブーツジョルディックDX-2
福山ゴム工業(25件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1足当日出荷から6日以内出荷4層構造で従来の長靴より耐久性や快適性に優れたブーツ。 内側に吸汗メリヤスを使用し快適性アップ。 履き口の合皮ソフトカバーにより異物の侵入を防ぎます。 脚に優しいカウンターガード採用。 ファッション性、快適性、耐久性に優れ幅広く使用できます。用途耐久性に優れ、作業用・アウトドア用として幅広く使用。形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)34.5材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)740(26cm)機能吸汗性、耐久性足幅EE材質(インナー)吸汗メリヤス靴タイプ長靴
柄付洗車スポンジDX
ワコー(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷全長(mm)400材質(柄部)ポリスチレン材質(スポンジ)ポリウレタン危険物の類別非危険物スポンジサイズ(mm)185適合用途洗車
シリコーンスプレーイエローDX
AZ(エーゼット)(2件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出しトラスコ品番545-4670危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.35L
ジョルディックセフティDX
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281足当日出荷胴部分を4層構造(ラバー・ナイロンメッシュラバー+吸汗メリヤス)にした強度に優れた長靴です。 つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。トラスコ品番441-3661質量(kg)1.68色ネイビー種類セーフティシューズサイズ(cm)26.5長さ(cm)35材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー足幅2E材質(先芯)鉄材質(インソール)メリヤス靴タイプ長靴
ハトメパンチ DX
SK11(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷1丁で5mmと8mmのハトメがカシメ出来る兼用型です。頭部のカシメ座が平行に上下するのでハトメを均一にカシメられます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。7mmの下穴開け機能付きです。用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。材質(本体)クロームメッキ穴径(Φmm)ハトメ:(5mmハトメ)約4.0・(8mmハトメ)約6.0ねじ下穴サイズ(mm)(5mmハトメ)5.0・(8mmハトメ)7.0~8.0最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(8ハトメ)約2.5
しなのDX IM-10 95011
マルテー東北石橋(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に全長(mm)約440質量(g)215毛混毛(PET、パキン、パーム)毛丈(mm)約55材質(柄部)ポリエチレン毛幅(mm)約130危険物の類別非危険物
...