カテゴリ

  • 農業機械(1,588)
  • バイク部品(49)
  • 家電(31)
  • カー用品(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • 医療(24)
  • 測定用品(17)
  • オフィス家具(16)
  • 切削工具(16)
  • 介護用品(12)
  • 作業工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 自転車部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 保管用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 制御機器(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx04」の検索結果

関連キーワード
1,966件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T SHIMANO(シマノ)EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34TSHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1ペア
7日以内出荷
新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップクランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
用途BBパーツなしCGなしCompatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )クランクアーム長さ(mm):172.5Crankset technology:2-PCS FC歯数構成:50-34T推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501Qファクター (mm):150チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36Tスパイダー/ギアアーム:4P.C.D. (mm):110チェーンライン (mm):43.5対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピードリアスピード:11
DX4R コーナー PA25 KLASS(クラス/旧:極東産機)DX4R コーナー PA25KLASS(クラス/旧:極東産機)
20,500税込22,550
1パック(100本)
4日以内出荷
全長(mm)2500仕様パンチ穴3段幅(mm)25(中心より)接着剤有り
EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用SHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKITE36DX4 スレッドレスヘッドパーツTANGE SEIKI
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)100スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
ロイター板120DX4 トーエイライトロイター板120DX4トーエイライト
78,980税込86,878
1台
16日以内出荷
中学校・高校・一般向
仕様SG基準認証品、上部カーペット張、下部ゴム付材質成型ブナ合板質量(kg)22.5寸法(cm)幅60×長さ120×高さ20
低圧用検電器 共立電気計器低圧用検電器共立電気計器(14件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電気工事の必須アイテム検知子ゴムを採用した安全設計誘導を受けにくい設計で安全です!ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
インラインエアフィルタ ZFC5D SMCインラインエアフィルタ ZFC5DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC7D SMCインラインエアフィルタ ZFC7DSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビスウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号ダンドリビス
2,998税込3,298
1箱(326本)
当日出荷から9日以内出荷
ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
バナナプラグ はくでんバナナプラグはくでん
819税込901
1個
6日以内出荷
部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
リンクワイパー (DX) MAZDA(マツダ)リンクワイパー (DX)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
プレートブラシホルダー (DX) MAZDA(マツダ)プレートブラシホルダー (DX)MAZDA(マツダ)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT DX 4WD MAZDA(マツダ)FLOOR MAT DX 4WDMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
フロアーマット DX 4WD MAZDA(マツダ)フロアーマット DX 4WDMAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT HI-DX 4WD MAZDA(マツダ)FLOOR MAT HI-DX 4WDMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LS ワイヤーハンガーDX 4本組 オーエLS ワイヤーハンガーDX 4本組オーエ
339税込373
1パック(4本)
3日以内出荷
太い竿にも使えます!肩落ち防止のワイドタイプ。手軽なワイヤータイプ洗濯ハンガー。
材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレンホワイトサイズ(mm)425×245
リニューアルプレート 東芝ライテックリニューアルプレート東芝ライテック
5,198税込5,718
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
DX-4Rコーナー25 100本入り dialon(ダイアロン)DX-4Rコーナー25 100本入りdialon(ダイアロン)
33,980税込37,378
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質塩化ビニール(粘着テープ付)長さ(m)2.5
BEET ドライTシャツ BEETBEET ドライTシャツBEET
2,998税込3,298
1着
10日以内出荷
4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売! 従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、 UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
仕様脇仕様:横割り仕様機能吸汗速乾、UVカット
FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピードSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
4アームデザインの12速用ロードクランクセット
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R7100 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R9200 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセットSHIMANO(シマノ)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
(DX6B4)タイヤ ニッサン(DX6B4)タイヤニッサン
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(DX6B4)TIRE ニッサン(DX6B4)TIREニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
替えゴム4点DX フジホーム替えゴム4点DXフジホーム(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
設置面が大きく歩行が安定
ブラック質量(g)約185
クリーンノズル 4型DX G1/4 麻場クリーンノズル 4型DX G1/4麻場
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
アルミと塩ビを使用した軽量散布竿です。
全長(cm)122質量(g)480取付ねじG1/4適合人力式/乾電池・バッテリ式噴霧機/動力式噴霧機
FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピードSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
DX-KP4Rコーナー26 KLASS(クラス/旧:極東産機)DX-KP4Rコーナー26KLASS(クラス/旧:極東産機)
19,000税込20,900
1パック(100本)
4日以内出荷
・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
全長(mm)2500仕様パンチ穴2段幅(mm)26(中心より)接着剤有り
かるがもE4点DX フジホームかるがもE4点DXフジホーム
5,298税込5,828
1本
当日出荷
握りやすいオリジナルグリップ。 男女兼用のグリップサイズ。 広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。 自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。
材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435
DX-ピタット4Rコーナー 6巻入り dialon(ダイアロン)DX-ピタット4Rコーナー 6巻入りdialon(ダイアロン)
39,980税込43,978
1セット(6巻)
3日以内出荷
L型形状をキープして 元に戻らないので 施工が簡単!!
用途クロス下地材質非塩ビ(2段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)50
DX-KP4Rコーナー26(100本) dialon(ダイアロン)DX-KP4Rコーナー26(100本)dialon(ダイアロン)
33,980税込37,378
1セット(100本)
3日以内出荷
用途クロス下地材質非塩ビ(3段パンチ穴・粘着テープ付)乳白長さ(m)2.5
DX-ピタット4R ヤヨイ化学DX-ピタット4Rヤヨイ化学
4,498税込4,948
1巻
13日以内出荷
折り曲げると4Rの出隅にでき、元に戻りにくいため施工が簡単です。
タイプ粘着付テープ幅(mm)53テープ長さ(m)50
DXオードブル丸 4点セット 中央化学DXオードブル丸 4点セット中央化学
36,980税込40,678
1ケース(20枚×5袋)ほか
3日以内出荷
のせ蓋付きです。
材質HIPS
かるがもE4点DX フジホームかるがもE4点DXフジホーム
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。自立するので手を離しても倒れません(
付属品ストラップ(ひも)材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435寸法(cm)長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)16
タンクアッシ,フユーエル 44100-21K02-4DX スズキタンクアッシ,フユーエル 44100-21K02-4DXスズキ
60,141税込66,155
1個
4日以内出荷
ECU ASSY(DATA SET ホンダECU ASSY(DATA SETホンダ
67,980税込74,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...