カテゴリ

  • 農業機械(1,581)
  • バイク部品(48)
  • 家電(21)
  • カー用品(19)
  • 切削工具(11)
  • 自転車部品(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 介護用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 研磨材(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx04」の検索結果

関連キーワード
1,804件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000DX04 クランクセット 172.5mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):172.5。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • DX4R コーナー PA25 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX4R コーナー PA25

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    20,500税込22,550
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    全長(mm)2500仕様パンチ穴3段幅(mm)25(中心より)接着剤有り
  • EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用 SHIMANO(シマノ)

    EFC4700DX04 クランク 50/34T 172.5mm 10S ・HG-Xチェーン専用

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
  • TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ TANGE SEIKI

    TE36DX4 スレッドレスヘッドパーツ

    TANGE SEIKI
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    付属品アルミキャップセット付サイズ1-1/8"質量(g)100スタックハイト(mm)25.0(上13.9、下11.6)
  • 低圧用検電器 共立電気計器

    低圧用検電器

    共立電気計器(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    電気工事の必須アイテム。検知子ゴムを採用した安全設計。誘導を受けにくい設計で安全です!。ペンタイプの洗練されたデザイン。100、200Vを判別可能。4段階のLED表示。音で検電の確認が可能。検知部に導通ゴムを採用し、ポケット携帯時も安全。裸線、被覆線の切換タイプ。50/60Hz共用タイプ
    使用温度範囲(℃)0~+40音量50cmで50ホン以上使用周波数(Hz)50/60共用使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)【1個目のLEDは対地電圧】55V±15V以上で発光 【2個目のLEDは対地電圧】75V±15V以上で発光 【3個目のLEDは対地電圧】130V±15V以上で発光 【4個目のLEDは対地電圧】150V±15V以上で発光 発音は1個目のLEDの白光時から開始する。対象電線裸線・被覆線RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ間)
  • ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス

    ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(326本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
  • バナナプラグ はくでん

    バナナプラグ

    はくでん
    819税込901
    1個
    6日以内出荷
    部品内部でねじ止めできる構造となっているため、リード線の取り付けの際、半田付けが不要です。
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,498税込2,748
    1セット
    3日以内出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • LS ワイヤーハンガーDX 4本組 オーエ

    LS ワイヤーハンガーDX 4本組

    オーエ
    339税込373
    1パック(4本)
    3日以内出荷
    太い竿にも使えます!肩落ち防止のワイドタイプ。手軽なワイヤータイプ洗濯ハンガー。
    材質(本体)PP被膜鉄線、(キャップ)ポリエチレンホワイトサイズ(mm)425×245
  • リニューアルプレート 東芝ライテック

    リニューアルプレート

    東芝ライテック
    5,198税込5,718
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • FC-R8100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • BEET ドライTシャツ BEET

    BEET ドライTシャツ

    BEET
    2,998税込3,298
    1着
    10日以内出荷
    4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売! 従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、 UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。
    仕様脇仕様:横割り仕様機能吸汗速乾、UVカット
  • FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS520 ロード クランクセット 2x12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1個
    9日以内出荷
    4アームデザインの12速用ロードクランクセット
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4、チェーンリングコンビネーション:50-34T、推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501、推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB寸法(mm)Qファクター:150ブラックチェーン長(mm)44.5寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R7100 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R7100 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計 ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現 160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ 50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション Q-factor: 148 mm
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148ブラックシリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R9200 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R9200 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
    仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
  • FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット SHIMANO(シマノ)

    FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット

    SHIMANO(シマノ)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
    仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24付属品TL-FC40シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
  • 替えゴム4点DX フジホーム

    替えゴム4点DX

    フジホーム(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    設置面が大きく歩行が安定
    ブラック質量(g)約185
  • FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード SHIMANO(シマノ)

    FC-RS510 ロード クランクセット 2x11スピード

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    手頃でハイエンドなスタイルのクランクセット 11スピードドライブトレイン用4アームクランクセット O.L.D. 135 mmおよび410 mmチェーンステー長のフレームに対応 新たなギアの組合わせ: 52-36T、46-36T、50-34T 2-PIECE CRANKSET
    寸法(mm)Qファクター:150ブラック質量(g)平均:908 (50-34T)チェーン長(mm)43.5寸法P.C.D.(mm)左/右:110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • DX-KP4Rコーナー26 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    DX-KP4Rコーナー26

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    19,000税込20,900
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    ・燃焼に伴う有害・刺激臭が発生しない。 ・燃焼時のガス発生量が少ない。 ・耐熱温度が高い。 ・ノンハロゲンである。(ダイオキシンの発生がない) ・食品衛生上、有害な成分がない。 ・耐衝撃性に優れる。 ・塗装性がよい。
    全長(mm)2500仕様パンチ穴2段幅(mm)26(中心より)接着剤有り
  • かるがもE4点DX フジホーム

    かるがもE4点DX

    フジホーム
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    握りやすいオリジナルグリップ。 男女兼用のグリップサイズ。 広い設置面で地面をとらえ続ける4点DX先ゴムを標準装備。 自立するので手を放しても倒れません(経年劣化や使用状況により自立しなくなる場合がございます)。
    材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミニウム、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435
  • DX-ピタット4R ヤヨイ化学

    DX-ピタット4R

    ヤヨイ化学
    4,498税込4,948
    1巻
    13日以内出荷
    折り曲げると4Rの出隅にでき、元に戻りにくいため施工が簡単です。
    タイプ粘着付テープ幅(mm)53テープ長さ(m)50
  • ECU ASSY(DATA SET ホンダ

    ECU ASSY(DATA SET

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • かるがもE4点DX フジホーム

    かるがもE4点DX

    フジホーム
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面を突いてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。自立するので手を離しても倒れません(
    付属品ストラップ(ひも)材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ナイロン、先ゴム:合成ゴム質量(g)約435寸法(cm)長さ約75~97.5(10段階/2.5)、グリップ長さ:12.3、ベース部:約10パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16取得規格SGマーク取得商品適合ゴムチップ内径(mm)16
  • DX-KP4Rコーナー26 ヤヨイ化学

    DX-KP4Rコーナー26

    ヤヨイ化学
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    13日以内出荷
    タイプ粘着付幅W×全長(mm)26×2500
  • ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品 工進

    ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製半自動噴霧器 SS-4DX-AAA-1 部品
    用途部品の交換に
  • かるがも オム4点DX/千鳥格子/- フジホーム

    かるがも オム4点DX/千鳥格子/-

    フジホーム
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    千鳥格子
  • かるがもファムⅡ 4点DX/ブーケ/- フジホーム

    かるがもファムⅡ 4点DX/ブーケ/-

    フジホーム
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    ブーケ
  • かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム

    かるがもファムII伸縮4点DXミニ

    フジホーム
    7,098税込7,808
    1本
    4日以内出荷
    グリップにはエラストマーを採用。滑りにくく、左右どちらでも握りやすいオリジナルデザイン。
    材質シャフト:アルミニウム グリップ:ポリプロピレン、エラストマー ストラップ:ナイロン 替えゴム:合成ゴム質量(g)約270寸法(cm)約66.5~89.0伸縮(10段階調節・2.5ピッチ)
  • CS+収束型4輪キャリー DX CAPTAIN STAG

    CS+収束型4輪キャリー DX

    CAPTAIN STAG
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクト収納可能な深型ビッグタイヤ4輪キャリー。耐荷重100kgまで積み込める。荷台サイズも既存品より30%アップ。サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納にも便利。本体カバーは取り外し可能でお手入れ簡単
    材質本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリウレタン、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)1010×540×1010質量(kg)12ブラック耐荷重(kg)100収納寸法(mm)20×300×850
  • かるがもファムⅡ 4点DX/リーフワイン/- フジホーム

    かるがもファムⅡ 4点DX/リーフワイン/-

    フジホーム
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷
    リーフワイン
  • ステッキベーシックE 4点DX 伸縮S・M兼用 フジホーム

    ステッキベーシックE 4点DX 伸縮S・M兼用

    フジホーム
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    広い接地面が体を安定して支えます。斜めから地面をついてもしっかり地面を捉え続ける、4点DX先ゴムを採用しました。
    仕様SGマーク取得商品材質グリップ:ポリプロピレン、シャフト:アルミ、ストラップ:ポリプロピレン、先ゴム:合成ゴム寸法(mm)ベース部:10×10ブラウン質量(g)480長さ(cm)約73~95.5(10段階/2.5)、グリップ:12パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19適合ゴムチップ内径(mm)19
  • EVA/コーデュラバリスティック生地ペンチ・ドライバー4PホルダーDX ニックス(KNICKS)

    EVA/コーデュラバリスティック生地ペンチ・ドライバー4PホルダーDX

    ニックス(KNICKS)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    コーデュラバリスティック生地(D1680)使用。TITプレート補強入り
  • レポートアルバムDX用替台紙 4切サイズ ハクバ写真産業

    レポートアルバムDX用替台紙 4切サイズ

    ハクバ写真産業
    1,098税込1,208
    1個(10枚)
    5日以内出荷
    レポートアルバムDX用替台紙、4切サイズ10シート入り。1シートあたり、両面合わせて2枚の4切写真を収納できます。
    仕様4穴バインダー対応ホワイト替え台紙10シート(1シートあたり両面合わせて4切サイズ2枚収納可能)
  • クラウンレース(下玉押し) TANGE SEIKI

    クラウンレース(下玉押し)

    TANGE SEIKI
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ZST2/36DX4兼用
    用途クラウンレース(下玉押し)種別ZST2/36DX4兼用
  • EVAウルトラバケツDX 丸 EV-04 PRO:TRUST(プロトラスト)

    EVAウルトラバケツDX 丸 EV-04

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    邪魔になるロープはホルダーでスッキリ収納!
    用途オモリ付きの反転バケツ。ロープ巻ホルダー付。ブルー・イエロー・ホワイト・レッドのいづれか
  • ヨレーズDX-1000G型(G1/4) ヤマホ工業

    ヨレーズDX-1000G型(G1/4)

    ヤマホ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    肩掛けバンドでホースを引きながら、ホースねじれを取り、楽に防除作業が行えます。 ヨリモドシ部(自在回転部)が金属製のため、耐久性に優れています。 軽量グリーンホース仕様のため、従来のホースよりも軽くなり、耐圧もアップしました。
    取付ねじG1/4全長(cm)108質量(g)340
  • 親子2段ペンチ・ニッパー・ドライバー4Pホルダー/DX ニックス(KNICKS)

    親子2段ペンチ・ニッパー・ドライバー4Pホルダー/DX

    ニックス(KNICKS)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    押し型EVA内蔵型。縫製糸ステッチは赤色です。
    寸法(mm)380×150
  • 【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業

    【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”タイルプロDX”(乾式) 4枚+1枚セット

    三京ダイヤモンド工業
    18,980税込20,878
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    数量限定キャンペーン商品です。薄刃(1mm)でチッピングを軽減しました。新型基板で放熱効果を促進し安定した切れ味を持続します。
    用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル全般の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-6174材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)5
...