カテゴリ
- 農業機械(326)
- 溶接用品(8)
- バイク部品(6)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 切削工具(4)
- 自動車純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(326)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ELPA(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- KITACO(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- OGK技研(2)
- SBS(1)
- アズワン(1)
- タンガロイ(1)
- ニューレジストン(1)
- ミラー(ウエルドクラフト)(8)
- 三菱電機(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 東日製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド
東日製作所(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から10日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ダブルX DX-38 バリューパック
日本パワーファスニング¥13,980税込¥15,3781箱(14本×5パック)4日以内出荷用途ALC用めねじアンカー長さ(mm)【ねじのはめあい】14全長(mm)50サイズ3分品番DX-38下穴径(Φmm)15外径(Φmm)16ねじの呼びW3/8下穴深さ(mm)50
SH型オープンヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
BaSys 三次元調整機能付隠し丁番
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷20万回開閉試験をクリアしています。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付です。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。用途建具用仕上サテンニッケルめっき適合扉高さ(mm)2100以下付加機能三次元調整機能開き角度(度)180適合扉幅(mm)1000以下最大扉高さ(mm)2100最大扉幅(mm)1000
RH型リングヘッド(インチサイズ)
東日製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷RH型リングヘッドはボルトとヘッド中心軸の距離が一定ですので、正確な締付作業が行えます。 また、手を離しても簡単にヘッドが外れないので、安全な締付作業が行えます。
TIGトーチ空冷式125Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥86,980税込¥95,6781本6日以内出荷薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。本体質量(g)60溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式200Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥109,800税込¥120,7801本6日以内出荷頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。本体質量(g)140溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式150Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥82,980~税込¥91,278~1本6日以内出荷本体質量(g)74/80溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)40×196定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式80Aアングル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥83,980~税込¥92,378~1本6日以内出荷質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。本体質量(g)33溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥99,980税込¥109,9781本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)108溶接電流(A)80(直流)、50(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~2.4
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥109,800~税込¥120,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)113溶接電流(A)125(直流)、100(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)18×207定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~3.2
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥149,800税込¥164,7801本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)203溶接電流(A)200(直流)、150(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×205定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型
ミラー(ウエルドクラフト)¥109,800~税込¥120,780~1本6日以内出荷ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。本体質量(g)130溶接電流(A)150(直流)、115(交流)寸法(幅W×長さL)(mm)22×200定格使用率(%)60適合電極径(Φmm)0.5~4.0
<2026年度版>防災士が選んだオリジナル防災用品38点セットDX
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781個欠品中「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・フリーズドライビスケット・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明:災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン:110g×1缶、携帯おにぎり:各42g(鮭・わかめ)×各1袋、保存水:500ml×2本、フリーズドライビスケット(プレーン):50g×1箱、備蓄ようかん:50g×1本、ふわぽかリング:表面温度約50度・カバー手洗い可材質【リュックサック】ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン、【ふわぽかリング】本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル質量(kg)【リュックサック】約2(バッグ内30点)、【ふわぽかリング】約0.15色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(リュックサック)約32×16×43、(ふわぽかリング)約24×24×2
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷規格HR-50ソウトウ部品名称エレメント図解NoMB327U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、AS20TP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エレメント_No.38、MB228EU-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB278L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MKF-265 キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.33、MBC265U エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB279L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.33、MB227VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、BC26MA エンジン キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク部品_No.26、MBS327T エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MBC255U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB229U エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
デジタルマイクロスコープ
アズワン¥45,980税込¥50,5781個当日出荷TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)質量(kg)1.1サイズ149×104×227mm電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)対応OSWindows 8/8.1/10/11光源LED8個(明るさ調節可)液晶サイズ3.5インチ解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA焦点距離(mm)10~50アズワン品番3-6356-01フレームレート30f/sイメージセンサー500万画素、CMOSセンサー対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
ハイスピードプーリーKIT タイプ3(ズーマー/スマートDio/トゥデイ系)
KITACO(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!メーカーホンダ主な適合車種トゥデイ AF61全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、ジョルノクレア/-DX AF54全車種、リード50 AF48全車種、トピック/-プロ/-フレックス AF38全車種、クレアスクーピー/-i FNO.AF55-1000001~1699999、スマートDIO AF56全車種、スマートDIO-DX/-Z4 AF57全車種、ズーマー FNO.AF58-1000001~1699999、バイト AF59全車種
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥28,980~税込¥31,878~1巻(2m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
防ダニほかほかDX 3畳 厚さ4mm U-Q938
ユーザー¥27,980税込¥30,7781セット(6個)4日以内出荷コタツやカーペットの下に敷くだけで暖かく、省エネ効果も期待できます。防ダニ加工を施されており、ダニ増殖の抑制効果も期待できます。折り畳み式なので、使わないときはコンパクトに収納できます。材質防ダニ加工アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン使用時寸法(mm)1800×2400×4
サイドスタンド YSー235
KITACO¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)主な適合車種JOG/-DX/-ZR 4スト車(3P31-38)
リーマ 超硬S DX-DHSR-OH
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCNコーティング
タンクキャップクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷備考53フクム部品名称タンクキヤツプクミタテ図解NoMBS306 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKS10 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS053D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MJS-21 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 タンクキャップクミタテ_No.56、MS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.54、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、MB328U-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.38、GKS15-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.50、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.52、MB306SPU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MBS326 エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら