カテゴリ

  • 防災用品(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 自動車純正部品(23)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dxa」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DXA型用オプション タラップ ピカコーポレイション

    DXA型用オプション タラップ

    ピカコーポレイション
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • DXA型用オプション キャスター ピカコーポレイション

    DXA型用オプション キャスター

    ピカコーポレイション
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※DXA-18BTについては2個標準装備されています。 ※ナイロン製 ※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください
    用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。
  • DXA型用オプション 手掛り棒 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 手掛り棒

    ピカコーポレイション
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。 足場台を昇降しやすくサポートします。 回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。 DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。 ※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。 ※本製品はDWJ型には取り付けできません。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
  • DXA型用オプション 補助足場 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 補助足場

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷から21日以内出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。 足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※保管収納寸法(mm) DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110 DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105 ※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
    用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金床寸法(mm)359×500最大使用荷重(kg)150
  • DXA ユニオンクロス イハラサイエンス

    DXA ユニオンクロス

    イハラサイエンス
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状ユニオンクロスシリーズインチチューブシリーズ
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 。取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に適合DXA-1917BT用適合機種【DWJ-TES】DXA・DWJ隙間箇所用・DXK用/【DWJ-TEM】DWJ-96・DWJ-STA96用/【DWG-TEL】DXA(1076Bを除く)・DWJ-150・DWJ-STA150・DXA-STA18A用/【DWG-TELL】DXA-1917BT用長さ(mm)手すり:1676質量(kg)4.4径(Φmm)手すり:32設置寸法(高さ)(mm)手すり:900収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1678×1020×85
  • DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA材質アルミ合金
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。 脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 回転収納式手掛り棒を4本標準装備(DXA-13BT、15BT、18BTのみ)
    材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)500
  • DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ) ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション アウトリガー(天板取り付けタイプ)

    ピカコーポレイション
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の天板部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 設置取り外しが容易で、長さの調整も可能です。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※連結足場板にも取付可能 ※DXA-1076B、10Bに取付ける場合は天板高さを最大にしてください。 ※DXA-13B、13BTに取付ける場合は天板高さを1150mm以上にしてください。
    用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DXA、DWJ-150材質アルミ合金品名アウトリガー 天板取り付けタイプ
  • DXA・DWJ型用オプション 手すりわく ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 手すりわく

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。 取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。 ※手すりパイプ径Φ32 ※適合機種をご確認いただきご購入ください。 ・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用 ・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用 ・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
    用途現場の安全対策・転落防止に。
  • 足場台(可搬式)DXA型用エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式)DXA型用エリアガード

    ピカコーポレイション
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用でき、天場を囲うことで作業可能エリアを認識できるエリアガードです。 。転落・踏み外し事故の発生リスクを低減し安全性の向上につながります。 。手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 。近年大手ゼネコン関係の仮設現場において必須の製品となっております。
    用途現場の安全対策・転落防止に質量(kg)3.8有効内寸(mm)510(昇降面)/1435(側面)設置寸法(高さ)(mm)天場から:669(全高)/667(バー高さ)設置寸法(mm)622(昇降面)/1646(側面)適合型式DXA-1917BT
  • DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 踏み外し防止キャップ

    ピカコーポレイション
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる踏み外し防止キャップです。 作業台の天板穴部分にはめることで作業床の端が確認しやすくなります。 視認しやすい色を採用しており、安全性を高めます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。 ※1セット22個入り(バラ売り不可)
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA・DWJ
  • 可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型 ピカコーポレイション

    可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型

    ピカコーポレイション
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    仮設工業会認定!多くの現場で使用することができる500mm幅タイプのアルミ作業台です。 。脚の長さは伸縮レバーで、50mmピッチで調整できます。 。回転収納式手掛り棒を4本標準装備しており、安全に昇降ができます。
    用途工場・倉庫などでのメンテナンス用 。塗装工事・内装工事・電気工事・ゼネコン関連の建設工事など幅(mm)55質量(kg)26.3天板寸法(mm)500(昇降面)/1750(長さ)天板高さ(m)1.55~1.98収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)保管収納:1885×895×205最大使用質量(kg)150設置寸法(mm)設置下端寸法:890~1000(昇降面)/2775~3005(長さ)
  • DXA型用オプション 連結足場板 ピカコーポレイション

    DXA型用オプション 連結足場板

    ピカコーポレイション
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
    用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
  • 足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード ピカコーポレイション

    足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガード

    ピカコーポレイション
    96,980税込106,678
    1セット
    翌々日出荷
    可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
    用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
  • ムシポン MPX-7000K-DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000K-DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    3日以内出荷
    捕虫紙についた虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本種別壁付型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.9タイプ片面誘引型・目隠しあり定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DXA・DWJ型用オプション 可搬式作業台用標識 ピカコーポレイション

    DXA・DWJ型用オプション 可搬式作業台用標識

    ピカコーポレイション
    4,298税込4,728
    1台
    翌日出荷
    可搬式作業台DXA・DWJシリーズに使用できる安全標識です。 作業者に対して常に安全作業を意識させることができます。 メーカー純正品なのでサイズがピッタリで安全です。
    用途現場の安全対策に。適合機種DXA、DWJ材質軟質ビニール寸法(mm)225×300
  • ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    ムシポン MPX-7000DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    33,900税込37,290
    1台
    当日出荷
    人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。 20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。 虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。 テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。
    用途各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280有効面積(m2)60~90誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
  • デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム イージーアップ

    デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム

    イージーアップ
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA30用オプション部品(2017モデル)の完成フレームです。
  • デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム イージーアップ

    デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム

    イージーアップ
    98,980税込108,878
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA25用オプション部品(2017モデル)の完成フレームです。
  • デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム イージーアップ

    デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) 完成フレーム

    イージーアップ
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)の完成フレームです。
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 完成フレームB (2本脚) イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 完成フレームB (2本脚)

    イージーアップ
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の完成フレームB (2本脚)です。
  • 捕虫器ムシポン MP-2300DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫器ムシポン MP-2300DXA

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    28,900税込31,790
    1台
    8日以内出荷
    表面側からは捕虫紙に付着した虫が見えないので人目を気にする事もなくいつも清潔タイプです。 虫の好む365nm(ナノメートル)付近の紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つムシポン捕虫紙で確実に捕えます。 異臭や煙の発生、虫の死骸の飛散もなく、殺虫剤も不使用。安全・無害・衛生的です。 産インバーター搭載。全面プラスチックでホコリの付きにくいスリムボディ!紫外線出力5%アップ・省エネ25%(24W⇒18.2W)。 害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。 また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。 捕虫テープは主成分にポリブテンを使用の為、乾きにくく強い粘りがあり他社に無い長寿命を実現。 O-157のイエバエ対策にも有効です。 ハエ・蛾・ウンガ・羽虫・カメムシ等の昆虫を捕獲します。
    用途各種工場での異物混入対策、スーパー・コンビニの衛生管理、飲食店でイメージアップなど、さまざまな目的の防虫対策に効果を発揮します。質量(kg)約1.9タイプ両面誘引型・片面目隠し(横・吊下)周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250(2300シリーズ同一)有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL1灯(20W)捕虫紙S-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 完成フレームA (4本脚) イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 完成フレームA (4本脚)

    イージーアップ
    96,980税込106,678
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の完成フレームA (4本脚)です。
  • 横幕クリア DX45 / DXA45用 イージーアップ

    横幕クリア DX45 / DXA45用

    イージーアップ
    36,980税込40,678
    1枚
    3日以内出荷
    外光を取り込める透明で明るい横幕。一面につき 1 枚必要で、価格は 1 枚分です。
    仕様連結ファスナー付材質ポリ塩化ビニール樹脂透明(クリア)タイプ防炎性取付方式フレーム:クリップ生地厚(mm)0.3幅(m)4.5高さ(m)2.15
  • デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) スライダー イージーアップ

    デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) スライダー

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA25用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 中央スライダー イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 中央スライダー

    イージーアップ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の中央スライダーです。
  • デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) スライダー イージーアップ

    デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) スライダー

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA30用オプション部品(2017モデル)のスライダーです。
  • デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) スライダー(17) イージーアップ

    デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) スライダー(17)

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のスライダー(17)です。
  • デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) ポールスライダー イージーアップ

    デラックスDXA25用パーツ部品(2017モデル) ポールスライダー

    イージーアップ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA25用オプション部品(2017モデル)のポールスライダーです。
  • 横幕クリア DX25 / DXA25 / DXH25用 イージーアップ

    横幕クリア DX25 / DXA25 / DXH25用

    イージーアップ
    25,980税込28,578
    1枚
    3日以内出荷
    外光を取り込める透明で明るい横幕。一面につき 1 枚必要で、価格は 1 枚分です。
    仕様連結ファスナー付材質ポリ塩化ビニール樹脂透明(クリア)タイプ防炎性取付方式フレーム:クリップ生地厚(mm)0.3幅(m)2.5高さ(m)1.96
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 8 スライダー イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 8 スライダー

    イージーアップ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の8 スライダーです。
  • デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) ポールスライダー イージーアップ

    デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) ポールスライダー

    イージーアップ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA30用オプション部品(2017モデル)のポールスライダーです。
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 3 ポールスライダー イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 3 ポールスライダー

    イージーアップ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の3 ポールスライダーです。
  • デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス小 イージーアップ

    デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス小

    イージーアップ
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のトラス小です。
  • イージーアップテント オプション品DX30/DXA30用横幕(エコノミー) イージーアップ

    イージーアップテント オプション品DX30/DXA30用横幕(エコノミー)

    イージーアップ
    7,998税込8,798
    1枚
    翌々日出荷
    イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミーDX30/DXA30/DR30用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
    材質ポリエチレンタイプ防水性取付方式フレーム:紐幅(m)3生地厚み:#3000高さ(m)2.23
  • デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 4 トラス小 イージーアップ

    デラックスDXA60用パーツ部品(2017モデル) 4 トラス小

    イージーアップ
    2,698税込2,968
    1本
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA60用オプション部品(2017モデル)の4 トラス小です。
  • イージーアップテント オプション品DX45/DXA45用横幕(エコノミー) イージーアップ

    イージーアップテント オプション品DX45/DXA45用横幕(エコノミー)

    イージーアップ
    8,598税込9,458
    1枚
    翌々日出荷
    イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 低価格を実現した経済的な横幕です。横幕 エコノミー DX45/DXA45用、お求めやすい横幕です。連結ファスナーなし。フレーム取付:紐。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
    材質ポリエチレンタイプ防水性取付方式フレーム:紐幅(m)4.5生地厚み:#3000高さ(m)2.23
  • デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス小連結プレート イージーアップ

    デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス小連結プレート

    イージーアップ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のトラス小連結プレートです。
  • デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) コーナーポスト上部・下部 イージーアップ

    デラックスDXA30用パーツ部品(2017モデル) コーナーポスト上部・下部

    イージーアップ
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    イージーアップテント:デラックスDXA30用オプション部品(2017モデル)のコーナーポスト上部・下部です。