カテゴリ
- バイク純正部品(4)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(2)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
「dy601」の検索結果

定温乾燥器
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801台(1台)翌々日出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置。内槽は、広々として使いやすい設計です。独立過昇防止器を下部正面に配置しているので、設定をいつでも確認することができます。その他、自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等、安全機能が充実しています。使用温度範囲(℃)室温+10~280方式自然対流式センサーK熱電対設定方式サブメニューキーおよび▼▲キーによるデジタル設定機能付帯機能:キャリブレーションオフセット機能温度制御マイクロコンピュータによるヒータ出力のPID制御タイマー1分~9999分温度分布精度±10℃(280℃時)温度調節精度(℃)±1(280時)
定温乾燥器 DYシリーズ
アズワン¥185,999税込¥204,5991台4日以内出荷から7日以内出荷簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
真空断熱タンブラー
THERMOS(サーモス)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・ 魔法びん構造で飲み頃温度キープ・ 薄い飲み口で冷たい飲料にぴったり・ 食洗機対応・ 結露しにくい・ 外側が熱くならない材質ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)保冷効力(℃)~7(1時間)
ダンパアクチュエータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ スティック
omron(オムロン)¥56,980税込¥62,6781箱(100個)81日以内出荷負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ
G3VMシリーズ 600V サーフェス・マウント端子 標準タイプ テーピング
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(500個)81日以内出荷負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ。負荷電圧 40V/60V/200V/350V/400V/600V。110℃まで対応可能な高温対応MOS-FETリレーもラインアップ