カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「dz70」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~ ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。 Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。 ボルスターサイズ対辺13mm。 レンチ等を使用することで、高トルクを出力。 ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。 差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。 ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。 通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。 早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。 打撃面から離れた所を握ることができるため安全。 貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
    商品構成単品
  • アダプタ 溶融亜鉛 外山電気

    アダプタ 溶融亜鉛

    外山電気(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • GTドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインの貫通ドライバーグリップ。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。ビット差込み深さ33mmと浅く、全長50mm以上のドライバービットが使用できます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)121質量(g)146対辺(mm)【対応】6.35グリップ径(Φmm)38差込深さ(mm)31.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 背面連結金具 エスコ

    背面連結金具

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA976DZ-70材質スチール質量(kg)0.12
  • GTドライヴ ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
  • ネジザウルスGTドライヴ01 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTドライヴ01

    ENGINEER(エンジニア)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DBZ-51とGTドライヴ(DZ-70P)のビット&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
    適合ねじドライバーNo.2が対応するネジ
  • GTドライヴ ネジバズーカセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジバズーカセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と潰れたプラスネジを外せるネジバズーカ4本組(DBZ-22)のセット。独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。錆で固着したネジを叩いて緩める貫通グリップ。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れたプラスネジの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。全長(mm)194グリーン/ブラック質量(g)251グリップ径(Φmm)38適合ねじドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • GTドライヴ ネジモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    3,500税込3,850
    1式
    3日以内出荷
    DBZ-20PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
    適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
  • GTドライヴ ネジモグラセット ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ ネジモグラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ4本組(DBZ-20)のセット。独自の先端形状により、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ボルスター(対辺13mm)付きで、パワフルにネジを回せます。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。グリーン/ブラック質量(g)256グリップ径(Φmm)38適合ねじ対辺2・2.5~3・4・5mmの六角穴付きボルト差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)194×38×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 合体工具 8点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 8点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35質量(g)927寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
  • 合体工具 4点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 4点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、KSE-35全長(mm)194質量(g)506軸長(mm)73セット商品数4ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルトビット全長(mm)105
  • 合体工具 基本セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 基本セット

    ENGINEER(エンジニア)
    7,098税込7,808
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21ケース寸法(mm)W465×D25セット数3対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品ビット全長(mm)105
  • 合体工具 7点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 7点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-22:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、KSE-35質量(g)632セット商品数7ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト
  • 合体工具 8点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 8点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、KSE-35質量(g)840セット商品数8ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
  • 合体工具セット かゆい所に手が届く! ENGINEER(エンジニア)

    合体工具セット かゆい所に手が届く!

    ENGINEER(エンジニア)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    組合せによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-21/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-21、DR-19、DR-23、DR-25ケース寸法(mm)W465×D25セット数6対応ねじドライバーNo.1、No.2が対応するネジ、対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト商品構成セット品
  • 合体工具 9点セット ENGINEER(エンジニア)

    合体工具 9点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。 DZ-70:強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。 DBZ-20、DBZ-21:独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。 DR-19:強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。 DR-23:叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。 DR-25:壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。 PZ-77:つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 ZC-28:ビックリするほど錆が落ちる、瞬時に浸透する錆取り剤。 KSE-35:工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
    用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。 工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。セット内容DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-77、ZC-28、KSE-35質量(g)968セット商品数9ケース寸法(mm)465×25対応ねじDBZ-22:ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20:対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-77:ネジ頭直径3~9.5mm
  • 充電式クリーナー 7.2V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 7.2V カプセル式

    マキタ(30件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    収納に便利なフック付
    バッテリー電圧(V)7.2付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルトラスコ品番491-5984質量(kg)1.5Ah:0.82、1.0Ah:0.81(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)スイッチトリガスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)966×103×142(ノズル付)吸込仕事率(W)14、旧基準の吸込仕事率:14騒音値(dB)70連続使用時間(分)約8バッテリー容量(Ah)1集塵方式カプセル式充電時間(分)約30電源タイプコードレス集塵容量(mL)600商品タイプ本体のみ
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    GTドライヴ(DZ-70)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GTドライヴ&プラマイロング ENGINEER(エンジニア)

    GTドライヴ&プラマイロング

    ENGINEER(エンジニア)
    3,198税込3,518
    1式
    当日出荷
    ゲンバ女子御用達「PINK&BLACK」。GTドライヴ(DZ-70P)と家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビット4本組(DS-503)のセット。ビットはサビが発生しにくいリン酸マンガン処理。Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。ボルスター付きで、レンチなどを使用することで、高トルクを出力。差込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
    用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに材質炭素鋼(ビット)/エラストマー&PP&炭素鋼(グリップ)全長(mm)194.5質量(g)244グリップ径(Φmm)38セット数5対応ねじNo.1~3のプラスネジ/5.5mmのマイナスネジビット軸対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ネジトラセット ENGINEER(エンジニア)

    ネジトラセット

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1セット
    当日出荷
    ドライバーNo.2ネジに対応します。
    用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番435-3703セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴセット数7
  • ネジの救急箱 ピンクスター YAMAZEN(山善)

    ネジの救急箱 ピンクスター

    YAMAZEN(山善)
    29,980税込32,978
    1式
    翌々日出荷
    「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_。つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_。家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_。工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。
    仕様【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合セット内容工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C全長(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】222質量(g)【マグバンドDR-95P】35対辺(mm)【GTドライブDZ-70P】6.35電源【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本適合範囲圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sqねじ頭径(mm)【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5切断能力【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)適合サイズ(mm)【ネジキャッチDR-19P】4~6.35最大口開き(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)適合ねじ(mm)【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット外寸法(Φmm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)対応ねじ【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット適合パイプ径(Φmm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45光束(Lm)【LEDフラッシュライトSL-96P】135サイズ(mm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)防水性【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6照射距離(m)【LEDフラッシュライトSL-96P】50連続点灯時間(時間)【LEDフラッシュライトSL-96P】約4
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    19,980税込21,978
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールセット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    ツールセット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)660セット商品数11ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • マイキット ENGINEER(エンジニア)

    マイキット

    ENGINEER(エンジニア)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)660セット商品数11ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • ツールセット ENGINEER(エンジニア)

    ツールセット

    ENGINEER(エンジニア)
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、SL-96/LEDフラッシュライト、専用ハードケース材質ビット/炭素鋼、ケース/高密度ポリエチレン質量(g)2100セット商品数24ケース寸法(mm)L360×W260×H75ねじ(mm)DS-401/No.0~3のプラスネジ、3~5.5のマイナスネジ、DH-401/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5の六角穴付きボルト、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
  • マイキット「PINK&BLACK」 ENGINEER(エンジニア)

    マイキット「PINK&BLACK」

    ENGINEER(エンジニア)
    11,980税込13,178
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容DS-503P/プラマイロングセット、DZ-70P/GTドライヴ、DR-19P/ネジキャッチ、DR-95P/マグバンド、PZ-61P/ネジザウルスZ Plus、PH-55P/鉄腕ハサミGT、KSE-37P/ツールロールバッグ材質ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル質量(g)660セット商品数11ケース寸法(mm)W370×D220ねじ(mm)DS-503P/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61P/ネジ頭直径2~5.5
  • 導光柱型LEDアラームライト 日機

    導光柱型LEDアラームライト

    日機
    6,598税込7,258
    1本
    9日以内出荷
    赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
    用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24配列赤・黄・緑段数3色灯式
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    17,980税込19,778
    1個
    35日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6