ENGINEER(エンジニア)
ツールセット「PINK&BLACK」
セット内容
DS-503/プラマイロングセット、DZ-70/GTドライヴ、DR-19/ネジキャッチ、DR-95/マグバンド、PZ-61/ネジザウルスZ Plus、PH-55G/鉄腕ハサミGT、KSE-37/ツールロールバッグ
材質
ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル
質量(g)
660
セット商品数
11
ケース寸法(mm)
W370×D220
ねじ(mm)
DS-503/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61/ネジ頭直径2~5.5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78052768
KS-52P
¥
24,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください