曜日別特売

マイキット「PINK&BLACK」

マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)マイキット「PINK&BLACK」 - ENGINEER(エンジニア)
セット内容
DS-503P/プラマイロングセット、DZ-70P/GTドライヴ、DR-19P/ネジキャッチ、DR-95P/マグバンド、PZ-61P/ネジザウルスZ Plus、PH-55P/鉄腕ハサミGT、KSE-37P/ツールロールバッグ
材質
ビット/炭素鋼、ケース/ポリエステル
質量(g)
660
セット商品数
11
ケース寸法(mm)
W370×D220
ねじ(mm)
DS-503P/No.1~3のプラスネジ、5.5のマイナスネジ、PZ-61P/ネジ頭直径2~5.5
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78052820KS-50P
¥13,800
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする