仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カット
トラスコ品番829-0161
色透明
質量(g)200
入数(枚)100
1セット(100枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ファイルや雑誌の整理に最適!
ファイルや雑誌、ビデオなどの収納に
キッチン小物や乾物の収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き
収納の目安A4ファイル(背幅26mm):4~5冊
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×329×237
RoHS指令(10物質対応)対応
30W形用(FG-1E)
40W形用(FG-4P)
【FG-1E】
直管蛍光灯:10・15・20・30(形)
丸形蛍光灯:15・20・30(形)
コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
【FG-4P】
直管蛍光灯:35・40・65(形)
丸形蛍光灯:40(形)
コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式)
適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)
種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)
金具ねじ込み式・差込式
形名E形・P形
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
塗装面の保護。
振動によるビビリ音の防止。
AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。
止め金にワンタッチで装着できます。
止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ホワイト
タキゲンコード04449
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 。視野角:73 ° 。自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
回路方式4路
色ミルキーホワイト
タイプ埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付)
定格4A 300V AC
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
負荷容量0.15~4A100Vの場合:15~400W
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A300VAC
適合規格電気用品安全法
方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)4路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)
温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下
耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)
絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
温度サイクル8℃以下
開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回
耐久性(アンモニアガス耐久)24時間
使用場所住宅、事務所等の屋内
耐電圧(V)1600(1分間)
1パック(2個×1パック)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番501-9737
質量(kg)27.7
色透明
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)240
間口(mm)708
引出し数E-1 4列11段
最大積載量(kg)50
荷姿完成品
引出し組合せE-1 44個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)708×240×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)138×209×65
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
色マットホワイト
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
やわらかさににこだわったあや織り製法で作業性バツグン。厚みがあり、耐久性にも優れています。廃棄のタイミングが分かる限界表示ライン入り。管理し易いよう、最大使用荷重によりベルトの色が分けられています。
用途屋内外での玉掛け作業
仕様JIS B 8818 4等級相当品
種別両端アイ型
材質ポリエステル
等級4等級
ベルト厚(mm)9~10
塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)
質量(g)5
寸法W1(mm)24.2
寸法W2(mm)24
標準色ブラック
寸法t1(mm)2.3
寸法t2(mm)2.4
タキゲンコード04003
1個
¥40
税込¥44
4日以内出荷
1個(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
クラッシュピーナッツを蒸したもち米に練り込みました。サクサクした食感とピーナッツの香ばしい風味がクセになります。
保存環境常温
1セット(4袋×12個)
¥2,598
税込¥2,806
3日以内出荷
規格袋E-4と同サイズでE-4よりもリーズナブルなタイプです。
E-4よりも厚みが薄いですが、コシが柔らかい材質を採用し、穴が空きにくいよう配慮しています。
透明無地のシンプルな袋で幅広く使って頂ける袋です。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質バリアOny15/LD15/LLD30
寸法(mm)70×H150 マチ30
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式SNT33
メーカーニッサン
年式R04/07~
車種エクストレイル e-4ORCE
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式E4路
1箱(5個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込スイッチ(表示なし)
定格電圧(V)300
定格電流(A)AC15
回路方式E4路
1箱(5個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
回路E(4路)
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
色マットホワイト
1セット
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ