カテゴリ

  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(4)
  • KEIBA(20)
  • KHK(小原歯車工業)(67)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • TPP(30)
  • TRUSCO(27)
  • イマオコーポレーション(46)
  • エスコ(24)
  • コンバム(旧:妙徳)(16)
  • シグマ光機(15)
  • ナベヤ(39)
  • ニューマシン(43)
  • フジトク(17)
  • リケン(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(27)
  • 三木プーリ(37)
  • 千代田通商(18)
  • 大阪魂(556)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-15mm」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSM ステンレスハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類ツインスポーク
  • SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SRC ローラチェーンボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質スティール
  • AH 平アルミハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    AH 平アルミハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム種類平型
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSS アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム種類ツインスポークスポーク数2
  • アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    ・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
  • アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ2スポークハンドル HSS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGGRつきアルミ2スポークハンドル。・グリップは引き上げてから倒す構造のため、不用意に倒れません。・軸穴加工済み(公差:H7)
    用途ハンドル AC4B、研磨 リトラクタブル回転グリップ フェノール樹脂(黒)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所スポーク数2
  • 平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平アルミハンドル AH 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
    ストローク(mm)20質量(g)700寸法L(mm)123寸法d(mm)10寸法t(mm)15寸法F(mm)80寸法D(mm)50寸法E(mm)55寸法e(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)17寸法D1(mm)30寸法G(mm)54寸法R(mm)10.1寸法R1(mm)10.1寸法K1(mm)14寸法K2(mm)34寸法Lc(mm)10荷重(N)22min / max 70寸法K3(mm)10
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    17日以内出荷
    ・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・商品記号により、レバーの向きが選択できます。 PMVS-L-A4:ピン収納時にレバーが左向き。 PMVS-R-A4:ピン収納時にレバーが右向き。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    17日以内出荷
    ・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。・商品記号により、レバーの向きが選択できます。 PMV-L-TZB:ピン収納時にレバーが左向き。 PMV-R-TZB:ピン収納時にレバーが右向き
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき レバータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,880税込¥15,268
    1個
    17日以内出荷
    ・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。・商品記号により、レバーの向きが選択できます。 PMV-L-TZB:ピン収納時にレバーが左向き/PMV-R-TZB:ピン収納時にレバーが右向き
    ストローク(mm)20質量(g)726寸法L(mm)103寸法H(mm)25寸法t(mm)15寸法F(mm)80寸法D(mm)55寸法E(mm)55寸法e(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)17寸法D1(mm)30寸法G(mm)54寸法R(mm)10.1寸法R1(mm)10.1寸法K1(mm)14寸法K2(mm)34剪断荷重(N)【ピン】18000寸法Lc(mm)10荷重(N)22min / max 70寸法K3(mm)10
  • フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ ロック機構つき リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    17日以内出荷
    ・レバータイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・レバーを180°回転させるとピンが本体に収納されます。・本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。・商品記号により、レバーの向きが選択できます。 PMVS-L-A4:ピン収納時にレバーが左向き。 PMVS-R-A4:ピン収納時にレバーが右向き。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・本体は精密鋳鋼製。機械加工を減らすことでコストパフォーマンスを高めています。
  • フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジつきインデックスプランジャ リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・リングタイプのインデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。・ピンの動作方向はフランジ面に対して平行です。・リング部を操作してピンの引き込み・押し出しを行います。ケーブルやフックつき延長プルロッドを取りつけることで、離れた位置からの操作も可能です。・オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    ・リトラクタブル回転グリップGNSRつきアルミ2スポークハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・軸穴加工済み(公差:H7)
    材質アルミニウム製スポーク数2
  • NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK リニアクランパ・ズイ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
    仕様(適用レールの呼び) #15~#55材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65