カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(231)
  • 住設機器(14)
  • 建材・エクステリア(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-17 60w」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 E17 60W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
    消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
  • 電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17 オーム電機

    電球形蛍光灯 エコなボール A形 E17

    オーム電機(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
    質量(g)73口金E17定格消費電力(W)12定格寿命(時間)8000定格入力電流(A)0.20外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117電球の種類電球形蛍光灯
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LEDクリプトン 広配光タイプ E17 Verbatim(バーベイタム)

    LEDクリプトン 広配光タイプ E17

    Verbatim(バーベイタム)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム(ヒートシンク)White口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
  • シリコンスポンジシート RA アズワン

    シリコンスポンジシート RA

    アズワン(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • シリコーン スポンジゴム アキツ

    シリコーン スポンジゴム

    アキツ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
    仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
  • シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ1mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球60W型E17 Verbatim(バーベイタム)

    LED電球60W型E17

    Verbatim(バーベイタム)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
    口金E17全光束(Lm)760平均寿命(時間)40000配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア E17 60W ELPA

    シャンデリア E17 60W

    ELPA
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    消費電力(W)60定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • T形LED 60W形 E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    T形LED 60W形 E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様調光非対応定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)Φ38×H107本体質量(g)46定格消費電力(W)8.0定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光タイプ  60W相当 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光タイプ 60W相当

    オーム電機(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
    全長(mm)78質量(g)50定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)6.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)38平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内用定格入力電流(mA)110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝

    LED電球T型 E17広配光60W相当

    東芝
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
    全長(mm)108質量(g)46口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)6.8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)119.1入力電流(A)0.12配光角度(°)300入力電力(W)6.8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • シャンデリア球 C32E17 60W オーム電機

    シャンデリア球 C32E17 60W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状C-32定格100/110V-60W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 2個入

    オーム電機
    589税込648
    1セット(2個)
    当日出荷
    定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力60W
    消費電力(W)60定格100/110V-40W口金E17定格寿命(時間)4000直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球ガラス球形状PS35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 60W形

    オーム電機
    419税込461
    1個ほか
    翌々日出荷
    口金E17、60W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
    形状PS35定格100V 54W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン電球 60W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 60W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー
    289税込318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • ベビーボール球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ベビーボール球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
    用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)72質量(g)14径(Φmm)50定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボール 60W ELPA

    ミニボール 60W

    ELPA
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • シャンデリア球60W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    シャンデリア球60W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
    用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)60定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャンデリア 60W ELPA

    シャンデリア 60W

    ELPA
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    ホワイト定格電圧(V)100/110定格消費電力(W)60定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • LED電球 広配光60W相当 東芝

    LED電球 広配光60W相当

    東芝
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • ミニクリプトン球 60W オーム電機

    ミニクリプトン球 60W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 60ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V54W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ボール球G50 60W 旭光電機工業

    ボール球G50 60W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クリア電球形状ボール球
  • シャンデリア球60W 旭光電機工業

    シャンデリア球60W

    旭光電機工業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    電球形状シャンデリア球
  • LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光60W相当(2P)

    東芝
    3,098税込3,408
    1箱
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 60W相当LEDクリプトンランプ 東京メタル

    60W相当LEDクリプトンランプ

    東京メタル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
  • 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンスポンジ35°赤

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    1,909税込2,100
    1枚
    3日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
  • 【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入 マクサー電機

    【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入

    マクサー電機
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
    質量(g)11消費電力(W)54定格電圧(V)100口金E17直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球エコロジー商品長寿命
  • シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴム

    シリコーンゴムシート 厚さ3mm

    十川ゴム(43件のレビュー)
    399税込439
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
    用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)3乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 全方向 T9

    アイリスオーヤマ
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
    形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • ソケットE17モデル ドウシシャ

    ソケットE17モデル

    ドウシシャ
    6,098税込6,708
    1台
    欠品中
    サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。
    用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)760光色昼光色~電球色
  • 省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形フロスト 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    729税込802
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67電球色質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz明るさ60W形(相当)ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    769税込846
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比 約10%省エネ ※メーカー比
    仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • バイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1m MOTTERU

    バイカラーケーブル USB-C to USB-C 60W しなやか 絡まない 急速充電 PD60W データ転送 ケーブルバンド付属 1m

    MOTTERU
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
    質量(g)(本体):約30規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480