カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,204)
  • 制御機器(858)
  • 自動車純正部品(651)
  • バイク純正部品(604)
  • 農業機械(353)
  • 切削工具(252)
  • メカニカル部品(246)
  • トラック純正部品(233)
  • バイク部品(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 空調・照明・電設資材(123)
  • 科学研究・開発用品(104)
  • 自動車補修部品(99)
  • 測定用品(86)
  • 物流用品(85)
  • 機構部品(84)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 船舶用品・漁業資材(81)
  • 作業工具(72)
  • 電気材料(71)
  • フォークリフト・産機・建機用品(65)
  • 家電(56)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 住設機器(50)
  • カー用品(45)
  • 保管用品(30)
  • 防災用品(25)
  • 医療(23)
  • 店舗什器・備品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 食品・飲料(20)
  • テープ(19)
  • 事務用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 梱包用品(16)
  • 研磨材(16)
  • オフィス家具(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 日用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 作業服(13)
  • 電動工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 自転車部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「e-200」の検索結果

6,351件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E200 コニシ

    E200

    コニシ(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(1kg)
    当日出荷
    高強度:機械的強度や耐摩耗性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面への接着性に優れます。 耐水性:耐水性や耐薬品性に優れます。 接着耐久性:接着後の耐久性に優れます。
    用途打継ぎ:新旧コンクリートの打継ぎ、嵩上げ、モルタル塗り継ぎ。 アンカーの固定:機械台座固定、拡幅、増築用など、各種アンカーの固定。 注入:逆打ち工法における湿潤間隙部への注入。成分エポキシ樹脂色主剤:乳白色、硬化剤:黄色透明可使時間(分)40±10分(20℃、1kg)改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量56mL混合比主剤:硬化剤= 4:1(質量比)危険物の性状非水溶性
  • 充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック

    充填止水剤 ヘルメレジンE-200

    ヘルメチック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
    仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • アルウエッティBox-E 200枚入 オオサキメディカル

    アルウエッティBox-E 200枚入

    オオサキメディカル(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個(200枚)
    当日出荷
    24時間管理に適した、ボックスタイプのエタノール80%(76.9~81.4vol%)含浸綿です。使用範囲に合わせて、2種類の基布サイズから選べます。(4cm×4cm・8cm×8cm)。4cm×4cmは4種類の入数から選べるため、診療科ごとの使用量に合わせて、経済的に使用できます。基布は毛羽立ちを抑えているため、使用部位への綿残りがほとんどありません。エタノール80%を基布に含浸させています。フタを開けるだけで素早く使用でき、持ち運びにも便利です。使い切りのため、継ぎ足し使用の防止につながり、衛生的に使用できます。アルコール・カット綿の準備や、万能ツボの再生業務(洗浄、滅菌など)の省力化が図れます。 。開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
    成分日本薬局方エタノール 83mL、日本薬局方精製水 適量 / 薬液100mL中寸法(cm)4 × 4医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • ステンブライトE-200 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ステンブライトE-200

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本(4L)
    5日以内出荷
    液色桃色pH値5-6
  • ATTOGRIP AT-E-200 Aron(アロン化成)

    ATTOGRIP AT-E-200

    Aron(アロン化成)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    あがりかまちにはさみこむだけ。式台不要でシンプル設置。 玄関幅が30cmあれば設置可能。間口の狭い玄関にもぴったり。
    材質上段手すり・中段手すり:エラストマー樹脂(表面)、スチール(芯材)、手すりパイプ・調節パイプ・ベースプレート・締め付けプレート:スチール、ベースプレート樹脂カバー:ポリエチレン、中段手すり樹脂カバー:ポリプロピレン、高さ調節固定ナット:ナイロン、アジャスター:スチール質量(kg)9.5幅(cm)24高さ(cm)96~117奥行き(cm)33
  • ハーネスリヤー (E200) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (E200)

    MAZDA(マツダ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
  • (AT-E-200用)オプション品 591シリーズ Aron(アロン化成)

    (AT-E-200用)オプション品 591シリーズ

    Aron(アロン化成)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    7日以内出荷
    AT-E-200用部品
  • ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナノテクリーンPC E0200

    SHOWA(ショーワグローブ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10双)
    当日出荷
    一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
    用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3色ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
  • E Series(E200) SMC

    E Series(E200)

    SMC
    ¥629税込¥692
    1個
    9日以内出荷
  • (1E200)ボードASSY.,サブジヤ ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,サブジヤ

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ボードASSY.,コンタクター ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,コンタクター

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ベースCOMP.,ターミナル (AC) ホンダ

    (1E200)ベースCOMP.,ターミナル (AC)

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (1E200)ボードASSY.,サブジヤンクシヨン ホンダ

    (1E200)ボードASSY.,サブジヤンクシヨン

    ホンダ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
  • EZチェーン E200型(内のり巾57) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾57)

    Igus(イグス)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.70高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)74.4幅内寸(mm)57難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • JUNCTION UNIT    5E200K97T11 ホンダ

    JUNCTION UNIT 5E200K97T11

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • アクリルシンナー E200 エスケー化研

    アクリルシンナー E200

    エスケー化研
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • EZチェーン E200型(内のり巾2/50) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型(内のり巾2/50)

    Igus(イグス)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー2室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.82幅外寸(mm)120.4幅内寸(mm)50/50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75
  • モルタルコンクリート塗継用ボンド E200 コニシ

    モルタルコンクリート塗継用ボンド E200

    コニシ
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    混合後は90分で硬化が始まります。湿潤面接着も可能です。高耐水性に優れた接着剤です。
    用途コンクリート・モルタルの塗継に。金属ボルトの埋め込みに。機械台座の固定に。トラスコ品番374-8316材質主成分:エポキシ樹脂色白/褐色(主剤/硬化剤)容量(kg)5危険等級Ⅲ固着時間(分)40(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.87LRoHS指令(10物質対応)対応硬化時間24時間(23℃)危険物の性状非水溶性
  • バキュームクリーナー E200用付属品 蔵王産業

    バキュームクリーナー E200用付属品

    蔵王産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ テザック

    ブルースリング ⅣE 両端アイタイプ 200mm 4E200Xシリーズ

    テザック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1本
    8日以内出荷
    ポリエステルはナイロンに比べ、荷重をかけた場合の伸びが非常に少ない為、寸法安定性は抜群です。ポリエステルはほとんど吸水せず、耐候性能もいいので屋外での使用には最適な素材です。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひと目で判るデザイン。なお100mm幅以上のベルトは同じデザインになっています。
  • EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入) Igus(イグス)

    EZチェーン E200型 2室タイプ(外周側スリット入)

    Igus(イグス)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー、2室型ピッチ(mm)46使用温度範囲(℃)-40~80質量(kg/m)0.79高さ外寸(mm)35高さ内寸(mm)24.3幅外寸(mm)94.4幅内寸(mm)37/37難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.75最大ケーブル・ホース外径(mm)20
  • ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)

    Igus(イグス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット) Igus(イグス)

    ブラケット E200/Z200型用 旋回型(両端セット)

    Igus(イグス)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 業務用おしぼり平判 50枚入り サンナップ

    業務用おしぼり平判 50枚入り

    サンナップ(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1パック(50枚)
    当日出荷
    平判タイプです。
    材質レーヨン寸法(mm)185×210
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • マジックベルト ナビス(アズワン)

    マジックベルト

    ナビス(アズワン)(8件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
    天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
    用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等仕様ラテックスフリー材質表/ナイロン、裏/ウレタン
  • 掃除機用紙パック(各社共通タイプ) サンテックオプト

    掃除機用紙パック(各社共通タイプ)

    サンテックオプト(4件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1袋(5枚)
    当日出荷
    紙と不織布を融合した2重5層構造で集塵力に優れ、細かなゴミやホコリも逃がさず吸い取ります。
    用途掃除機用紙パックRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーパナソニック(ナショナル)M型LM型Vタイプ、東芝、日立、サンヨー、三菱、シャープ、NEC、富士通ゼネラル、小泉、ピエリア、ダカス、大宇、マツバラ、イワタニ、ツインバード、LG電子 用
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    質量(g)20材質(軸)PP樹脂線幅(mm)1.8~2.5寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)18.2×18.7×142
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆)

    ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット

    uni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(8色)
    当日出荷
    市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
    トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチレリーズキット ミヤコ自動車

    クラッチレリーズキット

    ミヤコ自動車(48件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • エクステンションバー 奥の手 SK11

    エクステンションバー 奥の手

    SK11
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。 ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。 あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。 充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
    用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
  • A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車

    A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用

    昭和自動車(27件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本(200mL)
    当日出荷
    低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
    用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個(200g)
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体