3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様JIS協約形 質量(kg)0.23 種類リモコンブレーカ 外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73) 定格電圧(V)AC100、AC240 定格電流(A)30 励磁方式瞬時励磁式 形名CL-50 極数・素子数1P1E 定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC240V 2.5kA フレーム(AF)50 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式
1個
7,498 税込8,248
欠品中

1個
600 税込660
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)4090用ノズル(10本入) ノズル
トラスコ品番257-7424 適合本体デュアルカートリッジガン 全長(mm)122 透明 品名50ml用ノズル 外径(mm)5.3 危険物の類別非危険物 対応カートリッジ4080GY-50、HY4090-50、HY4090-GY-50、E20HP50、E60HP50、E60NC50、E30CL50
1パック(10本)
1,698 税込1,868
翌日出荷