カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(15)
  • バイク部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-50n」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(13件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
E型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスターE型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)ユーエイキャスター
309税込340
1個
当日出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式ユーエイキャスター(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスターSUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付ユーエイキャスター(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から14日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
のびーるフォルダー ブルー セキセイのびーるフォルダー ブルーセキセイ
1,998税込2,198
1セット(10冊)
当日出荷
マチ幅が最大50mmまで伸びるので、書類を傷めず保存が出来るフォルダーです。 。底部にマチ幅を形成してもフォルダーの表紙の高さは同じままなので、書類を傷めず保存できます。 。マチ幅が最大50mmまで伸びるので書類を傷めず保存ができるフォルダーです。 。のび~るフォルダーは従来の個別フォルダーとはここが違います。
材質再生紙ブルーサイズA4穴数2穴(80mm)寸法(縦×横×厚さ)(mm)240(+15)×310(+15)グリーン購入法適合
薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所薄肉SUSねじなしサンパイプ三桂製作所
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
チップ GE(R/L) タンガロイチップ GE(R/L)タンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ナイロンキャスター GRE型 固定 ユーエイキャスターナイロンキャスター GRE型 固定ユーエイキャスター
189税込208
1個
当日出荷
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ) TRUSCOαフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ)TRUSCO
1,098税込1,208
1箱(50枚)
当日出荷
内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。発じんの少ないモビロンゴムを使用しています。
用途ホコリの多い作業現場。風邪、花粉症対策に。ホワイト構造3層縦(mm)90横(mm)175細菌ろ過効率(BFE)95%微粒子ろ過効率(PFE)95%
双輪キャスター 栃木屋双輪キャスター栃木屋(1件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE型 岡本工機双輪キャスター TE型岡本工機
799税込879
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪径100mmはダブルストッパー方式です。
材質(車輪)エラストマー本体ナイロン車輪タイプ双輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスターE型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付ユーエイキャスター
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
チップ WGE(R/L) タンガロイチップ WGE(R/L)タンガロイ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
BD-RE DL HIDISCBD-RE DLHIDISC
1,298税込1,428
1ケース(5枚)
当日出荷
プレミアムな高品質録画を実現! 繰り返し録画用 記録時間 地上デジタル360分 BSデジタル260分 対応速度 2倍速対応 インクジェットプリンタ対応 印刷範囲 ワイドエリア(23mm-117mm) 5mmスリムケース入り
用途長時間のテレビ録画やデータ保存に。厚さ(mm)ケース:5タイプ録画用範囲(mm)印刷:ワイドエリア(23~117)速度2倍速記憶容量(GB)50記録時間地上デジタル360分/BSデジタル260分アズワン品番64-8548-60入数5適合プリンタインクジェットプリンタケーススリムケース
溝入れ加工用インサート GE タンガロイ溝入れ加工用インサート GEタンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
溝入れ汎用インサートです。
用途溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
アングルマルチユニット 東日製作所アングルマルチユニット東日製作所
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
MEのアングル形。ロボットなどへの装着にも最適。
回転方向空気圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)7.5精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、アングル形、マスタバルブ始動、目盛付RoHS指令(10物質対応)対応
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
11,980税込13,178
1台
当日出荷から18日以内出荷
プレート式  自在、ナイロン車 ナンシンプレート式 自在、ナイロン車ナンシン
399税込439
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、ナイロン車ナンシン
599税込659
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白)種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重ストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TIG溶接器用部品 ヒューズ5A パナソニックコネクトTIG溶接器用部品 ヒューズ5Aパナソニックコネクト
399税込439
1台
6日以内出荷
プレート式  自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン
589税込648
1個
8日以内出荷
軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)エラストマー種別一般キャスター形状自在ストッパー付荷重種別軽荷重金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
メガEチャック BIG DAISHOWAメガEチャックBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から101日以内出荷
双輪キャスター(部品リサイクル型) 栃木屋双輪キャスター(部品リサイクル型)栃木屋
799税込879
1個
10日以内出荷
一般工具で部品単体に容易に分解でき、金属部と樹脂部を完全に分けることができるキャスターです。
用途OA機器・医療機器・事務機等材質(車輪)PA材質PA部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E6N 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E6N 50インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E6N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性反射防止 ノングレア
TV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E6N 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケットTV用 液晶保護フィルム ハイセンス 50E6N 50インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ハイセンス 50E6N取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ50インチ型特性ブルーライトカット反射防止
上下ベンドラック SD ネグロス電工上下ベンドラック SDネグロス電工
15,980税込17,578
1本
15日以内出荷
種別組立式表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
829,800税込912,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
4,798税込5,278
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
種別両端アイ形材質ナイロン規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級ベルト厚(mm)8~9
grace(グレイス)シートカバー クラシック NV350キャラバン ※グランドプレミアムGX (N050-E R03.11~)専用 gracegrace(グレイス)シートカバー クラシック NV350キャラバン ※グランドプレミアムGX (N050-E R03.11~)専用grace
42,980税込47,278
1セット
6日以内出荷から9日以内出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。