曜日別特売

木目調枠 LED小型シーリングライト

木目調枠 LED小型シーリングライト - スワン電器木目調枠 LED小型シーリングライト - スワン電器木目調枠 LED小型シーリングライト - スワン電器木目調枠 LED小型シーリングライト - スワン電器木目調枠 LED小型シーリングライト - スワン電器

引き掛けシーリング式で設置簡単。枠に木目調のカバーを採用し、照明のデザインアクセントに。直径23cmでコンパクトながら広いインテリアにもマッチするサイズです。カバーにカーブを持たせることで、直進性の強いLEDをやわらかに室内に広げるこだわりの配光設計にしました。

材質
樹脂・アルミ
質量(kg)
0.4
消費電力(W)
13.5
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×55
色温度(K)
6500(昼光色)
光束(Lm)
1540
演色性(Ra)
82
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CE-50BR 8248316582483165CE-50BRブラウン
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
CE-50NA 8248319082483190CE-50NAナチュラル
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする